82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストレッチ性があり、色落ちしにくい機能素材を使用したスクラブです。 開き部分と、背裏にリバティプリント生地を使用しました。 暖色系・寒色系とベースカラーによってリバティプリント柄を変えています。 さりげない部分使いが着用する方のモチベーションを高めてくれます。 背中部分の紋章織ネームもデザインポイントになっています。
仕様制菌加工、制電、吸水効果 材質ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 種別つなぎ 引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地を採用。 着込むほど、洗うほどに変化する、タンガリーのような独特の風合いも魅力です。
材質綿50%・ポリエステル50%
1着
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サックス 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材使用 種別長袖スモック 材質ボタン樹脂 生地シルキッドトロ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自重堂1200 半袖スモック
エコ商品
サックス 職業別シーン鉄工・金属・機械製造 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止素材使用 種別半袖スモック 材質ボタン樹脂 生地シルキッドトロ RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈半袖
1着
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。 清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メディテックジャパンネオソフトPEエプロン
薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。
用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。 サイズフリー 材質ポリエチレン 幅(cm)約68 全長(cm)約120 厚さ(mm)約0.017 ひも長(cm)約50
1箱(50枚)ほか
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファスナー付ダブルポケット(右胸)や膝当てなど、使いやすさとデザインが人気の綿100%つなぎ(作業服)です。 屈んでもヒザが突っ張らない、ヒザ切り返し付き。
仕様ファスナー付ダブルポケット(右胸)マジック付ダブルポケット(両腰)ペン差し(左腕)後ろポケット(左)後ろらくらくプリーツ膝ダーツ 種別長袖つなぎ 混率(%)綿100 質量(g/m2)175 生地ツイル 名入れ 裾上げ 職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、農作業 袖丈長袖
1着
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い 種別ジャケット/ジャンパー 区分使い捨て 機能ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式内縫い
1着
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルベ(チトセ)arbe エプロン T-7826
耐塩素加工とは まな板の漂白やダスターに使われる次亜塩素系漂白剤はユニフォームを色落ちさせてしまいます。耐塩素加工は、高濃度の塩素系漂白剤でも退色しない加工で、ユニフォームの色落ちをしっかり防ぎます。さらに洗濯耐久性に優れ、効果が低下しにくいのも特長です。飲食施設や清掃等にオススメのアイテム。塩素系漂白剤の原液に24時間浸けても色の変化はあまり見られません。
仕様両脇ポケット 混率(%)ポリエステル100 機能耐塩素加工、制電 素材ツイル 前中心丈(cm)85 脇幅(cm)80 紐長(cm)145
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
用途塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン 機能通気性
1着
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業 ホワイト 性能帯電防止加工 耐水圧(mm)2000以上
1着
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルトコーポレーション半袖タブリエ BN314
エコ商品
過度な伸縮性で動きやすいレディースモデル。
仕様帯電防止、ソフト加工、ストレッチ、吸湿、抗菌・防臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖タブリエ 混率(%)ポリエステル80・綿20、糸付けボタン/プラスチック 対応シーズン春夏 素材ライトツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈半袖
1着
5,290 税込5,819
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。分厚い作業着や鞄にもおすすめです。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の整理整頓に。
用途手さげやカバン、安全ヘルメットなどツールの収納に。キッチン・厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。 仕様粘着テープ 材質支持部=ポリカーボネート、フック=ステンレス鋼線 サイズ 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×35×70
1パック(3個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療現場に最適な機能がある。無駄を省いたすっきりデザインながら、使える機能が満載。スタイリッシュで頼れるアイテム。
仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ 混率(%)ポリエステル100 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗速乾、消臭&抗菌テープ仕様、帯電防止素材使用 性別男女兼用
1着
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個 厚さ(mm)ファン:38 質量(g)95(ファン1個) 最大風量(m3/min)約5.0 素材ポリカーボネート 最大風量(L/sec)約83 直径(mm)ファン:102
1セット
5,400 税込5,940
3日以内出荷

棚付きハンガーラック YAMAZEN(山善) 動画あり
シンプルですっきりな外観のハンガーラック。細身ながらしっかりしたつくり。服の下にモノが置ける棚付き。掃除や模様替えもしやすいキャスター付き。お部屋になじむ、ツヤのないマットな質感。バーには滑り落ち防止の突起付き。
用途ハンガーラック、コートハンガー、服収納、鞄置きとして。棚、ラック、服、コート、室内干し、キャスター付き、リビング、寝室、クローゼット。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)ハンガーバー20、棚10、全体30 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 寸法(cm)棚:幅54.5×奥行28.5、棚隙間:7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×43×150
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります ホワイト サイズ3L 構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム 胸囲(cm)95~120 身長(cm)175~190 素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル 関連資料着用手順書(0.44MB)
1着
1,290 税込1,419
当日出荷

見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力 寸法(mm)37×37×140 全長(mm)140 電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91) LED色グリーン アズワン品番4-6197-01
1本
21,900 税込24,090
当日出荷

標準ノズル仕様のダスターガンです。 高圧用プラグ付。 アルミダイカストボディで丈夫です。 コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
仕様●ノズルネジ径:G1/8●ノズル口径:2.0mm●最高使用圧力:3.0MPa●材質:アルミダイカスト アズワン品番68-4106-44
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

剥がした後にゴミが残らないスパイラル巻タイプ。剥がす際のきっかけがあり剥がしやすい。剥がす方向も記載されており分かりやすい。
用途・作業着の清掃・工場内作業前の衛生管理・お掃除 幅(mm)160 テープ幅(mm)160 芯径(mm)38 テープ90周 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品チラシ(0.22MB)
1本(90巻)
149 税込164
6日以内出荷

暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります ホワイト サイズ2L 構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム 胸囲(cm)90~115 身長(cm)170~185 素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル 関連資料着用手順書(0.44MB)
1着
1,290 税込1,419
当日出荷

暑熱対策品として幅広く使用されている電動ファン付き作業服を着用したまま、その性能を損なわずに汚れを防止します。・電動ファン付き作業服用防汚服。・冷却性と空気循環効率(吸気と湿気の排出)を考えて設計。・作業用途に応じて、5ヵ所(首元・両脇・両股)のジッパーを開閉し、衣服内にこもった熱気や湿気を排出し、冷却効果を得られると同時に汚れを防止。・一般作業用防護服と同素材の生地を使用しているので水や油からのバリア性があります。・清掃、塗装、機械整備、ゴミやホコリがでる作業でご使用頂けます
用途・電動ファン付き作業服の汚れ防止用。・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、自動車整備、農作業で、汚れから電動ファン付き作業服を守ります ホワイト サイズL 構造SF、1.スパンボンド、2.マイクロポーラスフィルム 胸囲(cm)85~110 身長(cm)165~180 素材本体:スパンボンド不織布/PEフィルム、メッシュ部:ポリエステル 関連資料着用手順書(0.44MB)
1着
1,290 税込1,419
当日出荷

三共コーポレーションtrad 伸縮式エアダスター #360732
ノズルの角度・長さを自由に調節! 狭い場所や奥まった箇所での作業に。 軽量で耐久性に優れたPOM樹脂ボディ。 伸縮&角度旋回で手の届かない場所でも作業ができます。 対象物を傷つけない保護カバー付。 作業性の良い大型レバー。 便利なフック穴付。 握り具合で流量コントロール。【用途】 コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
仕様●ノズル長さ:約415~750mm●最高使用圧力:0.7MPa●使用温度斑囲:-20~80℃●空気消費量:350L/min●プラグ取付ネジ:Rc1/4●材質:POM樹脂 アズワン品番67-9345-36
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

この洗剤は、油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。 また、洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。 本剤には次のような有害物質は含んでおりません。 ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム) LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム) リン酸塩(P2O5) 蛍光増白剤 ヒ素 重金属 その他無機物の一切
用途場内清掃、部品・製品の洗浄、什器・機器の洗浄、作業衣・軍手・ウェスの洗浄、流出油事故対策などに効果を発揮します。 成分界面活性剤 4.9%(非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系) タイプ希釈タイプ
1個(500mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●耐久性に優れたポリプロピレン不織布に透湿・防水フィルム張り合わせたSF 構造の生地になります。裁縫部分にテープシールド加工をすることで、粉塵やミスト等から優れたバリア性を発揮します。●水や油、薬品、血液、ウィルスなどから高いバリア性能を発揮すると同時に衣服内の蒸気を放出し、蒸れを軽減します。●人工血液バリア・ウィルスバリア性をそれぞれクラス3をクリアしています。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 仕様帯電加工:EN1149 材質ポリプロピレン不織布+透湿・防水フィルム サイズ防護服:3L、シューズカバー:フリー 長さ(cm)靴底シューズカバー:40 胸囲(cm)防護服:95~120 機能防水性、粉じん対策 全長(cm)防護服:175~190、シューズカバー:40 JIS規格JIS T 8115(タイプ4・5・6) 耐水圧(mm)2000以上
1着
1,498 税込1,648
当日出荷

18Vブラシレスモーターで長寿命・薄型のファン。補強材入り高耐久接続ケーブル付。服内ファン厚26mmの極薄で快適。ねじ込み部分が服の外側にでる構造。プラグ差込部分のケーブルが抜けにくい構造。手軽に汚れを掃除メンテナンス可能。ファン寿命:目安約3,000時間。服穴径90mm対応。
最大風量(m3/min)5.5 質量(g/個)【ファン】85
1セット
4,698 税込5,168
4日以内出荷

日本クリンテック衣類・押入れ用圧縮袋
セーターなどの厚めの洋服を圧縮して収納!衣類用圧縮袋衣類を2分の1に圧縮できる衣類用圧縮袋です。 マチ付きの立体構造圧縮袋です。厚手の服なら約30枚、コート、スキーウェアなら約10枚入る圧縮袋2枚入りです。 空気の逆戻りを防ぐオートバルブ。凸型吸引口の掃除機OK。
材質圧縮袋:ナイロン・ポリエチレン、スライダー・バルブ本体:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×800 マチ(mm)320
1パック(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

衣装ケースのロングセラー、フィットする収納「フィッツ」ケース。頑丈な前枠付きで、積み重ねてもたわみにくく、引き出しもワクラク。上下に凹凸があり、積み重ねてもぴったりフィット。
用途クローゼット・押入れの収納に、収納ボックスとして。衣服/夏服/冬服/衣装ケース/雑貨/日用品/掃除グッズ/本/マンガ/書類/整理/整頓/隠す収納/スタッキング/ハードケース/積み重ね可能/引き出し/おもちゃ/子ども部屋/寝室/ベッド下/タンス 材質【本体】ポリプロピレン、【前枠】スチロール樹脂 カプチーノ(半透明)
1セット(2個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。 材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼) 使用温度(℃)10~40 使用流体エアー、不活性ガス 取付口エア:G1/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日建リース工業ルームシャンプー
家庭用掃除機を活用した洗髪器です。 ベッドや車いすの上でも、服を濡らさずに洗髪できます。 そのまま乾かすこともできます。
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷

様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。 SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。 JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。 帯電防止(EN1149-5)規格取得。 耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。 シューズカバーロング付き。
用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 種別つなぎ ホワイト 内容バリアーマン、シューズカバー 機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性 JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】 材質(内層)スパンボンド不織布 材質(外層)防水透湿フィルム
1着
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)