簡易包装の帯止めタイプです。ゴミとコストを削減できます。
使用場所トイレ
材質再生紙
質量(g)147(1束)
シートサイズ(mm)370×480
TKG品番9-1424-0401
TKG品番(2017)6-1280-0401
1袋(300枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1パック(100枚)
¥489
税込¥538
当日出荷
滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。
ISO11140-1 Class1。
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
オートクレーブ滅菌処理を行うと、「STERILIZED」の文字によりオートクレーブによる滅菌済みである事を表示します。
テープに書き込みもできます。
<SIL-34-B、SIL-10-B>
テープの縁にレッド・イエロー・グリーン・ブルー・ブラックの帯が印刷されており、色による識別ができます。
<SIL-34、SIL-10>
オートクレーブ滅菌を行うと、「CONTAMINATED」の文字の上に「STERILIZED」の文字が現れます。
<SIL-34-1、SIL-10-1>
テープにバッチナンバーや日付けを書き込む欄が印刷されています。
テープ長さ(m)12.7
裏返せばコースターとしてもご使用いただけます。
食器洗浄機×
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。
印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。
また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
記載欄(縦15X横13mm)があり名前や日付を記載したり押印することもできます。ラミネートできるので記載が消えづらいです。再剥離粘着剤を使用しているため糊残りせずに剥がすことができます。
用途点検作業、消毒作業などのチェックに。
材質上質紙(再剥離)
縦(mm)15
横(mm)40
床や柱を傷つけません。
滑りにくい弾性カバーで強度も抜群です。
断熱性、防火性にも優れています。
1セット(4個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋ホテル客室に欠かせないアイテムです日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語の表記でインバウンド需要に対応します
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
¥659
税込¥725
欠品中
不可逆性EOG滅菌処理感知ラベル。EOG滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「EO滅菌済」の文字が変色します。クラス3。貼り付け可能シールタイプ。ラミネート加工。RoHS対応。
用途滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
変色ピンク→ブルー
仕様変色条件/温度55℃-湿度50%-4時間
区分化学変化タイプ
外形寸法(mm)14×35
有効期限(年)1(ご購入後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200枚)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。
変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
滅菌処理済みと未処理を区別するインジケーターテープです。
ラインは、オレンジからグリーンに変色しますので、滅菌工程の結果が一目で確認できます。
テープ長さ(m)50
関連キーワード