76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミリオン化学液体洗濯洗剤 クリンモンスター
エコ商品
抜群の洗浄力が有り、消臭効果も優れているので室内干しが可能。1回当たりの洗濯が低価格になり、コスト削減が可能。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適 pH10 形状液体 微黄色 使用の目安20mL/水60L 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750g×6本)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンレイセラミック用 中性洗剤
エコ商品
日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。
アズワン品番64-8883-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。 pH10 形状液体 透明 使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750g×6本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペン障子枠の洗剤
エコ商品
障子紙がはがせて、枠や桟の汚れも洗浄できます。 枠や桟から出るアクを止める効果があります。 【使用できないもの】アイロン貼り障子紙、両面テープ貼り障子紙 【はがしにくいもの】破れにくい障子紙、のり貼りプラスチック障子紙
用途障子紙はがしに。障子枠の汚れの洗浄やアク止めに。 寸法(mm)約55×209×55 容量(g)約250 使用面積障子戸約6枚分(目安) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

ハンディ・クラウン網戸お掃除ローラー
エコ商品
キラキラ繊維が裏側まで回り込み汚れをかき出す網戸ローラー。 ローラータイプだからコロコロ転がすだけの簡単お掃除。 ハンドル付で手が汚れません。網戸を外さず洗える。(網戸を外して掃除する場合でも、素早く掃除することができます。) マイクロファイバー繊維採用で、従来品より洗浄力パワーアップ。 網戸の片側をローラー掃除するだけで、不思議と両面が一気に綺麗。 擦り洗いではないので網目を傷める心配もありません。 何度も使えて経済的。
用途網戸清掃用 使用方法[1]水に食器用洗剤を数滴入れて洗浄液を作ります。(500mLのペットボトルを使用して、水500mLに対し食器用洗剤をキャップ半分)[2]ローラーに洗浄液を含ませバケツのフチなどでしごき、水ダレしない程度に水分を落とします。[3]ローラー全体をゆっくり転がし、網戸全体に洗浄液をつけると同時に網戸の汚れを掻き出します。[4]雑巾を固く絞り、網を押さないように拭きあげます。 材質PE繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
599 税込659
欠品中

日動工業高圧洗浄機用洗剤ノズル
エコ商品
充電式高圧洗浄機NJC100C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC100C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

日動工業高圧洗浄機用洗剤ノズル
エコ商品
高圧洗浄機NJC110C-10M用の洗剤ノズルです。
適合機種NJC110C-10M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固な皮脂・油汚れの除去に最適。ナノイオンの力で強力洗浄・お掃除後はイオンコートで汚れの再付着を防ぎます。
用途フローリング、大理石、Pタイル、樹脂シート等 床掃除用万能洗剤 成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油系)、陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ付与剤、乳化剤、香料、食用着色剤 内容量(mL)300 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)テムレス NO.281
透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途[作業用][園芸・家庭菜園に][水まわりの作業に][丈夫な裏布付きタイプ] [作業用][お掃除に][水まわりの作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][農業] [産業用][農業][水まわりの作業に][耐久性のある丈夫な裏布付きタイプ] [産業用][水産・漁業] [産業用][水産・漁業][漁獲用・水産(1次)加工に][選別などに、やわらかくムレにくい手袋] [産業用][清掃・サービス業] [産業用][清掃・サービス業][清掃作業に][全面防水コートなのにムレにくい] [産業用][食品関連業] [産業用][食品関連業][清掃作業に][水まわりの作業に] [産業用][機械工業] [産業用][自動車関連業] [産業用][建築・設備メンテナンス業] [産業用][土木建築関連業][基礎工事・外壁工事に][通気性/透湿性に優れたタイプ] RoHS指令(10物質対応)対応
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中性で浄化槽に対しても穏やかで、安心して毎日使用可能です。 増粘性が高く垂直面の汚れもしっかり除去します。
使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性中性 成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) トラスコ品番470-5378 種別液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(800mL)
499 税込549
当日出荷

油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
用途掃除、洗濯、園芸、お風呂掃除、トイレ掃除、洗車に。
1双
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚れと同時にニオイも防ぐ。 トイレまわりの洗浄・除菌・防臭に。
希釈倍率原液または10倍 使用場所トイレ
1個(3kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

除菌剤配合でトイレを清潔に保ち消臭効果も抜群です。 酸性特有の刺激臭を解消でき、安心して使用可能です。
用途トイレの清浄・除菌・消臭。 使用場所トイレ 商品タイプ本体 液性酸性 トラスコ品番470-5394 種別液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(800mL)
499 税込549
当日出荷

サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機
エコ商品
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。 水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。 6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。 洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。 ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍 セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース 定格18.5V 3600mAh 66.6Wh 連続使用時間(分)35~70 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750 水圧(bar)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。 操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。 洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ 材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC 質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050 使用温度範囲(℃)-10~50 直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200 ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15 吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

アピコリクイデター
エコ商品
130リットル、132cm幅で一気に塗布、大型洗剤塗布機。
用途硬質床面の洗浄時に効率的な洗剤塗布機 タンク容量(L)130 長さ(mm)1400 幅(mm)730 高さ(mm)1400 本体質量(kg)30 材質(内容器)ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量塗布幅1320mm
1個
769,800 税込846,780
61日以内出荷

油・茶シブ汚れスッキリ!!水だけで食器の油汚れ・茶シブ汚れがスッキリ落ちる。 少量の洗剤併用でより効果的なスポンジタイプ水切れのよい骨格構造(除膜)スポンジ使用。 従来のスポンジタワシに比べ洗剤が節約でき、家庭排水のことも考えた自然にやさしいクリーナーです。
材質アクリル(ネット)、ポリウレタンフォーム イエロー 耐熱温度(℃)約90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×2.5×15.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

NJC55CH-5M 充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ 質量(kg)本体3.4/総質量5.1 黒・白 電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265 ホース長さ(m)5 噴射角度~160度まで(無段階調節) 運転音(dB)74 吐出水量(L/h)2.4 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)3 動作時間18分 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4 最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

洗剤なしでも汚れを落とせます。合成ゴムの粒子が湯あかをふき取ります。
材質ポリウレタンフォーム、ポリエステル(合成ゴム付着) 外形寸法(cm)約16.2×8.2×高さ5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途風呂掃除
1個
199 税込219
7日以内出荷

NJC22HCH 充電式高圧洗浄機 ハンディージェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 水道ホースに繋ぐだけで簡単! 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。 水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット 質量(kg)1.3 電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238 噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向 AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A 運転音(dB)79 吐出水量(L/h)2 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)1.5 動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分) 使用場所屋内型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

日本製紙クレシアクレシア JK クリーンクロス
エコ商品
水に濡らすだけでステンレス用品がきれいになります。 洗剤なしでも優れたの拭き取りができます。
用途油煙などの油汚れなどに。 ブルー 仕様4つ折りタイプ トラスコ品番299-3317 質量(kg)7.9 区分新品 シートサイズ(mm)380×330(4つ折り) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×12箱)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

大ブラシは、ソフトタイプですので洗濯機の排水・乾燥フィルター、くず取りネットなどのお掃除に便利です。少ブラシは、ハードタイプですので洗剤入れ周辺の頑固な汚れや隅に溜まったホコリをかき出すのにも便利です。首元が柔らかく曲がるので形状に沿ってお掃除できます。
材質ポリプロピレン、ナイロン、PET、エラストマー樹脂 ピンク 外形寸法(cm)約26×1×高さ2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
欠品中

富士製砥(高速電機)ハイパワーコードレス高圧洗浄機
エコ商品
4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!! 付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド 質量(kg)3(バッテリー含む) 消費電力(W)220 ホース長さ(m)5 吐出量(L/min)3.8 吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2 バッテリーリチウムイオン電池 充電器入力AC100V-240V、50/60Hz 充電時間(時間)約6 使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください) バッテリー容量(mAh)4000 連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。 厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(750mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

友和オレンジクリーナー
エコ商品
天然オレンジオイルの力で汚れを強力洗浄。 厨房機器の頑固な油汚れや事務所やスチールデスク等についた手あかの汚れ落とし等に万能的に使用できます。
用途事務所内清掃、デスク等に付着した手あか、タバコのヤニ汚れ、厨房機器(換気扇・レンジ回り等)油汚れ RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F3-SW02WH 加熱式カーペットクリーナー フィールドスリー 動画あり
フィールドスリー加熱式カーペットクリーナー
エコ商品
カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)約3736 電源(V)100 50Hz/60Hz 消費電力(W)通常時最大400、ヒーター動作時最大1000 電源コード(m)0.487 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×295×215(ケーブル・ホース除く) タンク容量(mL)回収タンク:750、洗浄水:1250 動作周囲温度(℃)0-50 ホース長さ(cm)サクションホース:約170 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4相当 ヒーター温度(℃)40/60
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

手早く簡単!細菌・ウイルス除去 汚れや細菌・ウィルス除去! 2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やエンベロープ ウイルスをしっかり除去します。 2度拭き不要! 拭き跡が残らないので2度拭きの必要がなく、手早く簡単に清掃できます。 ヒトにもモノにもやさしい! アルコール成分に弱いアクリル製のパーティションなどの材質にも使えます。中性なので手肌にも安心。
液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。 無香料でイヤな臭いがしません。 使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 欧州RoHS規制に対応しています。
用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。 ニコチン汚れにも。 使用場所キッチン、室内全般 商品タイプ本体 液性アルカリ性 形状液体 主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 標準使用量1m2当たり約10秒噴射 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐洗剤性に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 ジャージが手首にフィットし、裾部分からの土やゴミなどの侵入を防ぎます。
用途園芸・家庭菜園に、 収穫に、 袖口ジャージ加工の透湿防水手袋、 農業、 収穫作業に、 袖口から土などが入りにくいオールコート手袋、 水産・漁業、 清掃・サービス業、 食品関連業、 機械工業、 自動車関連業、 建築・設備メンテナンス業、 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れや黄ばみに強力塩素系漂白剤 モップやウエスの漂白や除菌。給湯室の清掃に。
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BETCOpH7
エコ商品
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。 フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。 中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー 液性中性 希釈率(%)1:43~128 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤、油に強い塩化ビニール樹脂の作業用手袋です。 老化しにくいため、耐久性に優れています。 防臭加工の裏植毛で、ニオイがつきにくく清潔です。
用途機械作業、水仕事、清掃作業、一般業務用
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BETCOワンステップ
エコ商品
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。 水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。 自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤 希釈率(%)1:64~128 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

友和床用強力洗浄剤
エコ商品
床用の強力洗浄剤。 工場の床清掃・事務所やワックスの剥離に。
用途工場内の床清掃(油汚れ、靴の擦り痕等)事務所内床、ワックスの剥離剤等 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ニルフィスク手押し式床洗浄機”SC401”
エコ商品
低いエネルギー消費、高い作業効率が特徴の製品です。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しています。人間工学に基づいた設計です。水のみでの清掃も可能な洗剤混合システムで環境にも配慮しています。低騒音モードなら57~63dB(A)の静かな運転音を実現しています。軽い汚れには電力を節約して稼働時間を保ちます。特許取得のカーブした樹脂製のスクイジーで、吸引効率が向上しました。
仕様清掃幅(mm):洗浄430/吸引720 付属品オンボードチャージャー、バッテリーx2、プロレーンブラシ、給水ホース、ドレインホース、サクションホース、スクイジーブレードキット トラスコ品番187-2637 幅(mm)548 高さ(mm)1055 奥行(mm)1180 電源バッテリー式 タンク容量(L)汚水:30、洗浄水:30 騒音値(dB)65 連続使用時間(時間)3 充電時間約8~12時間 清掃能力(m2/h)1720 パッド幅(mm)430 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 作業幅(mm)(吸引)720 常用設定圧力(MPa)2.45
1台
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷

まめいたステンレスたわし泡立ち
エコ商品
泡立つスポンジ入りで驚くほどの泡立ち。中心のスポンジが、洗剤を含み泡立ちを良くします。 全体を手にやさしいネットでくるんでありますので、握りやすく、型くずれしにくくなっています。 鍋や鉄器・ガスレンジなどについた、頑固なコゲつきや、油汚れ・サビ落としに最適です。
使用場所キッチン 材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)約80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
149 税込164
当日出荷

トイレクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル 容量(mL)500 仕様トイレクリーナー用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 使用場所トイレ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

高いパフォーマンス、快適な操作性、耐久性・安全性・メンテナンス性に優れています。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリーです。高性能の長寿命モーターポンプを搭載しています。真鍮製ポンプヘッドとセラミックピストンを装備しています。2.5L洗剤タンクと、効率よく洗浄できるフォームスプレーを背面に収納しています。洗剤使用時に低圧モードにする必要がなく、パワフルな洗浄が可能です。スプレーガンを保護するホルダー、電源コードを収納できるケーブルフックを装備しています。オイルタンクを装備し、容易に補充ができるほか、取り外せるキャビネットでメンテナンスも簡単です。荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。
用途農機具や自動車の洗浄、または建設現場での使用に。 付属品Ergo2000ガン、10m高圧ホース、フレックスパワープラスランス、トルネードプラスノズル、ガーデンカップリング、クイックカップリングセット 幅(mm)382 高さ(mm)1017 奥行(mm)382 消費電力(W)3500 電源三相200V 電源コード(m)5 騒音値(dB)89 吐出圧力(MPa)16 高圧ホース(m)10 最高許容圧力(MPa)16 給水方式自給式・水道直結式 吐出水量(L/min)12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)