カテゴリ

  • 事務用品(9)
    • 事務印(8)
    • ネーム印(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
すべてのカテゴリ

「済 はんこ」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のぼり 印鑑 P・O・Pトレーディングのぼり 印鑑P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
のぼり ハンコ P・O・Pトレーディングのぼり ハンコP・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
防犯カメラ ドーム型 800万画素 4K 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9391-EHTV-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 800万画素 4K 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9391-EHTV-V2Vivotek
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
FD9361-EHTV-V2は最大30fpsで3940×2160(4K/8MP)の解像度を提供する全天候型固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。マイク内蔵、I/O機能、最新のVIVOTEK SNV、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。30fps 3840×2160リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵WDR Pro による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4XIEEE 802.3at準拠のPoE内蔵低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック形状ドーム型質量(g)605タイプ固定アイリス対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)129×94消費電力最大:8.55W(IRオン)最大:6.15W(IRオフ)範囲(有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズ固定フォーカル対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134解像度(画像)2560×1920(5MP)保証期間3年間フラッシュ8GB焦点距離(mm)f=2.8使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比55dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、 Safety: CNS 14336-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM1GB動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)絞りF2.0セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウディングボックスなし)ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応)湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
防犯カメラ 600万画素 魚眼 小型 防塵 防水 レンズ固定 夜間 IR搭載 保証3年 FE9382-EHV-V2 Vivotek防犯カメラ 600万画素 魚眼 小型 防塵 防水 レンズ固定 夜間 IR搭載 保証3年 FE9382-EHV-V2Vivotek
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
最大20mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載しているため、完全な暗闇であっても広範囲にわたる鮮明な映像を撮影することができます。また、Smart Stream Ⅲ対応なので、最高品質の鮮明な画像を維持しながら帯域幅とストレージの両方を効率良く削減することができます。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、混雑検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FE9382-EHV-v2は最新の圧縮方式H.265に対応した6Mピクセルの解像度を持つ固定フィッシュアイ(魚眼)型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)、【赤外線光量】20メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個内蔵、Smart IR Ⅱ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/反転/鏡面画像/昼夜設定対応・イルミネーター:イルミネーター/露出調整、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/アイリス調整/露出時間/ゲイン制御/アイリスモード)/AE速度/WDR/プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ラインクロス検知・紛失物検知・混雑検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・ Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロ IoT セキュリティ、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上その他ハウジング 防水・防塵 IP66耐衝撃性 IK10 (メタルハウジング)、NEMA 4X付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、乾燥剤、ネジパック質量(g)701消費電力(W)最大12.5(IRオン)最大5(IRオフ)対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定焦点対応【オーディオ】音声入出力(全二重)寸法(Φ×mm)150×68.2インターフェース【オーディオ】内蔵マイク・外部マイク入力※・外部ライン出力※、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】2048×2048保証期間【ライセンス延長期間】5年S/N比69.6dB安全規格EMC: CE (EN55032/EN55024 Class A/EN50121-4 )/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529); NEMA (NEMA 250 Type 4X)IA: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC: CNS 13438/安全性: CNS 14336-1)確度【撮影】水平:180度、垂直:180度、対角:180度コネクタRJ45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力 ×1※オプションケーブル (プロジェクト対応となります、お問い合わせ下さい)DC12V電源入力・オーディオライン入力・オーディオライン出力・デジタル入力×1・デジタル出力×1入力電源IEEE 802.3af PoE Class0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM2GB有効距離(m)5絞りF1.6光量(Lx)最低0.065・F1.245(カラ-)<0.001・F1.245(白黒)0(IRイルミネ-タ-オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態焦点距離f=1.245mmフレームレート最大30fps @ 2048×2048アラーム【トリガー】オーディオ検出・カメラ干渉検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期的なトリガー・録画検知・SDカード寿命・衝撃検出・システム起動、【イベント】オーディオクリップ・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・ SDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・SDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-20~55、動作時:-40~55対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB以上対応プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP,IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL/TLS, TCP/IP,UDP, UPnPイメージセンサー1/1.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング対応NASへの録画対応湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、SFTP、署名付きファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃、サイバーセキュリティイベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm アズワンアイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mmアズワン
8,990税込9,889
1セット
5日以内出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)6
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm アズワンアイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mmアズワン
7,990税込8,789
1セット
5日以内出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 20×61mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 20×61mm ハンコ・印鑑のオーダーPLUS(プラス)[文具](20件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から翌々日出荷
住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。
用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。仕様オーダー 事務スタンプ種別角型印外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×77印面サイズ(mm)20×61対応オプション37980、37981、37982オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 角形 浸透印 15×40mm ハンコ・印鑑のオーダーPLUS(プラス)[文具](17件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。
用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。仕様オーダー 事務スタンプ種別角型印外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×69印面サイズ(mm)15×40対応オプション37980、37981、37982オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 1行 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダーPLUS(プラス)[文具](20件のレビュー)
869税込956
1個
翌日出荷から翌々日出荷
氏名印や科目印として幅広く使われる一行印です。お好みの印面有効サイズと書体をお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力するだけで、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。よく使う定型句を入れれば作業効率も上がります。
用途個人名、社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。仕様オーダー ゴム印種別一行印対応オプション52994オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ポンスタンパーM型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーM型新朝日コーポレーション(SACOS)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプM型印面サイズ(mm)13×13印面種別浸透印
ポンスタンパーB型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーB型新朝日コーポレーション(SACOS)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプB型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパーA型新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキタイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ポンスタンパー6 新朝日コーポレーション(SACOS)ポンスタンパー6新朝日コーポレーション(SACOS)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
上下6個印面タイトル(項目)内蔵。 ダイヤルを回すだけで簡単にタイトル変更。 浸透印とはインクが印面からしみ出してきて、スタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコです。 インキの補充で繰り返し使えます。 耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ印面サイズ(mm)115×39印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ半田こて ガス式 自動着火モノタロウ(27件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当取扱説明書(18.6MB)
印鑑 ネームキューブ 済 PLUS(プラス)[文具]印鑑 ネームキューブ 済PLUS(プラス)[文具]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 会社や工場や家庭など、様々なシーンで大活躍の「済」ハンコ・四角いボディで転がらない! 四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。
文字内容対応オプションIS-101NQ(38201)印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】データーネーム EX15 メールオーダー式 シヤチハタ【名入れ】データーネーム EX15 メールオーダー式シヤチハタ(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
毎日捺す認め印も日付表示付なら、書類管理がはかどります。 使いやすさにこだわった日付入ネーム印。 使用頻度の高い「日」ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単に日付変更ができます。 印影(日付)にムラがでにくいベルトゴム配合。
用途お客様の情報等、重要書類の管理・確認などや、検品したときのチェック済サインとして。シリーズデータネームEXエコマーク認定認定印面サイズ(Φmm)15対応オプションデータネームEX用インキグリーン購入法適合文字数上段:6文字以内・下段:6文字以内エコマーク認定番号16 112 018オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら