減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316
質量(kg)3.3
最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー60~40
接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)
使用ガスCNG、C2H4、CH4
一次側圧力(MPa)1~20
標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
関連資料(0.91MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE
質量(kg)2.5
使用温度(℃)ー45~40
一次側圧力計(MPa)25
関連資料(0.93MB)
関連キーワード