ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。CO2、MAGガス対応のヒーター付の半自動切替減圧弁です。
材質真鍮
質量(kg)10.5
電源(V)AC100
使用圧力(MPa)0.03~0.2、0.1~0.5
コード長さ(m)電源:3
接続入口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)、出口:W22-14山(右) オネジ (P) (Rc1/4)
設定温度(℃)サーモスタット:約65~70
使用ガスCO2、MAG(Ar 80%+CO2 20%)
一次側圧力(MPa)1~15
ヒーター容量(W)800
標準流量(L/min)CO2:200(P1≦7MPa)、150(7<P1≦12MPa)
関連資料(1.02MB)
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726
材質C3771B
質量(kg)1.8
最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.1~0.3
標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、100L/min流量計付
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304
質量(kg)2.7
電源(V)AC100 電源コード長さ3m
最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6
使用温度(℃)―10~100
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)600(電流値6A)(300W×2本)
標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)
関連資料(1MB)
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304
電源(V)AC100 電源コード長さ3m
最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6
使用温度(℃)―10~100
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本)
標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)
関連資料(1MB)
関連キーワード