カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み

「減圧弁 80kpa」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用減圧弁 KRMJ 兼工業水道用減圧弁 KRMJ兼工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
水道用減圧弁 KRME 兼工業水道用減圧弁 KRME兼工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
水道用減圧弁 兼工業水道用減圧弁兼工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
設定圧力(kPa)80
水道用減圧弁 兼工業水道用減圧弁兼工業
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
設定圧力(kPa)80
水道用減圧弁 兼工業水道用減圧弁兼工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
設定圧力(kPa)80
水道用減圧弁 兼工業水道用減圧弁兼工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
設定圧力(kPa)80
水道用減圧弁 GD-91R-80 ヨシタケ水道用減圧弁 GD-91R-80ヨシタケ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、 自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。 接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。 取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.92形式水道用減圧弁寸法L(mm)115最高温度(℃)60接続JIS G3/4(オス)適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ設定圧力(kPa)80(±6)
水道用減圧弁 GD-55R-80 ヨシタケ水道用減圧弁 GD-55R-80ヨシタケ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、 ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。 取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式水道用減圧弁寸法L(mm)90最高温度(℃)60接続JIS Rc3/4適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ設定圧力(kPa)80(±6)
水道用減圧弁 RD-50SRN型 ベン水道用減圧弁 RD-50SRN型ベン
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)115二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用) ベン水道用減圧弁 RD-25SRN型(寒冷地用、80kPa用)ベン
7,798税込8,578
1個
当日出荷
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用機構逆止め機構、負圧作動機構、水抜栓開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用) ベン水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用)ベン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
新基準適合 水道用減圧弁 ベン新基準適合 水道用減圧弁ベン(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
塩素水耐性EPDMの採用により、耐久性が向上。 低騒音形です。縦・横配管可能です。
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用圧力逆止め機構の閉止:3kPa以上、負圧作動機構の開作動:-55kPa以下、負圧作動閉作動:50kPa以下機構付属:逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ)、水抜栓(RD-25SRN、50SRN、50SRHN型)流量(L/min)開放:30以上流体温度(℃)5~55圧力(kPa)一次側適用:750以下、二次側標準設定:80取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR面間寸法(mm)115耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
水道用減圧弁(寒冷地仕様) ヨシタケ水道用減圧弁(寒冷地仕様)ヨシタケ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュトラスコ品番802-1262質量(kg)0.916材質(本体)CACタイプ直動式寸法L(mm)115最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム面間寸法(mm)90材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750設定圧力(kPa)80(±6)
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下トラスコ品番382-3041材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム質量(kg)0.906材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc3/4使用流体冷温水取付方向水平・垂直兼用設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6適合流体冷温水材質(弁箱)青銅一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
バルブカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら