2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト産業ニードルバルブ
コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用 サイズ2025/01/04 質量(g)170 使用温度範囲(℃)ー10~40 最高使用圧力(MPa)0.99 接続入口:R1/4、出口:Rc1/4 使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等 固定方法本体ねじ込み 関連資料(0.58MB)
1個
6,298 税込6,928
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業ニードルバルブ
コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用 サイズ2025/01/04 質量(g)120 使用温度範囲(℃)ー10~40 最高使用圧力(MPa)0.99 接続入口:R1/4、出口:Rc1/4 使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等 固定方法本体ねじ込み 関連資料(0.58MB)
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)