使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
容器は手で簡単につぶすことができます。
廃棄費用の低減ができます。
原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン
容量(L)5
外寸法(mm)129×216×263H
使用後に潰して容積を減らすことができます。
用途液体の配送・保管に
容量(L)5
材質ポリエチレン(PE)
仕様グッドデザイン賞
トラスコ品番795-4166
幅(mm)122
色ナチュラル
高さ(mm)270~295
質量(g)175
奥行(mm)205
外径(mm)39
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。
廃棄費用の低減ができます。
原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン
容量(L)4
外寸法(mm)120×202×245H
使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
仕様(容積減率)50~60%
材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
使用後に潰して容積を減らすことができます。
用途液体の配送・保管に。
トラスコ品番795-4158
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)95
色乳白
高さ(mm)275
奥行(mm)130
容量(L)2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
薬用泡ハンドソープ(医薬部外品)。クリーミーな泡で洗浄と同時に殺菌・消毒ができる薬用泡ハンドソープ。さっぱりとした洗い上がりです。手洗い約700回分(1プッシュ 約0.7ml)。使用後はつぶして捨てられる減容ボトルを採用
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
効果殺菌、消毒
成分イソプロピルメチルフェノール アミン石鹸
用法原液~10倍にうすめてご使用ください。
医薬品医療機器等法医薬部外品
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254
幅(mm)254
色ナチュラル色
高さ(mm)380
質量(g)330
容量(L)18
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(18L)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
容量(mL)1000
アズワン品番6-8595-11
商品タイプ容器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)202
幅(mm)202
色ナチュラル色
高さ(mm)245
質量(g)135
容量(L)4
口内径(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4L)
¥469
税込¥516
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)162
幅(mm)162
色ナチュラル色
高さ(mm)210
質量(g)75
容量(L)2
口内径(Φmm)23.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)225
幅(mm)225
色ナチュラル色
高さ(mm)290
質量(g)230
容量(L)10
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(10L)
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254
幅(mm)254
色ナチュラル色
高さ(mm)395
質量(g)350
容量(L)20
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(20L)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
容器は手で簡単につぶすことができます。
廃棄費用の低減ができます。
原料レベルでの食品容器自主基準に適合。
材質ポリエチレン
容量(L)2
外寸法(mm)96×162×210H
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
感染予防の対策に!
お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒
成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na
区分雑品
用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。
エタノール濃度(w/w%)59
医薬品医療機器等法医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)68
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31
仕様偏平、中栓付
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。
商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル
高さ(mm)約250
最大径(Φmm)115
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。
寸法(mm)206×126×252
液性アルカリ性
希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
口内径(Φmm)24
ノズルなし
仕様目盛付、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
口数片口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)24
取手なし
減容ボトル専用のノズルです。
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番795-4191
色ナチュラル
高さ(mm)106.6
質量(g)175
外径(mm)39
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです
アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡)
仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8
吐出量約1g/回
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
環境に配慮した減容ボトルを使用。
泡ぎれがよく、すすぎも簡単です。
松吉医科器械コード23-2588-00
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
アクリルパーテーションにも安心して使える、2度拭きいらずの除菌洗浄液です。減容ボトル
成分界面活性剤(0.2%、アルキルアミンオキシド)、エタノール、重曹
容量(kg)4
液性除菌剤(塩化ベンザルコニウム)、安定化剤
アズワン品番65-1853-52
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
サッとふくだけで洗浄、ウイルス除去、除菌ができます。2度拭きいらずで、作業性アップ。減容ボトル
仕様●容量:2.5kg●材料:成分/界面活性剤(アルキルベタイン、アルキルアミンオキシド)、金属イオン封鎖剤、除菌剤
アズワン品番65-3727-36
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
水のいらない速乾性手指消毒用ジェル。
ヒアルロン酸ナトリウム配合。保湿力が高く、またベタツキもほとんどありません。
目盛付き(350mLのみ)。使用量が確認できます。開封日も記入できます。
減容ボトル採用(350mLのみ)。ご使用後は折りたたんで小さくして破棄できます。
効果消毒
成分日本薬局方エタノール83mL
使用期限未開封の状態で3年間
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
環境ホルモンフリー 苛性フリー 無りん
4kg減容ボトルタイプ 空容器はコンパクトに折りたためます
ラード・ヘット・魚油・菜種・大豆などの動植物油脂によるベタベタ汚れに素早く作用し、強力な洗浄力を発揮
薬用泡ハンドソープ
バイオマス減容ボトル採用(75%が植物由来です)
つぶせる容器で廃棄時にかさばりません
液量が目で確認できます
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合
さっぱりとした洗い上がり
手に残りにくいフローラルの香り(微香性)
成分その他:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、DPG、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、香料
質量(g)590
タイプ泡
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×185
用法本品を適量手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す
有効成分イソプロピルメチルフェノール
効能皮膚の清浄・殺菌・消毒
関連資料(0.53MB)
商品タイプ本体
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(500mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
手荒れのリスクを減らすあわタイプのハンドソープ。
殺菌成分を除いているので肌にやさしくなっています。
泡立ちを良くし洗浄性を上げていますので、皮膚刺激性が低くなり、肌にやさしくなっています。
減容ボトルを採用していますので、使用後は容器を潰して破棄でき、環境にも優しくなってます。
効果その他
成分水・グリセリン・ラウレス硫酸Na・コカミドDEA・ココアンホ酢酸Na・クエン酸・安息香酸Na・フェノキシエタノール・EDTA-4Na
色緑
効能(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする
1本(500mL)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
色が変わる500mLの泡ハンドソープです。手洗いすると約30秒で白く変化します。
(※色が変化する時間は個人差があります)
皮膚に同化しにくい、むらさき色の泡です。
約30秒でハンドソープが、むらさき色⇒白色に変化します。
手荒れに配慮した処方にしております。
減容ボトルを採用。
使用後は容器をつぶして廃棄できます。
ワンプッシュあたり約1mLです。
タイプ液体
商品タイプ本体
成分水、グリセリン、カリ石ケン素地、DPG、o-シメン-5-オール、クエン酸、PPG‐6デシルテトラデセス-30、ポリクオタニウム-51、BG、緑201、赤106、香料
容量(mL)500
アズワン品番65-1842-48
1本(500mL)
¥899
税込¥989
11日以内出荷
浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。油脂・タンパク質の除去に最適です。特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。ご使用方法。浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。汚れの程度により任意に希釈してください。水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。
内容量(L)20
保存方法常温保存
アズワン品番68-9386-85
1箱
¥37,998
税込¥41,798
4日以内出荷
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番458-4902
質量(kg)670
電源(V)三相200
モーター出力(kW)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)855×704×2180
プラグ形状接地3P20A引掛
加圧力(kN)168.7
サイクルタイム【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)29.7
処理能力(kg/h)30~200(2P)、70~700(5P)
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
皮膚の清浄・殺菌・消毒を行う医薬部外品の泡ハンドソープです。
ヒアルロン酸Naよりも保水力が高いシロキクラゲ多糖体を配合しています。
健康な肌と同じ弱酸性です。
上品なやさしさを演出するスイートフローラルの香りです。
肌に優しいアミノ酸系とベタイン系の界面活性剤を主に使用しています。
用途皮膚の清浄・殺菌・消毒、幅×奥行×高さ(mm):78×78×185
タイプ泡
液性弱酸性
仕様500ml減容ポンプボトル
トラスコ品番793-8411
材質泡ポンプ :PP 減容ボトル:PE フィルム:PE
質量(g)590
容量(L)0.5
容量(g)590
香りスイートフローラル
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。
仕様中性100倍希釈4L減容ボトル
付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ
材質界面活性剤、撥水剤、溶剤
質量(kg)4.06
容量(L)4
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
推奨車体色全色対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
超濃縮タイプ。
ボトル2.5本で一般中性洗剤1缶(18L)に相当。経済的で、洗浄力にも優れています。
作業性を追求した持ちやすいドーナツボトルを採用。中性タイプで対象物や作業者に優しい。
高濃縮だから減容できます。環境ホルモンフリー・PRTR非該当。
pH7.5
成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸塩、オレンジオイル、防腐剤、染料、水
希釈倍率20~1000倍
比重1.13
臭気柑橘臭
外観黄色透明液体
粘度(mPa・s)70
使用量2400m2(300倍希釈時/1本)
1セット(800mL×12本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。
用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り
材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH)
材質(キャップ)ポリエチレン
色(キャップ)ナチュラル
容器色透明
関連キーワード
1
2
次へ