材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20
材質(本体)黄銅
寸法t(mm)0.7
仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
容量(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
端子間ピッチ(mm)8.5
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CNT15-10
色黒
こんなお得な商品も!

DINレール・専用金具
モノタロウ
¥399
税込¥439
DIN規格レールです。
材質アルミA6063
適合中間板/全製品共通
トラスコ品番391-8637
長さ(mm)1000
質量(g)204
寸法A(mm)4.5
寸法B(mm)10
寸法C(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
定格電流(JIS)(A)15
材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
材質(本体)黄銅
寸法t(mm)0.7
仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード