クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
トマキュウは雨により発生しやすい病害を予防したり、トマトやキュウリ等の果実の裂果を予防する家庭園芸用雨よけハウスです。
墨出しキットや組立説明書付きなので、綺麗に仕上がります。
カッター以外の工具は不要なので簡単に組み立てられます。
プロの農家様が推薦する高張力鋼管「タフパイプ」の採用で、錆に強く丈夫で長持ちな雨よけハウスを実現しました。
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合M5×25
斜めなど、角度の異なる2本のパイプをしっかり固定。パイプ筋交用部品・傾斜地用部品として使用できます。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
ハウスの外部に設置するハウス補強部材。
用途ハウス補強部材
ハウス棟部専用の直交部品(楔付き)です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
パイプとスーパービニエースをクロスさせる部品。
妻面仕上げ、側面仕上げにご利用ください。
用途フィルム専用留材接続金具。
主にハウス先端に使用する、大口径にも使用できるT型交差部品。
用途大口径にも使用できるT型部品
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
線材を使ったT型交差部品。
パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
タフビニエース などをパイプに抱き合わせて平行に接続する金具。
用途フィルム専用留材接続金具
2ヶ所に穴付き。番線等を利用して補強が可能。
用途自在接続金具。
パイプが部品で留めることができない場合便利です。
用途パイプ固定金具
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
雨よけなどに最適な長さ
用途雨除けや棚などに使用
寸法(mm)19×1870
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
フィルムなどの破れを防止します。
用途パイプ端部の仕上げ部品
ビニエースをつないで延長するときのつ接続部品。
用途ビニエースの端部、延長部。
経済的な線材によるクロス部品。峰・側にも簡単に利用できます。
用途パイプ十字固定金具
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
妻面アーチ天井に使用。フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
同サイズの2本のパイプを平行に留めるワンタッチ式バンド。
用途直管平行接続金具
ビニエースやウインドエースの端部にユニバーサルジョイントを接続する器具。
用途フィルム専用留材接続金具
厚さ(mm)0.1
幅(cm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
妻面アーチ部分の段差を解消。 フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
経済的な線材によるクロス部品。
峰、側にも簡単に利用できます。
用途T字金具。
同径の2本のパイプを平行に留めるワンタッチ式の締付部品。2本の平行パイプが強固に固定出来ます。
用途直管平行接続金具
全体に樹脂コーティングしてあるスプリングです。
用途フィルム留材
ユニバーサルジョイント用ボルト。
用途金具固定具
経済的な線材によるハウスの筋交や傾斜地のハウスに使用する部品。
用途十字傾斜金具。
C型鋼(60×30、75×45)とパイプを留める部品。
用途C鋼×パイプ用の十字金具
ステンレス線を採用し、耐久性抜群。プロバンドとセットで。
用途フィルム留材部品
関連キーワード
1
2
次へ