「温乳器」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を一切使わない温風循環式のため、菌の発生を抑えます。マイコンにより設定した温度を自動的に制御します。庫内の清掃が容易ですので、衛生的です。
付属品哺乳瓶仕切りアミ・スノコ 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度過昇防止・ドアスイッチ 温度調節マイコン電子制御・デジタル表示
1台
359,000 税込394,900
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広く開いて出し入れ簡単 フードが透明なので中身が見やすい 調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。 ホコリや虫などを防いで衛生的。
用途調味料収納に。ベビー用品収納に。 材質本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌と保温が同時にできます。扉を開けると自動的に消灯する安全設計(タイマー・サーモ)です。プレートヒーター付きですので、加熱保温も同時にできます。
付属品消毒はさみ 材質ステンレス(本体/SUS430、内部/SUS304) 電源単相100V 50/60Hz ヒーター50~60℃ プラグ形状2P 15A ストレート式
1台
142,000 税込156,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、安全性、使いやすさに優れた哺乳瓶です。転がりにくく持ちやすい形になっています。
付属品乳首(シリコーンゴム製/Sサイズ/丸穴) 材質フード・キャップ:ポリプロピレン(PP)、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス 容量(mL)200 TKG品番9-2450-0202 TKG品番(2017)6-6032-5802 消毒方法煮沸、レンジ、薬液
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

日本カーヴィング哺乳びん殺菌乾燥保管庫
遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。 タイマーとLED表示による完全消毒。 ICタイマー電子点灯方式。
電源AC100V 50/60Hz
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・安全性・使いやすさにすぐれた哺乳びん。 転がりにくく、持ちやすい形です。 軽くておでかけ先での授乳にも便利なプラスチック製。 耐久性にすぐれたシリコーンゴム製乳首付き。 赤ちゃんの哺乳量に合わせた2サイズ(200ml・240ml)。 ※Kタイプ乳首もお使いいただけます
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-7657-01 仕様棚:スチールクロムメッキ製3段(網棚3枚付属)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能 材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り 質量(kg)18 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8/2P 殺菌灯15W×2灯 外寸法(mm)490×382×600 庫内寸法(mm)430×260×450
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷

1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を一切使わない温風循環式の温乳器です。 マイコンにより設定した温度を自動制御。 早期加温モードと連続保温モードを切替できます。 母乳200ccの人肌程度(約36℃)までの加温時間目安は、早期加温モード約35分、連続保温モード約50分です。
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付
長さ(mm)242 幅(mm)300 質量(kg)4.7 高さ(mm)420 消費電力(W)10.5(点灯時) 電源100V、50/60Hz ランプ【赤外線】GL-6W、庫内灯5W 皮相電力(VA)18(100V)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性・安全性・使いやすさにすぐれた哺乳びん。 転がりにくく、持ちやすい形です。 耐熱ガラス製。 耐久性にすぐれたシリコーンゴム製乳首付き。
材質フード・キャップ:ポリプロピレン(PP)、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス 消毒方法煮沸:○、レンジ:○、薬液:○
1個(120mL)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶液につけるだけで、野菜・果物・ベビー用食器を清潔にします。 1回の調製で24時間有効です。 安心・便利な1本です。
効果除菌 成分食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム1W/v% アズワン品番0-6291-11
1本(1100mL)
789 税込868
当日出荷

これ一つで電子レンジ消毒も薬液消毒(除菌)も哺乳瓶の保管もできる、一台三役の消毒ケースです。 新機能の「らくらく水切りカゴ」で、哺乳びんを直接触らずに簡単に取り出すことができ、哺乳びん消毒にかかる時間の短縮ができます。 わずらわしく使いにくいトングで取り出す必要はありません。水切りカゴタイプなので、手で触らずにカゴごと乾燥できます。 電子レンジ消毒は、付属の軽量カップで水を注ぐだけ。レンジでチンして、手で触らずにカゴごと乾燥できるので衛生的です。 薬液消毒は、しっかり浸かる落しフタつき。1L、2L、3Lの目盛り付きです。 ケースごと消毒するスタイルなので、そのまま清潔な保管ケースとして哺乳びんなどの収納に使用できます。 哺乳びんだけでなく、おしゃぶりやマグ、コップ、さく乳器の消毒(除菌)にも使用できます。 500W~700W出力の電子レンジでお使いになれます。 哺乳びん、乳首、キャップ、フードが3セット一度に消毒できます(サイズによっては3セット入らない場合があります)
用途哺乳瓶消毒、保管容器として セット内容ケース、水切りかご、フタ、計量カップ 材質ポリプロピレン 容量1個 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)135×245×190 商品タイプ電子レンジ用、薬液用
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
寸法(mm)290×332×385 質量(kg)6.5 電源AC100V・50/60Hz 殺菌灯6W×1本 タイマー20分
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード付で衛生的な調味料ケースです。
トラスコ品番856-9223 材質本体・フード:ポリスチレン、止め具:ポリプロピレン(PP)、取手・スベリ止め・消音チップ:ポリエチレン(PE) 質量(g)534 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×236×179
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
欠品中

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)