30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。
用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度±3% 寸法(mm)Φ15×129 質量(g)18.1
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度(%)±3 質量(g)18.1 直径×長さ(mm)15×129
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日油技研工業サーモクレヨン
製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など 2018年トラスコ掲載ページ1 1666
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:150℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:アジピン酸、樹脂 アズワン品番65-2170-25
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:300℃●色:紫●サイズ:Φ10×75mm●材質:硝酸ナトリウム、樹脂 アズワン品番65-2170-28
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:240℃●色:黄●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2170-27
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度 使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
1本
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:100℃●色:緑●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2171-35
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

マグナアロイアンドリサーチ温度チョーク DELTA
用途溶接時に予熱温度や焼き入れ、焼きなまし、焼き戻し等の温度管理に 寸法(mm)100×10 容器仕様プラケース
1本
6,598 税込7,258
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:200℃●色:うす赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂 アズワン品番65-2170-26
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

1本
3,398 税込3,738
当日出荷

65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。 タキゲンコード24230
1個
2,250 税込2,475
当日出荷

リップ式/耐熱温度65℃で溶けにくい/落下防止ワイヤー穴付/日本製
用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に インク油性 質量(g)9 寸法(Φmm)5 商品タイプ詰替式本体
1本
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クレヨンのペン先表面が乾燥しても数回ワークにこするだけで、乾燥した薄皮がめくれマーキング力が何度も回復します。 油面、水面、ザラザラした面や汚れた面などにもマーキングできます。 耐候性、耐紫外線性に優れ、鮮明なマーキングを長期間維持します。
用途様々な建材のマーキングに。 金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 寸法(mm)17×121 仕様(適合温度範囲℃)-46~66 質量(g)45.4 材質顔料
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度変色なし 不可逆性 加熱した物体の温度管理に 携帯しやすいクレヨン型示温材 加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。 溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。 すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 鍛造の温度、金型の温度測定等 焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理 銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理 鉄骨溶接時のパス間温度管理 反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理 プラントの配管等の発熱点検 モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検 煙突、かまど付近の温度管理 金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 ※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:350℃●色:赤●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、樹脂 アズワン品番65-2171-36
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

148℃までの温度に耐えます。木材、金属、コンクリートなどの表面にマーキング可能。天候、色あせ、日光に対する耐性があります。別売のクレヨンホルダ―を使用することで、クレヨンの破損を防ぎます。
全長(mm)101 芯径(mm)Φ12.7
1箱(12本)
2,240 税込2,464
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度65℃で溶けにくい/日本製
用途木材・鋼材・ガラス、コンクリート等様々な素材や、濡れた面への筆記に インク油性 寸法(Φmm)5 商品タイプ替芯
1袋(3本)
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らかな書き心地で、速乾性に優れています。幅広い使用温度範囲を持っています。
用途様々な建材のマーキングに。金属、パイプ、木材、ゴム、ガラス、セメント、セラミックス、プラスチック、陶磁器、繊維製品等、あらゆる素材へのマーキングにご利用いただけます。 材質顔料 寸法(mm)19.05×152.4 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-18~200
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お弁当のおかずを手軽にアレンジ♪
材質ピック:ABS樹脂、シール:ポリプロピレン 高さ(mm)5 質量(g)12 縦(mm)24 横(mm)67 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-30
1個
299 税込329
5日以内出荷

くるっと包んで簡単おにぎり! 止シール付き
材質ポリプロピレン 質量(g)18 縦(mm)180 横(mm)180 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-30
1個
298 税込328
5日以内出荷

クレヨンしんちゃんのお弁当カップ
材質PET樹脂フィルム+紙 高さ(mm)25 質量(g)22 縦(mm)63 横(mm)63 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
1個
299 税込329
5日以内出荷

作ったお弁当にのせるだけ
材質ポリプロピレン(銀イオン抗菌剤添加) 質量(g)11 縦(mm)60 横(mm)100 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-50
1個
298 税込328
6日以内出荷


特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズペン SOFT99 動画あり
塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2)約0.2 完全硬化時間約1週間
1本(7g)
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

常温で青色、温めるとピンク色に変色する示温インクで、ペースト状なので絵の具のように金属板や紙などに塗りつけることができます。 容器にはスポンジキャップが付属しており、直接インクを塗ることができます。 簡単に塗ることができることから生徒自身が調べたい場所での温度変化を調べることができます。 金属板に塗りつけた場合、実験後に水で洗い流すことができます。
容量(g)30 変色温度(℃)約40 変色青→ピンク、可逆性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。
用途フローリングのえぐれキズの補修。 成分(補修スティック)パラフィン 耐熱温度(℃)81 危険物の類別非危険物
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

‐ サーモインク ケニス 動画あり
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。 ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。 25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品計量カップ(10mL) 変色温度(℃)約40 青→ピンク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷