種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
定格電圧(V)AC250
遮断電流(A)100
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。
色深緑
質量(g)1.8
使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)
保存温度(℃)-40~85
定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)
リード線無
サイズ(mm)17.2×5.5×19
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
色深緑
質量(g)4
使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)
保存温度(℃)-40~85
定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)
リード線無
サイズ(mm)30.3×8×20
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~50
保存温度(℃)-40~60
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
リード線無
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。
P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに
色黒
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)6.4×30
質量(g)2.2
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
通電率130%
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護
仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)5.2×20
質量(g)1.1
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115% 100℃以下
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
通電率130%
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに
質量(g)9.5
使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)
保存温度(℃)-40~85
リード線無
サイズ(mm)32×10×35
RoHS指令(10物質対応)対応
通電容量110%
溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
種類基板用ヒューズ
リード線有
取付方式表面実装
材質(本体)ナイロン
方向(リード方向)ラジアル
本体高さ(mm)8
ワイヤー長(mm)18.8
ワイヤーピッチ(mm)5.08
動作温度範囲(℃)-40~85
ワイヤー径(Φmm)0.6
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = アキシャル定格電圧 = 125V ac/dc溶断速度 = FF本体材質 = エポキシコーティング本体直径 = 2.65mm本体高さ = 7.1mmワイヤ長さ = 28mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.65mmRS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)125AC/DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)300(@125VDC、50(@125VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ2.65×7.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
リード線有
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)5.2×20
JIS呼びMF-51
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
種類管型ヒューズ
種類管型ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250AC
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
材質(本体)セラミック
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)24DC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35
サイズ(mm)1×0.52×0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~105
溶断速度F
材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
1袋(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)Φ8.35×7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)8.35×4.3×7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)
種類基板用ヒューズ
取付方式表面実装
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
サイズ(mm)8.35×4.3×7.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。
種類管型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)1500
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類基板用ヒューズ
定格電圧(V)250AC
定格電流(A)0.5
遮断電流(A)35(@250VAC)
リード線有
取付方式表面実装
CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>2 ;/sup>ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
仕様溶断速度 = T本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
仕様溶断速度 = SB本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm
定格電圧(V)63
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>2 ;/sup>表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 10000 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
定格電圧(V)125ac
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ。パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
仕様●コード番号:759-4767●溶断電流/溶断時間(25 ℃):定格電流×100%/4時間以上、定格電流×200%/5秒以内、定格電流×300%/0.2秒以内
形状1608サイズ
材質(本体)アルミ材
質量(g)2.2(g/1000 pcs)
種類角形チップヒューズ
温度範囲(℃)-40~125
定格電圧(V)DC32
寸法a(mm)0.24±0.15
構造角板形
定格電流(A)0.5
寸法T(mm)0.54±0.1
寸法b(mm)0.3±0.15
寸法(長さL×幅W)(mm)1.6±0.15×0.8(-0.05~0.15)
遮断電流(A)(最大)50
アズワン品番65-8094-03
溶断速度F
抵抗(mΩ)内部:330(25 ℃ max.)
1袋(10個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード