1,066件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル一体型のコンパクトデザインです。高感度で操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に ケーブル長(m)3 付属品センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3 測定範囲温度:0~40度、湿度:30~80% 測定精度温度:±1度、湿度±3% コネクタRJ-11・オス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
保護構造IP20 湿度センサー高分子抵抗式 消費電流(mA)4以下 使用湿度範囲相対湿度95%以下 使用周囲温度(℃)0~55 周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下 JISクラスJISクラスB(B級) 保存温度範囲(℃)-20~+60 許容電圧変動電源電圧の85~110% 湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ(ケーブルタイプ)
RoHS
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲10~95%RH(0~50℃) 耐熱温度(℃)-10~55℃ 材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線 ケーブル長(m)1 応答時間約7分(90%応答) 寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安) 温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて) 使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
欠品中

HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(1m)
RoHS
温度範囲(℃)-40~85 長さ(m)1 対応機種LR5001 湿度測定範囲(%)0~100 応答時間(秒)約300(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性センサ部防水性なし
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個 質量(g)90 取付方式ボックスカバーへの取付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く) 使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)湿度センサ
RoHS
長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
RoHS
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答) 適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui 材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線 測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH ケーブル長(m)1.5 測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて) 交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)湿度センサ
グラフテック対象湿度センサ本体1台に対し、1本使用可能。 ケーブル長3m
外形寸法(mm)Φ14×80(ケーブル含まず) 電源(V)センサー:DC+5~+16 ケーブル長(m)3 方式電気容量式 センサー出力:DCO~1V 応答時間15sec(メンブレンフィルタ装着時、90%応答) 消費電流(mA)約4 使用可能温度範囲-25~80℃ 計測精度相対湿度:±3% RH(5~98% RH at 25℃)[測定環境・測定精度(0~10℃・±5% RH、10~20℃・±4% RH、20~30℃・±3% RH、30~40℃・±4% RH、40~50℃・±5% RH、50~60℃・±6% RH、60~70℃・±7% RH、70~80℃・±8% RH60℃以上の測定精度は、参考値となります。) 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 湿度測定範囲(%)15~95 表示項目温度、湿度、時刻 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能) 測定精度(℃)±1(0~50℃)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

I2C接続の高精度デジタル温湿度センサー。メーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。
仕様【相対湿度】計測範囲:0~100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.6×5.8×16.1(ピン含まず) 電源電圧(V)DC2.2~5.5 通信方式I2C互換バスインターフェース 計測範囲温度:-40~80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小) アズワン品番65-2513-61 消費電流計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)
1個
549 税込604
当日出荷

様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)77×54.5×122 質量(kg)0.3 電源AC85~264V フリー電源 設定方式ON/OFF独立設定方式 接点容量AC250V・10A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR-72nwは温度・湿度の2項目を同時に測定、記録します。 インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。 記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
RoHS
耐熱温度(℃)-10~60℃ 測定温度範囲0~55℃ 測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH 適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL) ケーブル長(m)1 応答時間約7分(90%応答) 寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安) 温度測定精度平均±0.3℃ 湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて) 湿度測定範囲10~95%RH 使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(40mm)
RoHS
長さ(m)0.04 電源不要 温度範囲(℃)-40~85 精度本体に準ずる 対応機種LR5001 分解能規定なし 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×8×40(センサ部) 応答時間(秒)約300(90%応答) 設置方法本体に接続 アズワン品番64-3413-72 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

形状リード線直出し形 取付M3.5用Y形圧着端子 種類シース形熱電対温度センサ 使用温度範囲(℃)0~650 寸法(Φ×mm)1.6×150 リード線(m)3 熱電対K(CA)
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。 適合SK-RHCシリーズ 付属品取扱説明書1部 センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録 付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド トラスコ品番408-4195 質量(g)105 電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。 測定項目温度1ch、湿度1ch 測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28 温度測定範囲(℃)-40~85 記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57 使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP54(防滴構造) 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防滴防塵 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり) 記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)150(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm)103×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサ
RoHS
60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。 また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
温度測定範囲(℃)-25~70 応答時間(90%)約7分 湿度測定範囲(%)0~99RH 温度測定精度±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外 湿度測定精度±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH 使用条件露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと RoHS指令(10物質対応)対応 経年変化1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。
用途試験用恒温恒湿槽の制御に。 長さ(mm)30.5 幅(mm)60 材質/仕上プラスチック 測定範囲-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH 高さ(mm)80 質量(g)55 各種認証CE
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g)60 電圧(V)DC12~24 温度範囲(℃)0~50 温度Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子湿度:高分子センサー 素子数温度:1素子、湿度:1素子
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
77,000 税込84,700
翌日出荷

1個
120,000 税込132,000
翌日出荷

EA742GB-33用温度・湿度センサー クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
18,500 税込20,350
翌日出荷

材質センサ部:PC樹脂、コメクタ部、コード:PVC樹脂 測定範囲温度:-20~80、湿度:5.0~95.0%rh サイズセンサ部:Φ11×L34、コネクタ部:Φ12×L40、コード1.6m 質量(g)35 精度温度:±5、湿度:「SK-L700R-TH-2相対湿度測定範囲および精度」参照下さい アズワン品番65-2177-04
1本
9,600 税込10,560
翌日出荷

内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理 温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50 付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番392-2057 質量(g)約170(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 湿度測定範囲(%)15~95 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲) センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能) 測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
RoHS
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH 仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答) 適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui 材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂 測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて) 交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。 ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms 質量(g)約43 スイッチ1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8 センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒) 通信方式BLE 使用電池単四乾電池×2本 動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合) 防塵・防滴IP66 電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による) フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格 電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm) アズワン品番64-0910-83
1セット(3個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
RoHS
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体TR-72Ui、TR-73U 材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂 測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH 応答時間約7分(90%応答) 耐熱温度(℃)-10~55℃ 寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安 温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて) 使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

HIOKI(日置電機)温湿度センサ
RoHS
仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH) 適合本体LR8514、LR8520 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品 材質ABS,ABS+PC 寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31 アイボリー 材質(本体)ABS,ABS+PC 質量(g)約111(乾電池含まず) 電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0% 精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0% 湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位) 通信方式特定小電力無線 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0% 表示範囲(℃)-30.0~60.0 保証期間1年 防塵防水性能IP65 通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離) 電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
TR43A、RTR503B/503BL用 温湿度センサです。TR43Aにはこのセンサが付属しています。
対応機種TR43A/RTR503B/503BL/RTR-503/503L 温度測定範囲(℃)0~55(±0.5) 湿度測定範囲(%RH)10~95(±5at 25℃、50%RH)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサ
ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可) 精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH 対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL 温度測定範囲(℃)-25~70 湿度測定範囲(%)0~99%RH アズワン品番62-5001-38 応答性90%応答 約7分
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様4ポイントレーザー付 サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm 電源単3電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐30/600 分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH 精度(℃)±1℃(0/99.9℃) 機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数50:1
1個
73,000 税込80,300
翌日出荷

空気中のCO2/湿度/温度を測定できるセンサーモジュール。センシリオン社のCMOSensテクノロジーを用いて高精度の二酸化炭素の測定が可能なセンサーモジュールです。湿度と温度のセンサーが付属しています。モジュールの高さが低いので、さまざまなアプリケーションに簡単に統合できます。NDIR CO2センサーテクノロジー。安定性に優れたデュアルチャンネル検出。完全に校正および線形化。インターフェース:UART、I2C
仕様●機能:二酸化炭素センサー、温度センサー、湿度センサー●動作温度:0℃~+50℃●定格電圧:3.3V~5.5V●定格電流:17mA●取付様式:SMD/SMT●サイズ:35mm×23mm×7mm●CO2測定範囲、精度:400ppm~10.000ppm、±(30ppm +3%)●湿度測定範囲、精度:0%RH~100%RH(25℃)、±3%RH●温度測定範囲、精度:0℃~+50℃、±(0.4℃ +0.023×(T[℃] 25℃))●消費電流:19mA @ 1測定/2秒 アズワン品番67-0372-01
1個
14,980 税込16,478
取扱い終了


HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(10m)
RoHS
長さ(m)10 温度範囲(℃)-40~85 対応機種LR5001 湿度測定範囲(%)0~100 応答時間(秒)約300(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性センサ部防水性なし
1台
15,980 税込17,578
当日出荷