IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。
業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。
高精度:業界最高水準の高精度温度計
トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正
安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA)
専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)
材質(ケース)アルミニウム
測定波長(μm)8~14
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で±0.2℃高精度Pt1000プローブ。
プローブ一体型。
IP67の防水防塵仕様。
ドイツ国内製造。
用途食品、化学など
特性防水防塵
寸法(mm)108×54×28
質量(g)130
測定範囲(℃)-70~250
精度(℃)±0.2(-20~100℃)、±(0.2%rdg+0.2℃)(その他の範囲)
保護等級IP65
電池寿命(時間)5000以上
電池単3×2本
動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH
プローブ仕様Pt1000Φ1.5mm心温用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
コード長さ(m)約1
BLE温度2chデータロガー AD-5327TT用外部温度センサープローブ
対象機種AD-5327TT
RoHS指令(10物質対応)対応
微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。
過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。
付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。
用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。
仕様設定値記憶:EEPROM
取付壁掛け/DINレール(オプション)
質量(g)約600
制御方式ON/OFF制御
電源電圧AC85V~125V(単相)(50/60Hz)
耐電圧AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共)
消費電力4VA 以下
入力熱電対(K)
センサー熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。
電源コード(m)電源側:1m(100V コンセントプラグオス付)/ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能
表示範囲-199~999℃
指示精度±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃)
サンプリング周期0.1秒
短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)
耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V
寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35※突起、取付金具部を除く
使用環境条件温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式リレー
定格出力電流1mA~0.5A(抵抗負荷)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。ハンディタイプで操作簡単。手にフィットするから女性でもラクに持てます。センサーの付け替えが可能です。ニーズに合わせてセンサーの形状をお選びいただけます。ハンディタイプでは業界最高クラス。-199~+999℃まで対応。過昇温防止機能、センサー異常検出機能を搭載。異常発生時にはアラームでお知らせします。センサー断線エラーなど予測できない不具合にもエラー表示でわかりやすく対応。摂氏[℃]華氏[?]表示切替機能。一般社団法人抗菌製品技術協議会(SIAA)が要求するJIS規格の厳しい試験に合格した、抗菌・抗ウイルス・防カビ性能に優れた製品です。
仕様【設定値記憶】EEPROM
その他摂氏華氏切替表示機能あり
色アイスブルー
取付壁掛け/DINレール(オプション)
質量(g)約600
制御方式ON/OFF制御
電源電圧AC 85V~250V(単相) 50/60Hz
消費電力4VA 以下
入力熱電対(K)
センサー熱電対(K) Φ3.2×100L、リード線2m付、オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。
機能エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能/測定温度下降検知/測定温度上昇エラー検知
使用温湿度範囲【温度】-10~40℃【湿度】10~85% RH(結露しないこと)
表示範囲(℃)-199~+999
指示精度±2℃(-199℃~+700℃),±4℃(+700℃~+999℃)
サンプリング周期0.1秒
短絡保護ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)
耐ノイズパルス幅50nS、1000nS で1500V
寸法(縦×横×奥行)(mm)165×70×35
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式リレー
耐電圧(V/min)AC1500(電源部・出力部 共)
定格出力(A)0.1~15(抵抗負荷)
電源ケーブル電源側:1m(100V コンセントプラグオス付) / ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。
HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。
刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。
温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。
適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634
質量(g)約36(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1
材質(シース)金属:SUS304
温度測定範囲(℃)0~200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)
確度(℃)±2.5
材質(ケーブル)シリコン
熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.86MB)
シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード