壁掛け用
1目盛(℃)2
材質アルミ
タイプ壁掛け
測定範囲(℃)0~150
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
温度計の種類サウナ用温度計
コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
質量(g)25
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)67×22
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
使用場所浴室
材質アルミニウム・ガラス
温度表示0~150℃
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)200×30
TKG品番9-2470-0401
TKG品番(2017)6-2252-0401
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途湿度の測定に使用する湿度計
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ
1目盛2%
設置方式壁掛け
湿度精度34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-30~70
湿度測定範囲(%)0~100
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
寸法(mm)Φ48×17
質量(g)11
1目盛温度計:2℃、湿度計:2%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式両面テープ式
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.04
最小表示5℃
測定範囲(℃)0~200
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13
TKG品番9-0620-0901
TKG品番(2017)6-0555-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
冬期入浴の危険を知らせるヒートショックセンサーです。ヒートショックに関連する年間の死亡者数は推計19000人と言われており交通事故で亡くなる方よりはるかに多いといわれています。
一番の原因は居間、脱衣所、浴室の温度差にあると考えられており、体全体が露出する入浴時に多く発生する傾向にあります。
ヒートショックセンサーは、脱衣所・浴室間の温度を計測しヒートショックのリスクが高まっている時、音・光・表示でその危険を知らせます。
測定対象風呂・サウナ用
仕様【ヒートショックアラート】ビープ音、LEDランプ、液晶表示、アラート時間帯設定【2点間温度計測】脱衣所、浴室
センサー人感センサー
寸法(縦×横)(mm)125×60
温度センサー2ヵ所同時測定
液晶サイズデジタルLCD
電池単4電池 1本
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質PS樹脂(塗装仕上)
タイプ掛
湿度測定範囲(%)10~90
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
使用場所浴室
付属品耐熱コード(1m)
材質鉄・アルミニウム・ガラス
電源単相100V
耐熱温度(℃)110
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃
トラスコ品番805-1137
寸法(mm)Φ60×67
材質(本体)ステンレス、ガラス
質量(g)約50
1目盛(℃)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オーブン内に取付できます。
測定範囲(℃)0~300
材質ステンレス、耐熱ガラス
寸法(mm)幅70×高さ85×奥行33
色クロム
測定範囲0 ~ 300 ℃
材質(本体)ステンレス、耐熱ガラス
質量(g)46
最小表示10℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×85
最小目盛(℃)10
表示範囲(℃)0 ~ 300
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅70×高さ85×奥行33
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質プラスチック枠(PS)
1目盛温度2℃/湿度5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質ABS、PS
寸法(mm)Φ130×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約130
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30
温度表示方式アナログ
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質PS
寸法(mm)Φ140×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)PS
質量(g)約120
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛温度1℃/湿度2%
分解能温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140
最小目盛1℃
最小目盛(℃)1
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30
温度表示方式アナログ
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。
最小目盛1℃
全長(mm)210
質量(g)約48
寸法Φ28×(H)210mm
測定範囲(℃)-5~55
精度±1℃
測定対象湯音
設置方式手持ち
使用場所風呂
アズワン品番0-9105-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。
測定対象湯音
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
高温・低温注意表示機能
高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。
簡単に電源ON・オートパワーオフ
本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス
質量(g)55(電池含)
電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示1℃
本体寸法(mm)95×75×30
精度(℃)(25~45℃)±1℃それ以外±2℃
測定対象湯音
オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後
測定間隔5秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類風呂用温度計
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール
寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25
全長(mm)180
色ホワイト
材質(本体)AS/ABS
質量(g)約64
測定範囲(℃)10 ~ 50
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25
表示範囲(温度)10~50℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)10 ~ 50
設置方式壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
適温ラインでわかりやすい
縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~60
1目盛(℃)2
材質プラスチック
全長(mm)195
タイプ縦浮きタイプ
本体寸法(mm)195×36×29
本体質量(g)48
測定対象湯音
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS
寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45
全長(mm)170
材質(本体)PS
質量(g)約70
測定範囲(℃)20 ~ 60
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45
分解能2℃
温度測定範囲(℃)20~60
測定対象湯音
表示範囲(温度)20~60℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)20 ~ 60
設置方式お湯に浮かべる
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂
全長(mm)175
温度測定範囲(℃)0~60
測定対象湯音
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20
設置方式吸盤式
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0601
TKG品番(2017)6-0559-0501
温度計の種類棒状温度計
1個
¥859
税込¥945
欠品中
お子様が喜ぶボート型湯温計
用途赤ちゃん用 入浴時の湯温測定
測定対象湯音
使用場所風呂
設置方式手持ち
アズワン品番0-6040-02
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
関連キーワード