73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ 融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。 指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。 示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器 仕様五点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/4 寸法(縦×横)(mm)15×45
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。 寸法(幅W×高さH)(mm)20×132 表示16点表示 耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間 応答速度1sec以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途室内等で温度管理にご利用頂けます。 有効期限(年)目安/3(屋内使用) 精度(℃)±0.5 変色
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様一点表示 長さ(mm)200 幅(mm)20 精度(℃)±2
1ケース(25枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→黒 仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

示温ラベル モノタロウ 動画あり
5点表示タイプの示温ラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので周囲温度に合わせて変色します。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので機器への貼りつけも可能です。示温部分は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等の影響を受けにくくなっています。
用途屋内外の発熱や過熱温度管理に。電気機器設備等の温度点検に。 仕様五点表示タイプ 直径(Φmm)示温部/4 寸法(縦×横)(mm)15×45 精度(℃)±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(20枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル 高精度な±1℃でシャープに変色 温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能 可逆なので、繰返し使用可能 即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に 表示11点 液晶表示 精度(℃)±1 寿命2年 寸法(高さH×幅W)(mm)51×18 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1ケース(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。 仕様3温(10℃間隔)表示タイプ 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度管理用示温ラベル 可逆性テープタイプ。可逆性示温材を使用したラベルです。テープタイプなので必要な長さに切ってご使用できます。指定温度で変色し、冷却すると元の色に戻るので、繰り返し使用できます。変色温度は極めて正確です。両端に変色前の色が刷ってあるため、上昇温度による変化が良くわかります。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器 仕様可逆性シートタイプ 直径(Φmm)可逆部/12×200 精度(℃)±2 外径(mm)20×200
1箱(25枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度管理用示温ラベル デマンドタイプ 可逆性示温材(70℃と50℃)と不可逆性エレメントを組合わせたラベルです。 指定温度で変色し、冷却すると可逆性示温材部分は元の色に戻りますが、中央の不可逆性エレメント部は元の色には戻りません。変色温度は極めて正確です。 裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内外の発熱、過熱温度管理 電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検 熱処理工程の温度管理 温度監視を必要とする様々な機器 仕様デマンドタイプ 精度(℃)±2
1箱(40枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

保冷庫の温度がひと目でわかる。従来の液晶温度計に比べて、色の変化が鮮やかで読み取りが容易可逆性
用途冷蔵庫内温度管理。医薬品、医療器具の温度管理。食品の温度管理。 寸法(幅W×高さH)(mm)90×10 表示12点表示 精度(℃)±1 変色温度(℃)1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 変色緑、オレンジ、赤
1ケース(10枚)
特価
2,722 税込2,994
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
先端形状とがり タイプ標準タイプ(テープ幅) 形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出) テープ長さ(mm)150
1セット(5本)
12,980 税込14,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

金属表面等の低放射率のものや放射率の判らないものの測定に適しています。 使用後ははがせるため、サンプルを汚さず様々な場所で使用できます。
厚さ(mm)0.1 長さ(m)10 材質PTFE(フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業 動画あり
色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。
仕様可逆性 寸法(mm)10×92 ピッチ(温度)2℃ 耐熱性60℃×1000時間 耐湿性異常なし(相対湿度70%以下) 耐水性3時間以内(水中に浸漬)
1箱(30枚)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~70 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ48×17 質量(g)11 1目盛温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式両面テープ式 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
材質PC+アルミ 本体寸法(mm)直径75×15 使用場所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
欠品中

可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30 縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
1ケース(80枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm)約170×140×115 質量(g)275 電圧(V)DC5 測定範囲(℃)34~45 測定速度(秒)約0.5 使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35) 警報設定値37.4℃ 検知距離(mm)50~100 測定精度(℃)±0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

アルコール温度計です。 マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。 また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
測定範囲(℃)-20~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計冷凍・冷蔵庫用温度計
RoHS
吸盤・両面テープ付。見やすい丸型
寸法(mm)85×67×16 全長(mm)85 質量(g)30(クリアボックス) アズワン品番61-6865-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂 測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200) 測定精度K熱電対クラス2 防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ 寸法(mm)54×172×40 質量(g)約150(乾電池を含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃ 連続使用時間(時間)約500 機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示 表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃ 表示範囲(℃)-99.9~1300 防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4 表示更新時間約0.6秒
1個
24,900 税込27,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷

マグネット付で冷蔵庫内に貼り付け可能。
計測範囲-30~50℃ 付属品両面テープ 1目盛(℃)1 本体サイズ(mm)全長140×全幅26×厚さ8
1個
969 税込1,066
当日出荷

コンパクトな温度計と湿度計のセットです。 適温・適湿には色を付けました。 両面テープ付で、色々な所に貼り付けて使用できます。
仕様●サイズ:Φ48×17mm●材質:ポリエチレン樹脂●測定範囲:温度:-30~70℃湿度:0~100% アズワン品番65-2175-67
1セット
1,070 税込1,177
翌日出荷

testo(テストー)黒体テープ
放射温度計、サーモグラフィ用黒体テープ。
付属品テープ1巻 トラスコ品番819-3606 質量(g)60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

アルコール温度計です。 使いやすい大きさで大人気。超定番モデルの温度計です。 。また、両面テープも付属しているので、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
測定範囲(℃)-30~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×40×7
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサーです。
種別テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Kタイプ 使用温度範囲(℃)-50~210 精度±2.5(at100℃) センサータイプ先端尖り、先端テフロンコーティング無し 応答速度2秒 熱電対K アズワン品番2-1088-03
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。防雨型ですので屋外でも使用可能です。
用途熱中症対策と温度湿度の視認化に。 セット内容温湿度計(屋内外仕様) 材質温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂目盛板カバー:AS樹脂目盛板:鉄針:アルミ防水布:ナイロンポリウレタン 測定範囲(℃)30~80 寸法(縦×横)(mm)600×300 精度(%)±10(湿度:30~80%) 精度(℃)±2(-20~40℃)、±4(それ以外) 測定温度(℃)-20~50 取付け方法ビス・両面テープ(別売) 防塵防水性能【温湿度計】IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響をうけません)
1セット
6,698 税込7,368
5日以内出荷

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm)66×15×30 電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃)0~50 コード長さ(m)約1 分解能(℃)0.1 測定周期10秒毎 測定精度(℃)±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
先端形状とがり タイプ標準タイプ(テープ幅) 形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出) 使用温度範囲(℃)-50~210 コード種類低温タイプ標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
仕様1目盛、1℃(-10~+10℃の間)その他は2℃●★精度±2℃●★本体材質:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油●幅×奥行×高さ(mm):108×30×8●コード番号:1714-00●★※直射日光の当たるところには置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。●校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-30~50 アズワン品番0-6041-01-20 校正証明書一般校正
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

信頼のオムロン社製センサーを搭載しています。 単3電池4本もしくはmicro-USB給電が可能です。 電池駆動でコンセント不要のため場設置場所も選びません。 表面温度を測定し、37.5℃以上を検知した場合、アラート音でお知らせします。 検知距離は約30~50cmで、0.5秒以内に表面温度を測定、マスクをしたままでも非接触で判定可能です。 多くの人が通過するビルのエントランスやオフィスの入り口、ホテルなどのフロントカウンターなどの入り口に気軽に導入可能です。 本体付属の磁石もしくは両面テープでも簡単に設置することができます。
用途サーモゲート 零-ZERO-専用スタンド トラスコ品番256-2319 幅(mm)85 高さ(mm)110 質量(g)114 奥行(mm)23 測定範囲(℃)35~42 測定視野範囲(mm)300~500 アズワン品番64-9111-45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察 質量(g)198 精度±1℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135 設置方式両面テープ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
用途温度計測・温度観察 質量(g)198 電源単三マンガン電池 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-29~38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135 設置方式両面テープ 関連資料(0.59MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
用途自動車車内温度分布実験での温度計測等 リフロー中の基板の温度管理と温度計測等 液晶ディスプレイ(LCD)製造時の温度管理と温度測定等 リチウムイオン電池などのセルの活性化工程の温度測定 リチウムイオン電池の釘刺し試験時の温度測定 業務用アイロンの温度計測等 コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)黒体テープ HB-250
仕様●延面積:60mm×2000mm●耐熱温度:250℃●コード番号:119-0161316 アズワン品番67-4829-71
1個
6,398 税込7,038
12日以内出荷