お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示
材質ABS樹脂
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事
電源CR2032×1(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70
温度測定範囲(℃)-9.9~60
精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)
精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)
湿度測定範囲(%)20~95
設置方法マグネット/スタンド
取扱説明書(3.44MB)
時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
色白
測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%
質量(g)約32.5(乾電池含まず)
電源ボタン電池CR2032(別売り)1個
精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
測定対象温度・湿度
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
設置方式マグネット式・置き式・壁掛け
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59
取扱説明書(0.7MB)
表示周期15秒毎
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
置き場所に困らないコンパクトサイズ
温度/湿度の最高/最低を自動メモリー
便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形アルカリ乾電池
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
液晶サイズ65×65mm
メモリー最高/最低
スタンドあり
保証期間1年
測定間隔約10秒間
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。
表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。
5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き
寸法(mm)95×22×122
質量(g)約130
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~98
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122
温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)
設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き
湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約168 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴付き
電池寿命約1年
取扱説明書(1.98MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)
材質ABS樹脂
電源ソーラー、LR-44型電池×1個
本体寸法(mm)42×104×14
精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃
サンプリング10秒
リード線(m)1(外部センサ)
電池寿命(ソーラー)約3~5年
使用場所水槽・冷蔵庫
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類隔測温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)95(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-5~50
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔6秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~99
液晶サイズ40×39mm
スタンドあり
保証期間1年
設置方法スタンド式
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示0.1℃
温度センサーサーミスター
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
快適マーク表示で、快適な温度・湿度がひとめでわかります。最高/最低温度・湿度の記憶機能付き、マグネット付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
用途園芸用
温度測定範囲(℃)-9.9~50
湿度測定範囲(%)20~90%
質量(g)77
本体寸法(mm)86×81×17
精度±1℃(-9.9~40℃)、±5%(35~85%)常温時
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルコール温度計です。
マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。
また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
測定範囲(℃)-20~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。
持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。
対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。
測った温度を固定できるホールド機能付です。
本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。
トラスコ品番207-4079
幅(mm)34
材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス
高さ(mm)230
質量(g)32
使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)
奥行(mm)16
電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~300
測定項目温度
プローブ長(mm)145
アズワン品番64-8773-12
特性防水
防水性JIS C 0920 IPX7相当
動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
動作温度範囲(℃)0~+40
最小表示(℃)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)75
電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)65×65×19
精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類冷蔵庫用温度計
安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用
連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。
本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。
応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。
抵抗値の変化にて温度を把握
使用温度範囲が狭い(非直線素子)
衝撃によって破損するおそれがある。
測定範囲(℃)-50~+280
測定精度(°)±0.1本体(表示分解能1の時は±1)
付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本
種別本体+標準センサー(SN-3000-01)
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40
表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)
機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)
測定周期(秒)約1
使用環境温度(℃)-10~60
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性IPX6に準拠
温度計の種類防水温度計
出荷前検査合格証付。
最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100
電源リチウム電池 CR2032×1
温度範囲(℃)-40~70
ケーブル長(m)3
精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30
センサー30×Φ5mm
温度測定範囲(℃)-40~+70
精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30
サンプリング15秒
使用環境0~43℃、80%rh以下
設置方式マグネット・スタンド・掛穴付
使用場所冷蔵庫、ラボラトリー
アズワン品番64-5229-89
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
冷凍庫内をマグネット付温度計で外からチェック
コンパクトな本体の裏側のマグネットで冷蔵庫などの壁面に取り付け可能。庫内でのポイント測定を簡単にする1mのフレキシブルセンサー付。またメーカー独自のCal check機能を備え、電源を入れると自動的に内部回路をチェックし異常の有無を確認します。
測定範囲(℃)-50.0~150.0
セット内容本体、単四アルカリ電池1個、取扱説明書
質量(g)60
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×39×31
センサー長さ40mm×直径5mm (1mケーブル付) ステンレス製
精度(℃)±0.3℃(-20~90℃)、±0.5℃(それ以外)
使用環境温度(℃)0~50
検出単位0.1℃
設置方式マグネット付
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
測定範囲(℃)-50.0~70.0
質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5
松吉医科器械コード10-2340-00
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マグネットまたはビスで壁に取り付け可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に
1個
¥5,398
税込¥5,938
14日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-20
校正証明書一般校正
1個
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
見やすい白色LED表示。冷蔵庫などに貼れるマグネット付き。チョコの湯せん、揚げ物などの検温に便利です。50℃~300℃デジタル表示
材質本体・キャップ:ABS樹脂、キャップ先端:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼
電源電池:LR44(アルカリボタン電池)2個
測定範囲(℃)50~300
測定対象食品用
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。マグネット付。クリップ付。折りたたみ式ステンレスプローブ。大きくて読みやすいディスプレイ。オートパワーオフ機能付(60分後に自動停止)。
1個
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション。使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠。プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
用途調理時の温度管理/食中毒対策
付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個
質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む)
電源CR2032 コイン電池 ×1個
測定範囲(℃)-50.0~+300.0
センサータイプサーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17
分解能(℃)0.1
校正可(ISO/IEC17025校正可)
サンプリング約 2 回/秒
使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと)
オートパワーオフ10分(解除不可)
プローブ長(mm)132
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.81MB)
プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 )
測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃)
材質(プローブ)SUS304
電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
キャップ付きなので、天ぷら油の温度や熱いお湯の温度を計るとき、エプロンのポケットに掛けたいときなどに便利です。設定温度になるとアラーム音でお知らせする、アラーム機能付き!本体裏面にはマグネットが付いているので冷蔵庫などにも貼り付けられます。デジタル表示ー50~300℃
材質本体:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
電源電池:LR44(アルカリボタン電池)1個
測定範囲(℃)-50~300
測定対象食品用
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥21,980
税込¥24,178
14日以内出荷
離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計。子機2台で計測した温度を本体で表示。最高最低温度同時表示。任意で設定した最高温度以上、最低温度以下でアラーム音が鳴ります。子機(防滴IPX2相当)は雨に濡らさない軒下などであれば屋外設置が可能。子機に別売のリチウムイオン乾電池を使用すれば寒冷地や冷凍庫などでも使用可能。
仕様セット内容:本体×1、子機×2 本体寸法:約65×100×12mm 本体重量:約60g 本体材質:ABS樹脂 本体設置:卓上スタンド/背面マグネット 本体電源:CR-2032×2 (付) 本体使用温度範囲:0~50℃(結露しないこと) アラーム報知音量:約70dB(前方10cm) 子機寸法:約95×50×25mm 子機重量:約80g 子機材質:ABS樹脂 子機設置:卓上/壁掛 子機電源:単三乾電池×2/1台(マンガン付) 子機温度計精度:±1℃(0.1~39.9℃) 子機防滴仕様:IPX2相当※水がかかったり水に浸しての使用不可 通信距離:見通しの良い直線約60m以内(※複数セット使用の場合は1セット毎100m以上離してご使用ください) 個装寸法:約275×160×55mm(ブリスター) 個装含重量:約340g 付属品:取扱説明書(保証書付)
アズワン品番65-3366-98
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計。センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開。・測定温度範囲:-50℃から240℃。・最小表示:0.1℃。・表示周期:1秒毎。・ホールド機能付、マグネット/フック穴付
付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー
材質PP、PET、ステンレス
質量(g)40
電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥21,980
税込¥24,178
14日以内出荷
現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持。※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1
寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9
材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304
質量(g)約71(電池含む)
電源単4形乾電池×1
測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通
表示分解能0.1℃
サンプリング約10秒
表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示
設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット
電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時
使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと)
特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー
防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
仕様マグネット付
材質ABS樹脂
サイズ25(W)×8(D)×106(H)mm
測定範囲(℃)‐20/50
1目盛2℃
1個
¥540
税込¥594
翌々日出荷
出荷前検査合格証付。
高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)89(製品のみ)
電源リチウム電池 CR2032×1
温度範囲(℃)-40~200
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29)
センサー先トガリ105mm
精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1) ±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)
分解能(℃)0.1
サンプリング15秒
使用環境0~43℃、80%rh以下
アズワン品番64-5229-90
特性防水
防水性保護クラス IP65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
-82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。
用途温度計測・温度観察
品番12239
関連資料(0.39MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。アラーム遅延機能。大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。製品背面に取り付け用マグネット内蔵。設置スタンド付き。
用途温度計測・温度観察
品番12218-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ISO/IEC 17025:2017温度校正証明書付。(証明書について-30~30℃の範囲内で指定ください。またお客様登録を行いますのでお客様情報が必要です。)プロピレングリコールがボトルに封入された温度緩衝センサーは、冷蔵庫等のドア開閉による急激な庫内温度の影響を受けず、ワクチンや治験薬等の温度測定対象の液温に近似した値を測定できます。 最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 製品背面に壁取り付け用マグネット付き。設置スタンド付き。 アラーム遅延機能。 大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)
用途温度計測・温度観察
品番12238-01
関連資料(0.26MB)
校正証明書付き
1個
¥39,980
税込¥43,978
15日以内出荷
0~250℃まで計測できる調理用の温度計です。(試供用電池付属)。ローストビーフ、温泉たまご、チョコの湯せん、揚げ物などに便利。3分間で自動的にオフ、表示を見やすくできる角度調整機能付き。冷蔵庫などに貼れる、便利なマグネット付きです。
材質本体・キャップ:ABS樹脂/検温部:ステンレススチール
寸法(mm)約185×38×16
質量(g)約56
測定範囲(℃)0~250
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ