4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み 電源リチウム電池(CR123A) 測定範囲(℃)-40~40 精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外) 感温部(mm)Φ6×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 表示分解能1℃ 温度測定範囲(℃)-40~+40 精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 測定周期(秒)約10 使用環境温度(℃)-10~50 素子【測温素子】サーミスタ 使用場所冷凍・ショーケース 特性防水 防水性IP64に準拠
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応 校正結果の自動補正で組み合わせ総合許容差±0.30℃(出荷時)を実現 出荷時の検査結果を書き込んだシリーズ専用センサと組み合わせることで、温度計本体が自動補正し、正確な温度を表示します。
表示液晶 スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力熱電対入力(Type:E) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定範囲0.1℃分解→-104.9~204.9℃/0.01℃分解→-104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時) 測定精度0.1℃分解 -104.9~204.9℃→±0.1℃/0.01℃分解 -104.99~204.99℃→±0.10℃ 精度基準接点補償:±0.10℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約500ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 適合規格規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等) 寸法(mm)82×166×36 特性防水
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。 質量(g)約34(乾電池含む) 寸法約(W)50×(L)188×(T)16mm センサ部含むセンサ部 Φ3.5×(L)85mm 電源ボタン電池(LR44)1個 測定範囲(℃)-30~200 精度(℃)±1℃ (-5.0~160.0℃) 左記以外は±2℃ 最小目盛0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外) 温度表示方式デジタル 特性防滴 温度計の種類防滴温度計
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付) コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属) 入力点数1点 信号源抵抗の影響1kΩ以下 測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃) 精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において) 動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) 保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) 電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 サンプリング周期約200ms リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) 付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 寸法(mm)82×166×36
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)