温度計 (9) 温湿度計・熱中対策温湿度計 (1) 温湿データロガー 記録計 (5) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 4日以内出荷
・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
用途 ・電気、機械設備の保守点検・空調(HVAC)、建物診断、修復作業・電気自動車(EV)の点検 精度 ±2℃または±2% 温度測定範囲(℃) -20~+450 解像度 (熱画像)320×240 視野角 35°×27°、瞬時視野角(IFOV):2.0mrad 温度分解能(℃) (NETD)0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様 本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。 質量(g) 約67(電池含む) 測定範囲(℃) 温度:T1、T2:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃) 0.1 電池寿命 CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(T2外部温度センサープローブ接続時) データ記録件数 温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント 記録間隔 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書 (1.84MB) 測定精度(℃) 温度:±0.5
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガーデータ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様 本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g) 約67(電池含む) 測定範囲(℃) 温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃) 0.1 電池寿命 CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ記録件数 温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書 (1.84MB) 測定精度(℃) 温度:±0.5 湿度測定範囲(%RH) 10.0~90.0 分解能(%RH) 湿度:0.1 湿度定格精度(%RH) ±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
Bluetooth内蔵 温度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガーデータ記録数は内蔵温度の48000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様 本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ) 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g) 約67(電池含む) 測定範囲(℃) 温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃) 0.1 電池寿命 CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 データ記録件数 温度T1:48000ポイント 記録間隔 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書 (1.84MB) 測定精度(℃) 温度:±0.5
コンパクトサーマルカメラ エー・アンド・デイ 16日以内出荷
◆一般校正証明書付き◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途 電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様 【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品 簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書 電源 内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃) -20~350 メモリー 4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器 3.5 インチカラータッチパネルLCD 解像度 【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能 IP54 温度分解能(℃) 0.1 表示モード サーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 25Hz 測定視野角(°) 50×50 アラーム 上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様 <形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
サーモキャプチャーHR カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
サーモグラフィが表示する熱画像では、画面内のあらゆる物体の表面温度の差を色のグラデーションで表現することで温度の高低や、その範囲を瞬時に判断することが出来ます。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所を選択するのも直感的に行えます。スマートフォンとPCにそれぞれアプリ対応!離れた場所からの遠隔操作機能やPC経由での画面共有などができます。※三脚は付属しません。
用途 建物検査、施設のメンテナンス、漏水診断、電気設備の点検 仕様 静止画:HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480ピクセル)/動画:MP4(480×360ピクセル) 付属品 取扱説明書(保証書付き)、キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、microSDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 質量(g) 約200 穴径(Φmm) 三脚穴:約6(1/4インチ)対応 電源 3.7Vリチウム充電池(1500mAh) 測定範囲(℃) -20~+150、0~+550 ねじ長さ(mm) 三脚ねじ:4.5(±0.2) センサータイプ 120×90ピクセル/赤外線温度センサー 接続方式 USB接続(画像転送/バッテリー充電) 測定精度 ±3%rdgまたは±3℃の大きい方 分解能 0.1℃ 保護等級 IP54/落下耐性:2m(工場出荷時) メモリー 3.4GB内蔵ストレージ/microSDカード32GB(同梱/MAX32GB) 測定波長 8~14μm 表示器 3.5型カラーLCD、640×480静電容量式タッチパネル 連続使用可能時間 約4時間(フル充電にて/使用頻度、使用状況によりバッテリー使用可能時間は短くなります) 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~90%RH以下(結露のないこと) 放射率補正 0.00~1.00(可変) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 THG-10チラシ(2.23MB) 焦点距離 (最低)0.5m フレームレート 50Hz 測定視野角(°) 50×37 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約129×87×22
赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品 取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質 ABS樹脂、TPE樹脂 寸法H(mm) 175 電源 単4形電池 4本 測定範囲(℃) -20.0~650.0 測定精度 ±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm) 43 センサー 熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能 0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) ディスプレイ サイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃) -22.0~655.0 放射率設定 0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件 10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 保管環境 0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと) カメラ仕様 画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ) A&D 16日以内出荷
一般校正証明書付き
スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。
データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。
また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。
ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。
パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。
防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。
アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。
インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。
タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。
オートパワーオフ機能付き。
校正証明書 一般校正 表示範囲(℃) -40~260 分解能(℃) 0.1 モード ログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS 【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源 CR2450リチウム電池1個 電池寿命 約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm) 金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む) 質量(g) 約66(電池、シースホルダ含む) 付属品 シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書 通信距離(m) 最大10(見通し) 仕様 【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃) -40~260 精度(℃) ±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (5.77MB)
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 翌々日出荷 から 22日以内出荷
ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。
手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。
MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。
構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。
また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
時計機能付き温湿度計 A&D 当日出荷 から 16日以内出荷
時計機能付き温湿度計一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途 工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源 単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%) 25.0~80.0
コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 当日出荷 から 14日以内出荷
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。
従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。
水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%) (コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品 ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg) 0.39 質量(g) 390 外形寸法(mm) 72×146×118 電源 電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式 高周波容量式(20MHz) 表示方式 デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×146×118 測定対象 コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%) 0.1 測定精度(%) ±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
放射温度計 HIOKI(日置電機) (7件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途 温度測定に。 機能 連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g) 256 電源 単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×119×172 温度表示 0.1℃(最小) 放射率 0.10 ~ 1.00 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
環境ロガー A&D (1件のレビュー) 予約販売
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲 温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品 天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源 単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示 温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g) 約275(電池・プロテクタ含む) 精度 温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OS Windows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命 約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲 0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 (時計)最大±1分/月 データ記録件数 最大10000セット(日付・時刻付き)
音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D 翌々日出荷 から 21日以内出荷
音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子スタンドセット標準付属RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
用途 ・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定 付属品 取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P) 質量(kg) 計測部:約5.0、表示部:約1.3 電源 ACアダプタ(標準付属) 測定方式 SV型(音叉型振動式) 固有振動数(Hz) 30 通信機能 RS232C 25ピンメス標準装備 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプル量(mL) 35~45
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D (17件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途 機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
アナログマルチテスタ 三和電気計器 (6件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別 アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 144×99×41 使用環境 3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック 1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) コンデンサ容量(F) 500μ(概略値) RoHS指令(10物質対応) 対応