水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)
トラスコ品番552-0471
長さ(mm)感温部:151
幅(mm)66
高さ(mm)135
奥行(mm)22
電源単4乾電池×2本(付属)
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-50~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65
セット内容取扱説明書、プローブキャップ
材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)-50~300
測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示(最小)0.1℃
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3.5×120
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16
質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
ロングセラーモデルが性能アップの防滴型ペン温度計。ON/OFFのツイッチ付。防滴型なので使用場所を選ばず幅広い用途があります。プローブキャップがついているので携帯に便利です。
色ホワイト
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×215
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能
付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-40~+250
測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)
サンプリング1回/2秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
色ホワイト
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)45×18×350
関連キーワード