設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計
温度測定範囲(℃)-30~+50
材質本体:ポリスチレン樹脂
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
測定温度範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
材質紙・ガラス
全長(mm)70
本体寸法(mm)70×12×3
本体質量(g)3
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1セット(4本)
¥229
税込¥252
当日出荷
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
寸法(mm)270×50×10
全長(mm)270
材質(本体)木製
質量(g)90
精度(℃)±2
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)2
材質本体:ポリポリスチレン樹脂
寸法(mm)134×48×22
全長(mm)134
質量(g)46
精度(℃)±2
設置方式マグネット式
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール
寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25
全長(mm)180
色ホワイト
材質(本体)AS/ABS
質量(g)約64
測定範囲(℃)10 ~ 50
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25
表示範囲(温度)10~50℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)10 ~ 50
設置方式壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS
寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45
全長(mm)170
材質(本体)PS
質量(g)約70
測定範囲(℃)20 ~ 60
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45
分解能2℃
温度測定範囲(℃)20~60
測定対象湯音
表示範囲(温度)20~60℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)20 ~ 60
設置方式お湯に浮かべる
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
適温ラインでわかりやすい
縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~60
1目盛(℃)2
材質プラスチック
全長(mm)195
タイプ縦浮きタイプ
本体寸法(mm)195×36×29
本体質量(g)48
測定対象湯音
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計
測定対象地温
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。
名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛2℃
全長(mm)400
質量(g)約80
寸法(W)65×(H)400×(D)10mm
精度±2℃
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです
表裏にメモ書きが可能です。
材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油
質量(g)約1.2
寸法(幅W×高さH)(mm)20×56
測定範囲(℃)10~40
1目盛(℃)2
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
関連キーワード