TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。
用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400
トラスコ品番682-8898
寸法(mm)500×Φ1.5
精度(℃)±1.5
応答時間(秒)5
測定温度範囲(℃)-40~1000
特性防水
1本
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
関連キーワード