2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)醸造向け温度計
エコ商品
ビールやワインの醸造向けの温度計です。樽やタンクの深くまで届く1mのステンレス製センサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
電源単四アルカリ電池3個(約4500時間の使用が可能) 測定範囲(℃)-20.0~120.0(検出単位:0.1) 精度(℃)電極:±0.3(-10.0~80.0)、±0.7(それ以外) 測定対象醸造用 温度センサーFC 762N2(1mステンレス製、サーミスタ) 使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)温度計セット (HI 935005、針状センサー40/60/100mm、ムース1m)
エコ商品
電源単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃)0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能 精度±0.2%F.S. 測定対象真空調理用 使用環境-10~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷