165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計 特性防水 材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス 寸法(mm)217×64×19 質量(g)146 電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります) 最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃ 測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2 保護等級IPX4 測定間隔10秒
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式 シンワ測定 動画あり
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g)120 本体寸法(mm)220×65×23 1目盛1℃ 温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50 精度(℃)±2(それ以外:±4)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×40×15 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)52 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計 設置方式手持ち/壁掛け 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 質量(g)360 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 本体寸法(mm)172×77×46 分解能0.1 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 リード線(m)1.4 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃ サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3~5年 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質(本体)ポリスチロール 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃)-30~+50 材質本体:ポリスチレン樹脂 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
249 税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

放射温度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g)256 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172 温度表示0.1℃(最小) 放射率0.10 ~ 1.00 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質(センサー)SUS304 質量(g)60 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP67 電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示(温度)0.1℃ 測定範囲(℃)-40~260 ケース色DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45 材質(ケース)PBT センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り 文字高(mm)12 センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ)ABS 使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間)2500以上 表示桁数3(LCD) センサー長130mm キャップ色透明 オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可) 設置方式ハンディタイプ 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル 特性防水 応答性2秒(90%応答) 温度計の種類防水中心温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~50℃ 材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm)135×24×7mm 質量(g)20 精度±2℃ 設置方式冷蔵庫用 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
329 税込362
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能 付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書 質量(g)約150(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-40~+250 測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40 センサーサーミスタ 分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外) サンプリング1回/2秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定 測定範囲(℃)-40~300 放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ) 質量(g)123 保護構造IP67 防塵防水構造 電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間) 表示分解能0.5℃(最小)/1℃ 材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54 測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合) 測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合) 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 応答性1秒(90%応答) 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1箱
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)450×80×12 全長(mm)450 材質(本体)木製 質量(g)210 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP67準拠の高い防塵・防水性で幅広い現場で使用可能です。 全20種類のKタイプ熱電対センサー(別売)に対応、幅広い用途に使用可能です。 本体には抗菌樹脂を使用し衛生面でも安全・安心です。 1秒間に3回の高速サンプリングで素早く測定・表示。 データホールド機能付。最大/最小値表示機能付。オートパワーオフ機能(60分、解除可)付。
付属品リストストラップ、取扱説明書 寸法(mm)W70×H180×D40.5 質量(g)約200(本体のみ、電池含む) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 センサータイプKタイプ熱電対 測定精度±(0.1%rdg+0.6)※-199.9~-0.1℃、±(0.1%rdg+0.3)※0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.3)※100.1~199.9℃、±(0.2%rdg+0.5)※200~1370℃ 分解能(℃)0.1(-199.9~+199.9℃)、1(左記以外) 電池寿命(時間)1000(アルカリ電池使用時) 使用電池単4(1.5V)×4本 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防塵防水 温度計の種類防水温度計
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水周りでのご使用に安心な防水型(IP65)温度計です。ホールド機能付です。高速応答(約5秒)で素早く測定できます。
用途現場での温度測定 仕様容器保護等級:IP65 トラスコ品番421-2894 材質ABS樹脂、センサ:ステンレス(SUS304) 質量(g)50 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8℃又は±0.8%rdgの大きい方(-40~+150℃)±2℃(+151~+250℃)±3℃(+251℃~+350℃) 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3×110 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)39.4×20×207 温度計の種類防水温度計
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)600×85×12 全長(mm)600 材質(本体)木製 質量(g)380 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
用途触れても触れなくても使用できる温度計 放射率0.1~1まで調節可能 材質本体:プラスチック 寸法(mm)165×46×20 質量(g)92 電源リチウム電池CR2450×1個 測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220 精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃ 電池寿命(時間)連続使用40 距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵防水 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定木製温度計 壁掛
RoHS
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 寸法(mm)270×50×10 全長(mm)270 材質(本体)木製 質量(g)90 精度(℃)±2 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
549 税込604
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定 動画あり
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g)180(電池含) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-60~550 本体寸法(mm)144×43×117 使用温度(℃)0~50 測定方式HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能IP54 モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒)1 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)650(平均波長) 温度表示方式デジタル 特性防塵・防水 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番421-2924 材質ABS樹脂 質量(g)195 電源単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃)-60~+550 測定精度±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示(最小)0.1/1℃ 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命250時間 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117×43×144 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定温度計
RoHS
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計 温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 材質本体:木 寸法(mm)900×120×15 全長(mm)900 質量(g)1050 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 材質本体:ポリポリスチレン樹脂 寸法(mm)134×48×22 全長(mm)134 質量(g)46 精度(℃)±2 設置方式マグネット式 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
保護構造前面操作部:IP65 表示0~99999/赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm) 入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω 分解能0.1℃、0.01℃ 機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能 消費電力(VA)約9 サンプリング周期200ms RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100V~240V 50/60Hz 表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)252 寸法172×46×119mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-60~760 精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50 距離係数30:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)370 寸法204×58×179mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃ 測定範囲(℃)-35~1,500 精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50℃ 距離係数75:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カスタム放射温度計
RoHS
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。K型熱電対(別売)の使用もできる放射温度計です。最大/最小/平均値表示機能、HI/LOアラーム機能付です。放射率可変可能です(0.1~1.0の範囲で0.01ずつ可変)。2ポイントレーザーマーカータイプ
放射率0.10~1.00 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2個(別売) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンペックス気象計環境管理温度計
RoHS
一人ひとりが考える1℃のおもいやり。 大きくて見やすい目盛・クールビズ/ウォームビズ温度表示。 台を取れば壁掛けに。
全長(mm)132 質量(g)130(箱含む) 本体寸法(mm)約132×121×50 設置方式置兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
999 税込1,099
欠品中

エンペックス気象計くらしのメモリー温度計
RoHS
全長(mm)295 質量(g)約120(箱含む) 本体寸法(mm)約295×77×18 設置方式掛兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
849 税込934
4日以内出荷

カスタム暑さ指数計
RoHS
屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本 測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH 質量(g)約80(電池含む) 電源単4形乾電池 2個 精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外) 測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50 湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔約15秒毎 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)アラーム:70、OFF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×43×18 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)55 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所赤外線サーモカメラ
RoHS
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質ABS樹脂、TPE樹脂 寸法H(mm)175 電源単4形電池 4本 測定範囲(℃)-20.0~650.0 測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm)43 センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃)-22.0~655.0 放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと) カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂 全長(mm)175 温度測定範囲(℃)0~60 測定対象湯音 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20 設置方式吸盤式 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0626-0601 TKG品番(2017)6-0559-0501 温度計の種類棒状温度計
1個
859 税込945
当日出荷

スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)250×42×17 全長(mm)250 材質(本体)低発泡スチロール樹脂 質量(g)55 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー
RoHS
赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。高温・低温一発探知のカンタン操作です。クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。コネクト機能で資料作成もでき、保存画面に音声メモが残せます。大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。Wi-Fi機能内蔵。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。4種類の測定モード採用。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
用途断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。 質量(g)610 電源ボッシュプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売) 測定範囲(℃)-20~600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×115×102 分解能3mrad(空中) 連続使用時間(時間)約8(2Ah) 放射率0.01~1 解像度256×192(熱)、320×240(画像) 防塵防水性能IP54(電池取り付け部除く) 温度分解能(℃)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 測定視野角(°)45×35 保存可能枚数約600枚(本体メモリー)
1台
239,000 税込262,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)