緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。
圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。
使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。
「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」
オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知範囲0~25.0vol%
検知対象ガス酸素
楽々取付け即測定!
用途COの濃度監視に。
仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内
セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5
表示分解能1ppm
連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)
検知原理定電位電解式
検知範囲0~150ppm
使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)
警報方式2段警報(L-LL)
検知方式拡散式
動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰
警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】
検知対象ガス一酸化炭素
警報種類2段警報(H-HH)
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
グリーン購入法適合
警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
仕様JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
ブザー音約95dB(30cm)
検知対象ガス酸素・硫化水素
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
グリーン購入法適合
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
関連キーワード