75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-30~70 湿度測定範囲(%)0~100 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm)Φ48×17 質量(g)11 1目盛温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式両面テープ式 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
989 税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験に裏打ちされた設計で、正確な湿度を測定します。特殊レンズ採用で、湿度表が見やすくなっています。水タンクはワンタッチで取り外せます。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)0~94 材質本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)285×84×26 質量(g)100 1目盛温度計:1℃、湿度:- 温度精度±1℃ 湿度精度±10% 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

温度計 D-11 最高・最低 ワンタッチ式 シンワ測定 動画あり
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体)(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g)120 本体寸法(mm)220×65×23 1目盛1℃ 温度測定範囲(℃)(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50 精度(℃)±2(それ以外:±4)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新しいライフスタイルにマッチした シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンペックス気象計MONO 温度計・時計・湿度計
エコ商品
新しいライフスタイルにマッチした シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)約530(箱含む) 電源不要 本体寸法(mm)約122×292×38 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 設置方式置・掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂・ガラス 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

エンペックス気象計セレニティ温度計・時計・湿度計
エコ商品
アナログ温度計と湿度計が搭載されたインテリアクロックです。 爽やかなシャインシルバーカラーの枠とモダンな文字盤。 置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。
材質PS樹脂(塗装仕上) 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×285×38 表示方式アナログ 湿度計 RoHS指令(10物質対応)対応 設置形態本体:置き掛け兼用 温度計
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

小型で置掛け兼用
材質ABS樹脂 寸法(mm)76×75×13 質量(g)約40(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)-20~50 温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外) 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55 設置方法置き掛け兼用 設置方式卓上式/壁掛け 湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外) 温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
種別置掛兼用 コード長さ(m)約2.8 本体寸法(mm)約98×75×18 温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60 湿度測定範囲(%)20~80 電池単4乾電池2個 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外) 電池寿命約10ヶ月 設置方式置掛兼用 材質(外枠)ABS樹脂 湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。 バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27 湿度測定範囲(%)10~80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気内露点温度測定用プローブとポータブルの温湿度計のセットです。 付属のUSBケーブルにてメーカー作成のソフトウェア(無料)を利用可能です。
用途圧縮空気内の露点温度 測定項目露点温度、温度、相対湿度 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷

エンペックス気象計ウェザーガイド気象計 ギフトボックス
エコ商品
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)425×160×40 質量(g)1210 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

エンペックス気象計ウェザーパル BWシリーズ
エコ商品
掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
種別電波時計・1台4役 寸法(mm)270×54 質量(g)950(ギフトボックス) アズワン品番61-6864-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エンペックス気象計ウェザータイム
エコ商品
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38 質量(g)500 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6866-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示! 温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。 通常の温度計・湿度計としても使えます。 熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40 温度表示方式アナログ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンペックス気象計生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計
エコ商品
掛型温度計・湿度計・時計
種別生活管理温度・湿度・時計 寸法(mm)285×115×38 質量(g)500(ギフトボックス) アズワン品番61-6866-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

エンペックス気象計デュエット気象計 ギフトボックス
エコ商品
置型。気圧計・温度計・湿度計。実用的なインテリアとして。記念品や贈り物にも
寸法(mm)140×285×45 質量(g)880 アズワン品番61-6864-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

BM-751 ウェザーマスター気象計 ギフトボックス エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計ウェザーマスター気象計 ギフトボックス
エコ商品
掛型。気圧計・温度計・湿度計。美しい木目の風格。落ち着いたゴールドトーンの計器
寸法(mm)422×142×40 質量(g)990 アズワン品番61-6864-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

エンペックス気象計トリオ気象計 ギフトボックス
エコ商品
卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
寸法(mm)135×110×110 質量(g)600 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135 設置方法卓上用 アズワン品番61-6863-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

エンペックス気象計晴天望機・1台4役 BWシリーズ
エコ商品
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40 質量(g)530 電源単三乾電池3本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷

エンペックス気象計アトモス気象計 ギフトボックス
エコ商品
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38 質量(g)520 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

エンペックス気象計トキメクス快適計 TQシリーズ
エコ商品
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35 オフホワイト 質量(g)560 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6866-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
62日以内出荷

置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)106×23 質量(g)80 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38 質量(g)530 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23 質量(g)80 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計トラディション気象計 ギフトボックス
エコ商品
英国調トラッド、ベストセラー。外枠材質に天然木を使用。温度計・湿度計・気圧計付き。日本製
寸法(mm)480×140×45 質量(g)790 アズワン品番61-6863-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

エンペックス気象計快適モニタ1台4役 ギフトボックス
エコ商品
掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38 質量(g)520 アズワン品番61-6866-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

エンペックス気象計メロディ気象台 BWシリーズ
エコ商品
掛型、4つのメロディ。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。お洒落でハイグレードな大型サイズ
種別EX 寸法(mm)315×55 質量(g)1570 アズワン品番61-6864-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

エンペックス気象計セレナハート温・湿度計
エコ商品
透明なクリアアクリルのアナログ温湿度計です。 温度計と湿度計の針先がハートのかわいいデザイン。 シンプルでモダンなデザインでお部屋のインテリアとしても最適です。 置き掛け兼用で様々な場所への設置が可能。 アナログ式ですので電池不要、操作不要でお使いいただけます。 安心と信頼の日本製。
材質アクリル・PS樹脂 電源不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約106×106×25 設置場所置掛兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンペックス気象計ウェザーパル BWシリーズ
エコ商品
掛型、高級天然木枠。天気予測・温度計・湿度計・時計。高級木枠の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤がハイグレードな大型サイズ
種別Ⅱ気象台 寸法(mm)320×58 質量(g)1480 アズワン品番61-6864-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き 寸法(mm)Φ140×152×31 質量(g)約215(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示0~+50℃、20~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

エンペックス気象計メロディ気象台 BWシリーズ
エコ商品
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ 寸法(mm)320×58 質量(g)1600 電源単三乾電池4本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×40×15 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)52 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計ウェザーパル・1台4役
エコ商品
気圧の変化を計測。約半日後のお天気をお知らせする掛け時計。 「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4つのシグナルでお知らせします。 就寝前に見ると翌朝頃の、朝に見ると今晩頃のお天気傾向がわかります。 気圧の変化から体調管理の目安としても役立ちます。 冷暖房運転や室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。
材質天然木 電源単3乾電池×3(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×250×45 表示方式アナログ 湿度計 設置場所壁掛け用 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)
エコ商品
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温) 付属品取扱説明書、単4乾電池×2 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30 本体質量(g)160 保証期間1年間 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

エンペックス気象計サーモグランデ300
エコ商品
直径30cm、大きくみやすい湿度計付温度計。大型で作業場等でも見やすい。
仕様温度・湿度計 寸法(mm)径300×40 ホワイト 質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
欠品中

testo(テストー)TESTO625 温湿度計
testo 625 は、温度・相対湿度・露点温度・湿球温度を測定可能なハンディタイプの温湿度計です。長期安定性に優れた静電容量式センサを搭載し、平均の算出や、モバイルアプリ連携による数時間の簡易的なロギングにも対応します。
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温) 付属品取扱説明書、単4乾電池×2 電源単4乾電池×2(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30 本体質量(g)160 保証期間1年間 主材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.53MB)
1個
3,998 税込4,398
欠品中

相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品取扱説明書、外部センサー トラスコ品番353-0914 質量(g)約95(電池含む) 電源(V)1.5(単4乾電池×1個) 電源単4形乾電池 2個 精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25 温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178 保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期1回/秒 設置方法ハンディタイプ アズワン品番5-3034-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)