「温度計目盛り」の検索結果
フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計
温度測定範囲(℃)-30~+50
材質本体:ポリスチレン樹脂
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。
温度測定範囲(℃)-30~50
全長(mm)70
質量(g)2
本体寸法(mm)70×12
精度±1℃
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1セット(2本)
¥129
税込¥142
当日出荷
材質水銀
全長(mm)300
測定範囲(℃)0~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-01
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。
名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。
最小目盛2℃
全長(mm)400
質量(g)約80
寸法(W)65×(H)400×(D)10mm
精度±2℃
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!
棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)0~100
外径(Φmm)7
1目盛(℃)0.1(精密用)
研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。
水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450
質量(g)約40
温度範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
寸法(Φ×mm)7×450
最小目盛(℃)0.2
アズワン品番64-8045-64
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
材質(本体)ポリスチロール
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサーステンレス
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.5×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約28
タイプ横型
精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26
最小目盛1℃
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304
形状アングル形
測定範囲(℃)0~100
1目盛(℃)2
材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)
取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース外径(Φmm)121
ダイアル直径(Φmm)94
使用場所屋外用
防水性IP65相当
パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)252×40×15
全長(mm)252
材質(本体)木製
質量(g)52
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
温度範囲(℃)-30~50℃
材質ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)135×24×7mm
質量(g)20
精度±2℃
設置方式冷蔵庫用
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
真鍮製
材質真鍮
全長(mm)330
質量(kg)0.05
TKG品番9-0621-0301
TKG品番(2017)6-0555-1701
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約21
精度±2℃
材質感温液:水銀
全長(mm)330
測定範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-04
1本
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
季節における、土・水・空気の温かさを目盛なし温度計に書きこみ、他の季節と温かさの違いを比べます。
また、氷水に入れたり、湯の中に入れたりしたときの温度の変化を記録します。
自作実験で、手作り温度計の材料としてもお使いいただけます。
全長(mm)300
使用温度範囲(℃)0~105
1個
¥320
税込¥352
4日以内出荷
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
1目盛(℃)1
材質感温液:水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)-30~50
温度測定範囲(℃)-30~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-05
1本
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
材質水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)0~50
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-02
1本
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質水銀
最小目盛0.1℃
校正証明書一般校正
留点付棒状温度計は、体温計の様に測定された最高の温度を表示するものです。。最高温度確認後は、体温計の様に振り下げて下さい。この場合、気温以下には下がりません。
最小目盛(℃)1
材質感温液:水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)-20~100
温度測定範囲(℃)-20~100
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-06
1本
¥30,980
税込¥34,078
12日以内出荷
材質水銀
全長(mm)450
測定範囲(℃)0~100
最小目盛0.1℃
アズワン品番2-064-03
1本
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
材質水銀
最小目盛(℃)0.1
校正証明書一般校正
携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲-40~+50度(1目盛1度)
付属品クリップケース
全長(mm)130
精度±2度
直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。
目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
ガラス細管は製造方法が難しく製造ロットにより内外径の異なるガラス細管が存在します。よって温度表記の長さが異なるガラス温度計が生産されています。 温度誤差(許容公差)につきましてはJIS-B7411にて1目盛1℃の温度計につき±1になります。最大温度差は2℃になりますが許容公差の範囲内です。
材質(本体)アルミ
90度開閉でバルブ操作が行えます。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート
対応冷媒種別R407C/R404A用
付属品サイトグラス付チャージホース1/4inch×100cm:3本
適合R407C/R404A用
エスコ品番EA101LR-3
接続口径UNF7/16-20(1/4inch)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~3.5(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~2.5(0点調整付)
1個
¥33,700
税込¥37,070
翌日出荷
1
2
3
4
次へ