4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%) 質量(g)約150(約105) 奥行(mm)60 保護構造IP65(前面部) 制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御 電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz 絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV) 使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60 リセット手動値:0.0~100.0% サンプリング周期50ms 熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II 取得規格CE、UL、RoHS サイズ(mm)DIN W48×H48 積分時間(I)0~9999秒 微分時間(D)0~9999秒 各種認証CE、UKCA、UL、EAC 抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA 調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
11,900 税込13,090
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。 長さ(mm)50 幅(mm)48 材質/仕上PC 高さ(mm)48 出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

視認性をさらにアップ 制御性能アップ 通信性能アップ 省スペース化 センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承 高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承 操作性向 保護構造
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 規格UL/C-UL 、CE 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62 センサーマルチ入力
1台
22,980 税込25,278
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)KT4H/B温度調節器
視認性をさらにアップ 制御性能アップ 通信性能アップ 省スペース化 センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承 高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承 操作性向 保護構造
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 規格UL/C-UL 、CE 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62 センサーマルチ入力
1台
10,980 税込12,078
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)