カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 温度調節器本体(5)
絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
電源電圧(V)
  • AC100~240(5)
  • AC/DC24(2)
入力種類
  • 測温抵抗体(2)
  • 熱電対(2)
  • 電圧(2)
  • 電流(2)
制御方式
  • PD制御
  • ON/OFF制御(53)
  • PI制御(4)
  • P制御(4)
  • その他(11)
  • オートチューニング付PID制御(50)
  • セルフチューニング付PID制御(3)
  • 比例動作(3)
制御出力
  • SSR駆動用電圧(3)
  • リレー接点(4)
  • 電流(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度調節器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ温度調節器TAシリーズ AUTONICS(オートニクス)アナログ温度調節器TAシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
ON/OFF制御/PID制御選択可能(外部スイッチ)。 偏差表示灯採用による制御状態確認が容易:偏差LED(赤色、緑色)表示、出力LED(赤色)表示。 センサ断線表示機能。
制御方式ON/OFF制御+PID制御(セルフオートチューニング採用)電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー出力取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.1MB)
高機能デジタル温度調節器TKシリーズ AUTONICS(オートニクス)高機能デジタル温度調節器TKシリーズAUTONICS(オートニクス)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から22日以内出荷
50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御で高機能制御実現。 通信機能支援:RS485(Modbus RTU方式)。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 パラメータ設定時利便性強化((DAQMaster使用時)。 マルチSV最大4個設定可能。 ヒータ断線警報(CT入力)機能。 コンパクト設計で省スペース。
仕様比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F(0.1~999.9%)質量(g)約150(約105)奥行(mm)60保護構造IP65(前面部)制御方式ON/OFF制御、P、PI、PD、PID制御電源電圧(V)100-240AC~50/60Hz絶縁方式二重絶縁または強化絶縁(記号: 回、測定入力部と電源部との間の耐電圧: 2kV)使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60リセット手動値:0.0~100.0%サンプリング周期50ms熱電対K(CA)、J(IC)、E(CR)、T(CC)、B(PR)、R(PR)、S(PR)、N(NN)、C(TT)、G(TT)、L(IC)、U(CC)、Platinel II取得規格CE、UL、RoHSサイズ(mm)DIN W48×H48積分時間(I)0~9999秒微分時間(D)0~9999秒各種認証CE、UKCA、UL、EAC抵抗体測温: DPt100Ω、DPt50Ω、JPt100Ω、Cu100Ω、Cu50Ω、Nikel 120Ω/ アナログ: 0-100mV、0-5V、1-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA調節感度熱電対/測温抵抗体: 1~100℃/°F(0.1~100.0℃/°F)可変アナログ: 1~100digit使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイ温調器AUTONICS(オートニクス)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
KT4H温度調節器 Panasonic(パナソニック)KT4H温度調節器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
42日以内出荷
視認性をさらにアップ 制御性能アップ 通信性能アップ 省スペース化 センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承 高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承 操作性向 保護構造
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧規格UL/C-UL 、CE本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62センサーマルチ入力
KT4H/B温度調節器 Panasonic(パナソニック)KT4H/B温度調節器Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
42日以内出荷
視認性をさらにアップ 制御性能アップ 通信性能アップ 省スペース化 センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承 高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承 操作性向 保護構造
制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧規格UL/C-UL 、CE本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62センサーマルチ入力
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら