7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
別売のK熱電対を2つ接続することで温度調節器と過昇防止器の両方に対応します。 過昇防止温度設定以上の温度を感知するとアラート出力します。 アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。 温度制御方式はPID制御で、高精度の温度コントロールが可能です。 視認性に優れたLCDディスプレイを採用しています。 この1台に精密な温度コントロールと過昇防止の安全性を一体化!
寸法(mm)152×183×168 質量(kg)約1.6 種類(タイマー)ONタイマー、OFFタイマー、ON/OFFタイマー、SVスタート 制御方式PID制御、(出力)SSRによる電圧出力 センサータイプK熱電対 接続(容量)AC100V MAX15A 温度表示(制度)入力値の±(0.3%+1digit)または4℃のどちらか大きい方 電源コード(m)約1.8(3Pプラグ) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 最小表示単位1℃ 設定範囲-100~1000℃ 接続端子制御出力/3Pコンセント、警報出力・センサー入力/M3.5Y端子台 アズワン品番4-3763-01 安全機能20Aヒューズ
1個
67,800 税込74,580
当日出荷

ジャストコーポレーションデジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×1
接点容量MAX15A センサーK熱電対×1 リード線(m)2 センサー寸法(mm)Φ3.2×200 本体寸法(mm)135×145×95 設定温度(℃)0~999 材質【センサーシース】SUS316 付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し) 温度調節精度±(0.5%FS+1digit) 最小表示単位1℃ チャンネル数1 電源コード(m)2(×1) 制御方式ON/OFF制御(リレー式) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番1-6540-11
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ジャストコーポレーションデジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×2
センサーK熱電対×2 接点容量MAX15A×2 電源コード(m)2(×2) 設定温度(℃)0~999 センサー寸法(mm)Φ3.2×200 温度調節精度±(0.5%FS+1digit) チャンネル数2 最小表示単位1℃ 付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し) 本体寸法(mm)270×150×100 リード線(m)2 材質【センサーシース】SUS316 制御方式ON/OFF制御(リレー式) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番1-6540-12
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

温度勾配を制御するフラッグシップモデル(700B)。最大16ステップのプログラムを4種類記憶できるプログラム制御機能を装備しています。プログラムの作成は温度と時間を設定していくだけのシンプル操作です。異なるステップ毎で温度勾配を付けての温度・時間管理が可能です。
仕様プログラム設定:最大16ステップ(4種類をメモリー可) 温度指示精度:±2℃又はFS±0.3%+1digitのどちらか大きい方 出力制御方式:SSRによる電圧出力 接続容量:AC100V MAX12A(抵抗負荷) サイズ185×210×98mm センサータイプK熱電対 安全装置過電流ヒューズ・過昇防止機能 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 温度制御方式PID制御 電源コード約1.8m(3Pプラグ付) タイマー設定1~99時間59分 温度設定範囲(℃)0~500 アズワン品番1-5481-31 タイマープログラムにて対応可
1台
60,900 税込66,990
当日出荷

はかりの用途に適してます。6000目量対応 (0.5μV/d入力以上で) 文字高22mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測値表示 リニアライザ-内蔵 (最大3ポイント設定) 全ての接続をコネクタにて対応 JIS B7611-2:2009付属書C (環境試験レベルH)適合 保護等級:IP65
1個
66,980 税込73,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
73,900 税込81,290
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
73,900 税込81,290
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)