カテゴリ

  • 制御機器(1,018)
    • 温度調節器本体(854)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 厨房用品(6)
  • 作業服(5)
  • 測定用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 照明(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
出力点数
1・2・3・4・8・16・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度調節計」の検索結果

1,062件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ 神港テクノスデジタル指示調節計 ACS2シリーズ神港テクノス
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
電源、入力信号、制御出力がマルチ=汎用性に優れる温調計。24,48VDCと100~240VAC電源が一つの型式で使用可能。
入力マルチレンジ電源電圧(V)DC24、DC48、AC100-240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×68RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
29日以内出荷
・発売開始から20年以上の実績を誇るロングセラー商品
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷
・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
82,980税込91,278
1個
29日以内出荷
・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
85,980税込94,578
1個
29日以内出荷
・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュールazbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
29日以内出荷
モジュール型調節計EtherNetやRS-485などの高速通信に対応温度制御、ヒータ断線検出、立ち上がり時間改善など、精度と応答性が求められるプロセス制御に活用。
質量(g)200RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
29日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立サンプリング周期 25ms入力制度±0.1PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷
・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
グラフィカル調節計 azbil(旧:山武)グラフィカル調節計azbil(旧:山武)
269,800税込296,780
1個
29日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計azbil(旧:山武)
32,980税込36,278
1個
29日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!さらに使いやすく(さらなる性能向上)一目でわかる(大型液晶表示)すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
グラフィカル調節計 azbil(旧:山武)グラフィカル調節計azbil(旧:山武)
759,800税込835,780
1個
29日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7SはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応
C2B/C3Bシリーズ専用端子カバー azbil(旧:山武)C2B/C3Bシリーズ専用端子カバーazbil(旧:山武)
1,598税込1,758
1個
44日以内出荷
調節計:C2B/C3Bシリーズ専用端子カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
微小電流域ピンタイプ
種別パーマロイコアタイプ基板実装タイプ最大電流(A)35適合電流(A)0.04~25巻数比2.125
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
方向性ケイ素鋼鈑
タイプ基板実装タイプ最大電流(A)35適合電流(A)0.1~25巻数比2.125
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
分割タイプΦ10
種別フェライトコア最大電流(A)100適合電流(A)0.01~80巻数比2.125
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
高周波ピンタイプ
種別フェライトコアタイプ基板実装タイプ最大電流(A)20適合電流(A)0.1~15巻数比0.1805555556
カレントトランス 加美電子工業カレントトランス加美電子工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
分割タイプΦ16
種別フェライトコア最大電流(A)300適合電流(A)0.01~120巻数比2.125
サーボコントローラ シマデンサーボコントローラシマデン
68,980税込75,878
1台
31日以内出荷
20ドットのバーグラフ、とディジタル表示のついた、 パネル埋め込み方式のサーボコントローラです。
サイズ(mm)96×111×96RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションフィッティング シマデンコンプレッションフィッティングシマデン
5,298税込5,828
1個
26日以内出荷
熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
材質本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅)RoHS指令(10物質対応)対応
プログラム調節計 シマデンプログラム調節計シマデン
119,800税込131,780
1台
26日以内出荷
高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プログラム調節計 シマデンプログラム調節計シマデン
63,980税込70,378
1台
26日以内出荷
明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
電源100~240V AC±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
サーボコントローラ シマデンサーボコントローラシマデン
43,980税込48,378
1台
26日以内出荷
プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型のサーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
材質ABS樹脂サイズ(mm)50×146.5×83.5RoHS指令(10物質対応)対応
速暖ヒートベストEX SET ブラック リンクサス(Linxas)速暖ヒートベストEX SET ブラックリンクサス(Linxas)
24,980税込27,478
1着
3日以内出荷
肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。付属品バッテリー×2個、充電器トラスコ品番452-5921材質ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、ヒーター:ナノ金属繊維100%ブラックサイズS肩幅(cm)41.5着丈(cm)62身幅(cm)50稼働時間(時間)約3(強)、約4(中)、約8(弱)
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
デジタル指示調節計 C15SC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SC~azbil(旧:山武)
63,980税込70,378
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz)通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料(0.59MB)接続台数最大31台接続長(m)最大2
スマート・インジケータ SIC2CRC~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC2CRC~azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%電源(V)AC200/220(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SIC8VRC~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIC8VRC~azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%電源(V)DC24入力種類DC1~5V消費電力4W材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)1000000使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SID1CGC~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CGC~azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SID1CRC~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CRC~azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SID1CRX~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CRX~azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
スマート・インジケータ SID1VGC~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1VGC~azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0~100%電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC1~5V消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)1000000使用周囲温度(℃)0~45材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)警報種類上上限、下下限関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
デジタル指示調節計 C15SR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15SR~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)200(ソケット含む)取付方式ソケット取付形適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)構造IP66(前面部)接続専用ケーブル電源電圧(V)DC24~48/AC24(50/60Hz)通信方式RS-485(3線式)使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料(0.59MB)接続台数最大31台接続長(m)最大2
デジタル指示調節計 C15TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TC~azbil(旧:山武)
58,980税込64,878
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(0.59MB)
デジタル指示調節計 C15TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TR~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
簡単な設定でヒーター制御が可能です。パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応取付パネル取付形質量(g)約150(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995シリーズSDC形C15制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニングパネルサイズ(mm)48×48制御出力リレー接点指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2関連資料(0.59MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)500
デジタル指示調節計 C15TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TV~azbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(0.59MB)
デジタル指示調節計 C25TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TC~azbil(旧:山武)
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(7.48MB)
デジタル指示調節計 C25TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TR~azbil(旧:山武)
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C25TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C25TV~azbil(旧:山武)
84,980税込93,478
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C26TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TC~azbil(旧:山武)
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C26制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)96×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digit関連資料(7.48MB)イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300
デジタル指示調節計 C26TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C26TR~azbil(旧:山武)
79,980税込87,978
1個
30日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(7.48MB)
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら