投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2
番号(給水装置認証)TW1002
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
シリーズGQ-WS
性能Q-TEC制御、水量サーボ
タイプ給湯専用
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法適合
タイプ外壁貫通設置型
ガスの種類13A
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
タイプ外壁貫通設置型
適合壁厚(mm)400以下
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
給水・給湯接続R3/4(20A)
タイプPS扉内設置形
筒径(Φmm)100
仕様排気延長7m4曲がり以内
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプPS扉内後方排気延長形
筒径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛/強制給排気形
筒径(Φmm)100(×2本)
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
仕様排気延長7m4曲がり以内
タイプPS標準設置形
筒径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240
接続1温度
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式
電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下
温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75
安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置
水量(L/min)【最低作動】3.5
点火方式ダイレクト着火方式
排気方式強制排気
電源コードVCT(2心)×1.5m
設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形
配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
ガスの種類都市ガス(12A・13A)
タイプPS扉内強制給排気形
接続2温度6P内蔵
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続2温度3P内蔵
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様給排気延長:2m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛、 強制給排気形
接続暖房温水2温度(3P内蔵)
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000]
筒径(Φmm)80(給排気2本管)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ガスの種類都市ガス(12A・13A)
タイプPS扉内強制給排気形
接続1温度
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
直圧式壁掛形
材質ステンレス
質量(kg)46
消費電力(W)3.8(待機時)、85(燃焼時)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能給水圧力(MPa)1
燃料消費量(kW[L/h])48.3(4.7)
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続2温度6P内蔵
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×750×240
接続2温度 3Pヘッダー内蔵
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.4(28700)、【ふろ】9.88(8500)、【同時】50.3(43300)、【暖房能力】14.0(12000)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続1温度
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続2温度3P内蔵
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ガスの種類都市ガス(12A・13A)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
タイプPS扉内上方排気延長形
接続2温度3P内蔵
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】63.6[54700]、【暖房能力】11.2[9600]
グリーン購入法適合
仕様給排気延長:2m4曲がり以内
タイプ屋内壁掛、 強制給排気形
接続暖房温水2温度(3P内蔵)
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】33.41[28700]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】50.3[43300]、【暖房能力】14.0[12000]
筒径(Φmm)80(給排気2本管)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ガスの種類都市ガス(12A・13A)
タイプPS扉内強制給排気形
接続2温度3P内蔵
機能オート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
タイプ屋内壁掛強制給排気形
接続2温度3P内蔵
機能フルオート
発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
給水・給湯接続G1/2B(15A)
仕様厚壁対応タイプ
性能水量サーボ
質量(kg)19
タイプ標準
番号(給水装置認証)TW1018
ヒーター(W)(作動時)64
消費電力(W)(50/60Hz)60、(待機時)2.4
機能追いだき
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数8号
設置形態外壁貫通設置形
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)19.6
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ