排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750
TGK品番692-63-24-33
型式FWB-21B
材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)210×130
コード三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)
電源(V)AC100
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
温泉成分(硫酸ナトリウム)を高配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。イオンのベールが身体全体を包み込み、湯上がり後もポカポカ感と温まりが続きます。
ギュッと濃縮した香りが瞬く間に広がる入浴剤です。
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
たっぷり約30回分※20g使用の時
シリーズバスロマン
使用の目安お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
有効成分乾燥硫酸Na、炭酸水素Na
効能疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
使用場所浴室
医薬品医療機器等法医薬部外品
再生紙使用マーク適合
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサーK型熱電対
安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーターマイカヒーター
温度調節精度±1℃
電源コード1.4m 3Pプラグ付き
温度調節PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+5~80
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
持ち運びに便利な把手付きです。
制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。
ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。
空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95
付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包
材質(槽)SUS304
安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズ
ヒーターSUS316L パイプヒーター
温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)
電源AC100V(50/60Hz)
温度調節液体膨張式
温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)750
アズワン品番1-4595-31
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ
槽内寸法(mm)□200×123
温度制御方式マイコン式PID制御
外寸法(mm)210(280)×274×124
温度設定範囲(℃)室温+5~95
アズワン品番1-2944-12
1個
¥47,900
税込¥52,690
翌々日出荷
1個(400g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シャワーベンチに座ったまま温浴できる。入浴介護の負担を軽減。身体が芯まで温まる。工事不要で誰でも簡単に設置できる。大柄な人にゆったりサイズ
仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54.5~59×奥行57~58.5×高さ102~132cm、座面までの高さ/35~50cm●重量:約7kg●材質:温浴ユニット本体/PP、座面・背もたれ/PE、グリップ/エラストマー、ひじ掛け/PP、脚ゴム/合成ゴム、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム●入数:1●色調:ベージュ●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番65-5677-57
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
しっかり温浴・・・体を包み込むようなノズル配置と高さ調節機能で、しっかり温まれます。安全・安心・・・浴槽をまたがないので、介護する方も受ける方も無理な動作がありません。簡単設置・・・工事が不要ですぐに使えます。お使いの水栓のシャワーに、付属の「カチットジョイント」を取り付けるだけでお使いいただけます。切替弁・・・シャワーホースの着脱をせずに、温浴ユニット背面の切替弁でシャワーヘッドと。温浴ユニットの吐水の切替ができます。
1台
¥109,800
税込¥120,780
28日以内出荷
シャワーベンチに座ったまま温浴できる。入浴介護の負担を軽減。身体が芯まで温まる。工事不要で誰でも簡単に設置できる。折りたたみ式でコンパクトサイズ
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ
槽内寸法(mm)□200×123
外寸法(mm)210(280)×275×124
アズワン品番1-2943-11
1個
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
用途無線LAN対応。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。
付属品取付金具 x 1、皿タッピンエジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 4、壁パッキン x 1、丸木ネジ x 2
セット内容浴室リモコン、台所リモコン
対応機種GT-C(P/V)**72-1シリーズ、GRQ-C**72-1シリーズ、GT-70-1シリーズ
1セット
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
リモコンだけでエラー対処法がわかるなどの使いやすさに加え、毎日のリモコン操作が楽しくなるさまざまな機能を搭載しています。また台所リモコン、浴室リモコンともに、幅広いご家庭に馴染みやすいシンプルでスタイリッシュなデザインに仕上げています。
用途無線LAN対応、インターホン付、温浴スイッチ付(マイクロバブル浴は、別途循環アダプタMB2-1シリーズが必要です。)。台所リモコンはフルカラータッチパネル、選べる背景/表示モード。
セット内容浴室リモコン、台所リモコン
対応機種GT-C(P/V)□□72シリーズ、GRQ-C□□72シリーズ、GT-70シリーズ
関連資料(0.52MB)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。
景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に
材質結晶片岩
色青
材質SUS304
耐熱温度(℃)Max80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スタンド、クランプ、フタが標準装備、丸・三角フラスコも使用可能
付属品リング、ふた、容器取付クランプ、スタンド、クランプ取付用横棒、コネクタ(スタンド用)、温度計(-10~+110℃ アルコール式)、底板
使用温度範囲(℃)+5~沸騰温度(水)(室温)
電流(A)13、(ブレーカ容量および電源設備容量)20
電源(V)AC100
安全装置過昇防止器(液体膨張式、自己保持リレー、アラームランプ点灯)、過電流漏電ブレーカ(ON時パワーランプ点灯)
ヒーター1.3kW
温度調節精度±3℃(at70℃)
温度分布精度±5℃(at70℃)
材質(バス)SUS304
TGK品番692-61-73-25
外形寸法(mm)500×350×165±15
内形寸法(mm)450×300×150
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
最大設定時間99分59秒
仕様ストラップ穴付き、マグネット付き
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PET
寸法(mm)幅72×高さ66×奥行16
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約48(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示形式デジタル
単位1秒
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅72×高さ66×奥行16
防水保護等級IPX7
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)1.4
センサーPt100Ω
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)147×150×295
クランプ取付幅(mm)40
温浴施設での浴室備品持ち運び用に最適。
色ブラック
材質バッグ:ポリエステル100%、下敷:アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×240×125
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)160×200
1箱(10枚)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
炭酸力が温浴効果を高めて芯まで温めほぐす【医薬部外品】気分をときほぐす、至福の果実めぐり浴
香り白桃/林檎/杏子/無花果
湯の色ピンク/レッド/オレンジ/パープル
シリーズバブ
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(12個)
¥469
税込¥516
当日出荷
有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、疲れをやわらげます。酵素(パンクレアチン)が、お肌を清浄にし、温浴効果を高めます。ヒノキの香りで、湯上がりはスッキリとさわやかになります。
成分二酸化ケイ素、グリセリン、イソプロパノール、香料、青1、黄202(1)、有効成分/炭酸水素Na、パンクレアチン、ヒノキの香り、医薬部外品
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
医薬部外品、定番のボトルタイプ入浴剤。アルカリ温泉構成成分が温浴効果を高めて血行を促進、疲れを和らげます。湯上り後も温浴効果が長持ちします。ライトグリーンの湯色。ゆずの香り。
香りゆず
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(680g)
¥459
税込¥505
翌日出荷
さら湯よりもっといたわるお湯質※に。炭酸力が温浴効果を高めて芯まで温めほぐす【医薬部外品】※湯ざわり
シリーズバブ
香り柑橘
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12錠)
¥469
税込¥516
当日出荷
ベーシックな和柄で旅館や温浴施設で大活躍です。
仕様●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布50g/m2●内袋:50枚×20袋
ベーシックな和柄で旅館や温浴施設で大活躍です。
仕様●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布50g/m2●内袋:50枚×20袋
ベーシックな和柄で旅館や温浴施設で大活躍です。
仕様●サイズ:250×280×底マチ80mm●素材:不織布50g/m2●内袋:50枚×20袋
ベーシックで使いやすい厚みです。温泉・温浴施設で人気の商品です。
仕様●サイズ:約650×1,300mm●素材:コットン
アズワン品番67-2506-03
1ケース(80枚)
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
炭酸ガスが温浴効果を高めて、血行を促進。疲れ・肩こり・冷え性に効果があります。ぬるめのお湯でも、温まり感が持続します。お風呂のお湯がやわらかくなる肌にやさしい入浴剤です。
使用場所浴室
シリーズバブ
医薬品医療機器等法医薬部外品
さら湯よりもっといたわるお湯質※に。炭酸力が温浴効果を高めて芯まで温めほぐす【医薬部外品】※湯ざわり
シリーズバブ
香り森
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12錠)
¥469
税込¥516
当日出荷
薬用入浴剤。
温浴効果とアロマの相乗効果で疲れをためない体へ。
医薬品医療機器等法医薬部外品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ