338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
保護構造IP20 湿度センサー高分子抵抗式 消費電流(mA)4以下 使用湿度範囲相対湿度95%以下 使用周囲温度(℃)0~55 周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下 JISクラスJISクラスB(B級) 保存温度範囲(℃)-20~+60 許容電圧変動電源電圧の85~110% 湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I2C接続の高精度デジタル温湿度センサー。メーカー校正済みのデジタル温湿度センサーです。温度・湿度ともに、簡単な変換式で測定値を求めることができます。インターフェースはI2Cで、コントローラとの接続も簡単です。
仕様【相対湿度】計測範囲:0~100%RH/分解能:0.024%RH/精度(60%RH):±3%RH(標準)/再現性:±0.1%RH/応答時間(63%):8秒(標準) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.6×5.8×16.1(ピン含まず) 電源電圧(V)DC2.2~5.5 通信方式I2C互換バスインターフェース 計測範囲温度:-40~80℃、分解能:0.01℃、精度(25℃):±0.5℃(標準)、再現性:±0.1℃、応答時間(63%):5秒(最小) アズワン品番65-2513-61 消費電流計測時:980μA/休止時:0.25μA(DC3.3V電源)
1個
549 税込604
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
RoHS
TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答) 適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui 材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線 測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH ケーブル長(m)1.5 測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて) 交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個 質量(g)90 取付方式ボックスカバーへの取付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く) 使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状リード線直出し形 取付M3.5用Y形圧着端子 種類シース形熱電対温度センサ 使用温度範囲(℃)0~650 寸法(Φ×mm)1.6×150 リード線(m)3 熱電対K(CA)
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

温度検出部は高分子湿度センサによる相対湿度検出器とリニアライザが組み込まれており、直線化された直流電圧または電流出力が得られます。 検出部は内蔵型のみとなります。 温度検出部は白金測温抵抗体を使用。
質量(g)約150 使用温度範囲(℃)0~50 取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個 ケース色アイボリー 材質(ケース)ABS樹脂 保存温度(℃)-10~+60 湿度範囲0~100%RH(実用範囲20~90%RH) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42 検出素子高分子湿度センサー 取付け方法壁面 検出精度±3%RH(20~90%RH/25℃時) 出力信号(湿度)4~20mADC/0~100%RH、負荷抵抗:600Ω以下、(温度)Pt100<3導線出力>、クラスB 2mA 取付方向横方向 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性1分以内/90%応答(2.5m/s以上の気流中) 供給電源24VDC±10% 消費電流約3mA(温度/抵抗出力・湿度/電圧出力時)、約6mA(温湿度共、電圧出力時)、約22mA(温度/抵抗出力・湿度/電流出力時) 絶縁性能500VDC20MΩ(端子、ケース間)
1本
87,980 税込96,778
22日以内出荷

T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサ
RoHS
60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。 また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
温度測定範囲(℃)-25~70 応答時間(90%)約7分 湿度測定範囲(%)0~99RH 温度測定精度±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外 湿度測定精度±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH 使用条件露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のこと RoHS指令(10物質対応)対応 経年変化1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(1m)
RoHS
温度範囲(℃)-40~85 長さ(m)1 対応機種LR5001 湿度測定範囲(%)0~100 応答時間(秒)約300(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性センサ部防水性なし
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
RoHS
TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH 仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答) 適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui 材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂 測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて) 交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
RoHS
耐熱温度(℃)-10~60℃ 測定温度範囲0~55℃ 測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RH 適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL) ケーブル長(m)1 応答時間約7分(90%応答) 寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安) 温度測定精度平均±0.3℃ 湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて) 湿度測定範囲10~95%RH 使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

HIOKI(日置電機)湿度センサ
RoHS
長さ(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
欠品中

HIOKI(日置電機)温湿度センサ
RoHS
仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH) 適合本体LR8514、LR8520 RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温湿度センサを内蔵したプローブヘッドで、±0.3℃精度±2%rH、±0.5℃で温湿度を測定します。 既にハンドル付きのプローブを所有している場合は、プローブヘッドを取り替えるだけで温湿度測定が出来るようになります。
用途室内の相対湿度と大気温度の並行測定や長時間測定用
1台ほか
20,980 税込23,078
26日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)高精度温湿度センサ
ケーブル長(m)1(ケーブル延長 3.0mまで可) 精度温度±0.3℃ at 10~40℃ ±0.5℃ それ以外、湿度±2.5%RH at 15~35℃, 30~80%RH 対応機種RTR507B/507BL、RTR-507/507L, RTR-507S/507SL 温度測定範囲(℃)-25~70 湿度測定範囲(%)0~99%RH アズワン品番62-5001-38 応答性90%応答 約7分
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ(ケーブルタイプ)
RoHS
TR-72Ui、TR-73U用の温湿度センサ(ケーブルタイプ)
測定温度範囲10~95%RH(0~50℃) 耐熱温度(℃)-10~55℃ 材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニル被覆電線 ケーブル長(m)1 応答時間約7分(90%応答) 寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安) 温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて) 使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

イチネンTASCO温湿度変換器
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH 寸法(mm)68×177×45 質量(g)約489 電源DC10~30V(4~20mA) 温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80 精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲) 寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで) 材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54 最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2) 応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付 負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA 出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA ケーブル長(mm)(最大) 200
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
RoHS
TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
適合本体TR-72Ui、TR-73U 材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂 測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH 応答時間約7分(90%応答) 耐熱温度(℃)-10~55℃ 寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安 温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて) 使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:温度、湿度●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2095-52
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。 適合SK-RHCシリーズ 付属品取扱説明書1部 センサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ 校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)温湿度センサ
TR43A、RTR503B/503BL用 温湿度センサです。TR43Aにはこのセンサが付属しています。
対応機種TR43A/RTR503B/503BL/RTR-503/503L 温度測定範囲(℃)0~55(±0.5) 湿度測定範囲(%RH)10~95(±5at 25℃、50%RH)
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。 部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品 材質ABS,ABS+PC 寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31 アイボリー 材質(本体)ABS,ABS+PC 質量(g)約111(乾電池含まず) 電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本 測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0% 精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0% 湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位) 通信方式特定小電力無線 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0% 表示範囲(℃)-30.0~60.0 保証期間1年 防塵防水性能IP65 通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離) 電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
1台
2,598 税込2,858
当日出荷


HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(40mm)
RoHS
長さ(m)0.04 電源不要 温度範囲(℃)-40~85 精度本体に準ずる 対応機種LR5001 分解能規定なし 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×8×40(センサ部) 応答時間(秒)約300(90%応答) 設置方法本体に接続 アズワン品番64-3413-72 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。サーバールーム、データセンター、病院、スマートファクトリーからグリーンオフィスなど、計測精度が重要視される施設に最適な機能を持っており環境センサー(EA1140、EA1240、EA1340など)と接続可能な1xRJ-45入力ポート、1xRJ-45出力ポートおよび1xRJ-11入力ポートのほか、EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーを組み合わせるためのポートが搭載されています。ATEN PGシリーズ対応。正確な湿度計測:±7.5% RH、30 - 70% RH;±15% RH、15 - 40% RH、70 - 90% RH。正確な温度測定:±1℃(最大)、10 - 40℃;±1.5℃(最大)、-10 - 10℃、40 - 75℃。最大8台の端末をデイジーチェーン接続可能。PG PDUシリーズおよびEA1140 / EA1240 / EA1340環境センサーと接続可能な RJ-45入力ポート1 x RJ-45出力ポート、および1x RJ-11入力ポートを搭載。EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーと接続可能なポートを搭載。金属面に固定可能なマグネットを搭載。ラックへの取り付けが可能なマウントキットを同梱。機器の過熱を防止するため、過負荷保護機能搭載。透明筐体によって内部のLEDライトが視認でき、機器確認が容易に。過熱/過湿度の早期検出機能によりデバイスの故障を防止
セット内容ラックマウントキットx2、RJ45ケーブルx1、クイックスタートガイドx1 質量(kg)0.05 ( 0.11 lb ) ケーブル長(m)ラウンドケーブル:1.5 (RJ-45 + RJ-45) 消費電力DC12V:0.273W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)ブラック・ポリカーボネート 準拠規格【EMC認証】 EMC / FCC, Class A【安全性検証】 依頼による 動作環境【動作温度】 -10~75 ℃【保管温度】-20~70℃【湿度】 0~80 % RH(※結露なきこと) 計測範囲【温度】-10~75℃【湿度】0~100%、【精度】温度:±1℃(max),10~40℃、±1.5℃(max),-10~10℃,40~75℃、湿度:±7.5%RH,30~70%RH、±15%RH,15~40%RH,70~90%RH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】10.44×3.57×2.14 RoHS指令(10物質対応)対応 電気仕様環境センサーポート: ドアセンサー(EA1440 / EA1441 / EA1442)用ポート×1、温度センサー(EA1140 / EA1240 / EA1340)用RJ-11ポート×1 グリーンマーク認定
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(10m)
RoHS
長さ(m)10 温度範囲(℃)-40~85 対応機種LR5001 湿度測定範囲(%)0~100 応答時間(秒)約300(90%応答) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性センサ部防水性なし
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
14,300 税込15,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


完全非破壊!完全埋め込み型!コンクリート養生管理に!コンクリート打設直後からコンクリート温湿度を測定可能です。
寸法(mm)39×39×20 電源センサーの電源は、鉄筋取付け用ワイヤー(2本)を結びつけた瞬間にON 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-30~+60 データ出力PDF / CSV 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースAndroid・iOSスマートフォン・タブレットの専用アプリ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×20 湿度精度20~80%:±2%、20%未満または80%超過;±3%、ヒステリシス:±1% 測定インターバル分、時間(設定後変更不可) 保存データ種類2500データ保存可能(時間、日付、温度、相対湿度など) Bluetooth通信範囲:6~8m(BlueRock2の発信ユニットをコンクリート表面から5cmに埋設した場合) バッテリー寿命(年)最長約2(8時間ごとにセンサーと同期した場合は約2年、1時間ごとにセンサーと同期した場合は約3ヶ月)
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

寸法(mm)(プローブ)外部センサー部:Φ11×35 コード長さ(m)3 材質外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷




温湿度センサが付いた放射温度計です。 非接触温度・気体温湿度・接触温度が1台で測定可能です。また、露点演算を行うこともできます。 4点レーザーにより測定ポイントが明確に分かります。
1個ほか
82,980 税込91,278
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途温湿度ロガー「SK-L754」用 温湿度一体センサ トラスコ品番206-5392 質量(g)9 アズワン品番64-2193-61
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

WSSTS 温湿度センサー 増設用 WSSシリーズ用 DXアンテナ 動画あり
WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。 モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。 検出する温湿度の上限、下限等の設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。 モニターまたはスマート受信BOXにて設定した温度、湿度の各上限値を超えた場合、下限値を下回った場合、送信します。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。 製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。 電源は市販の単4形乾電池3本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日100回検知)です。 付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様【登録可能台数】最大8台※本体への登録(ペアリング)台数 付属品取説×1 質量(g)約33(乾電池含まず) 電源単4乾電池3本(アルカリ乾電池推奨) センサー温湿度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×26×66 電池寿命約1年(送信動作 100回/日)※アルカリ乾電池使用時 変調方式FSK 検出範囲温度:0~40℃、湿度:20~90% 通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※見通し 使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷