「温湿度計 アナログ 高精度」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人に優しく、安心して使える商品を。 エンペックスUD(ユニバーサル・デザイン)温・湿度計。 信頼の高精度。 安全な構造、落としても飛散らないアクリル透明カバーを採用。
設置方式置兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂 1目盛温度1℃/湿度2% 温度測定範囲(℃)-10~40 湿度測定範囲(%)20~90 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質PS 寸法(mm)Φ140×30 測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90% 材質(本体)PS 質量(g)約120 タイプ掛けタイプ 精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4% 1目盛温度1℃/湿度2% 分解能温度:1℃、湿度:2% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140 最小目盛1℃ 最小目盛(℃)1 表示範囲(℃)-20 ~ 40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30 温度表示方式アナログ
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。 バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27 湿度測定範囲(%)10~80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)10~90 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式壁掛け 湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーケースにも置ける!小型の精密温度計 卓上用
湿度測定範囲(%)0~100 材質プラスチック タイプ卓上 本体寸法(mm)28×48×14 本体質量(g)10 1目盛(℃)2 設置方式卓上式 温度表示方式アナログ 1目盛(%)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

快適な温度・湿度の範囲が一目でわかる高精度センサー搭載の温湿度計
材質プラスチック枠 サイズ38×113×81 質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず) 品名COMFOMETER 機能高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9~50℃)温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20~95%)湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) ~アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 ~現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 ~24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替 使用電源USB給電(Type-C、DC5V 500mA)または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)※USB給電が優先
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋のインテリアにもマッチする木目調/高感度・高精度の日本製/卓上用折りたたみスタンド付/壁掛け用穴付き
用途室内の温湿度の測定に 材質本体:ABS樹脂、フロント:アクリル 質量(g)64 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×31
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

BA-654 予報官(気圧計) エンペックス気象計 動画あり
見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属 質量(g)約260(箱含む) 電源不要 精度±2hPa 本体寸法167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40 測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050 表示単位2hPa 材質(外枠)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.58MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

高精度デジタル温湿度計&カレンダー付電波時計! 暗くなると文字板面と液晶表示部の照明が自然点灯! 秒針も止まるので、音を気にせず眠れます! 電池交換お知らせ機能も付いて便利です! 誤差が少なく安心 ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単
用途カレンダー、六曜、温度、湿度、注意報表示もあり機能充実! 付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質茶色半艶仕上げ(白)木枠、風防:ガラス製 質量(kg)約1.8 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと) 直径(Φcm)約36.1 表示方式アナログ 使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒(温度が5~35℃のとき) 奥行き(cm)約6 電波時計カレンダー表示・夜間自動点灯・高精度温湿度計
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質ABS、PS 寸法(mm)Φ130×30 測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約130 タイプ掛けタイプ 精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 1目盛温度2℃/湿度5% 分解能温度:2℃、湿度:5% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130 最小目盛2℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)-20 ~ 40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30 温度表示方式アナログ
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)-30~50 最小目盛1hPa・1mmHg・1℃ 測定範囲(hPa)905~1055 測定範囲(mmHg)680~790 温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)
1セットほか
74,980 税込82,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm)103×102×18 本体質量(g)135(電池含) 精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃)-5~49 湿度測定範囲(%)30~95 測定間隔20秒 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個ほか
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンペックス気象計スーパーEXギャラリーS温・湿度・時計
エコ商品
高精度温湿度計と時計の一体型です。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×240×50 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXシルバー温・湿度・時計
エコ商品
高精度温湿度計と時計の一体型です。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×143×57 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXギャラリーS気象計・時計
エコ商品
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。 気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 ダイヤカット加工したシルバー仕上のアルミ枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×143×50 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

エンペックス気象計スーパーEXシルバー気象計・時計
エコ商品
高精度温湿度計と気圧計と時計の一体型です。 気圧計は気圧の変化から起こる体調変化の対策目安や毎日の天候変化や台風の接近など気象観測にも役立ちます。 温湿度計はエンペックス スーパーEXセンサ を搭載した高精度タイプです。 時計はコチコチ音がしないなめらか秒針タイプ。 計器は回転するので、縦置き、横置きを選べます。 シルバー仕上のアルミ枠と天然木枠の中に計器が浮かんでいるようなデザインで、実用的な計測器としてだけではなくお部屋のインテリアや贈答品としても最適です。 安心と信頼の日本製。
材質天然木 / アルミ 電源単3乾電池×1(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約143×363×57 設置場所卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95% 質量(g)約32.5(乾電池含まず) 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10% 測定対象温度・湿度 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式マグネット式・置き式・壁掛け 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59 取扱説明書(0.7MB) 表示周期15秒毎
1個
699 税込769
当日出荷

エンペックス気象計ウエザーコムⅡ
エコ商品
高性能・高精度温度・湿度センサ搭載。 最大8000点を記録保存ができる大容量メモリ搭載。 耐結露性にすぐれた電子湿度センサ搭載。 内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度、湿度の変化を正確に表示。 サンプリング周期は1回/1秒~120分選択可能。 記録したい時だけ最大50点メモリできる一時記録モード。 コード長1.5mのプローブの先端で測定。 安心と信頼の日本製。 専用ソフトは簡単ダウンロード。 ダウンロード後はパソコンと接続してもお使いいただけます。 本体で記録したログデータをグラフ表示。 現在温度・湿度をアナログ/デジタル表示。 日付、時間を指定して見たい情報をプリントアウトが可能。 記録したデータをパソコンで管理ができます。
付属品取扱説明書(保証書付)、卓上スタンド、ボタン電池CR-2032×2、USBケーブル、温湿度計検査成績書 材質ABS樹脂 寸法(mm)(プローブ)直径約22×130 質量(g)約400(箱含む) 電源CR2032×2 ケーブル長(m)1.5 本体寸法(mm)約120×68×19 精度温度計:±0.3℃以内(-30~90℃)、湿度計:±2%RH以内(0~90%/25℃) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×19×68 保証期間1年 アズワン品番2-2740-31-20 温湿度表示-30~100℃、0~100% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
欠品中


温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 取扱説明書(0.38MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約285 電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力SDカード/USB出力 使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)