バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き
寸法(mm)Φ140×152×31
質量(g)約215(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
コードレス温湿度計(マルチチャンネル対応)THM527専用の別売子機センサーです。
<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
<別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応>
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
温度測定範囲(℃)-30~60
特性防滴
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×120
本体質量(g)91(電池含まず)
電源(V)DC4.5(単3形アルカリ乾電池3本)
電池寿命約1年※温度20℃~25℃/湿度40%~60%の場合
測定精度(℃)±1(0.1~39.9℃時)、±2(-30.0~0.0℃/40.0~60.0℃時)
湿度測定範囲(%)20~90、±5(31~80%時)(温度20~30℃の場合)、±10(20~30%、81~90%時)(温度20~30℃の場合)
測定間隔約1分
付属品単3形アルカリ乾電池3本(モニター用)、取扱説明書(保証書付)
防滴構造IPX3
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード