温湿度計・熱中対策温湿度計 (28) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
デジタル温湿度計 カスタム 7日以内出荷 から 22日以内出荷
基本機能を集約した簡単操作のデジタル温湿度計コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上温度測定機能、湿度測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能 露点/湿球温度機能
用途 製品品質の維持と製造環境の最適化倉庫管理農作物の生育環境の最適化建物の温湿度管理と快適な居住環境の維持 付属品 取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W 56 × H 170 × D 33 質量(g) 約120(電池含む) 電源 単4形乾電池 × 3本(別売) 測定範囲(℃) ・温度:0~+50・湿度:10~90%RH センサータイプ ・温度:半導体センサー・湿度:半導体センサー 分解能(℃) ・温度:0.1・湿度:0.1%RH サンプリング 約 2 回/秒 使用温湿度範囲 -10~+50、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ 10分(解除可) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) ・温度:±1.0(+10~+40 )、±2.0(左記以外)・湿度:±5.0%RH(25、40~80%RH)、 ±8.0%RH(左記以外)
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池×2本 センサータイプ 温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度 温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×128×24 分解能(℃) 0.1 サンプリング 1回/約30秒 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃) -10.0~+50.0 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 10~95 分解能(%RH) 1
温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【校正証明書付き】 テクネ計測 6日以内出荷
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途 ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。 出力 4-20mA 電源 11~30VDC 温度(℃) -20~+50 湿度測定範囲(%) 0-100 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水防塵 校正証明書 一般校正
時計機能付き温湿度計 A&D 当日出荷 から 16日以内出荷
時計機能付き温湿度計一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途 工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源 単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%) 25.0~80.0
デジタル温湿度計 Smart A シンワ測定 (6件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm) 103×102×18 本体質量(g) 135(電池含) 精度 温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃) -5~49 湿度測定範囲(%) 30~95 測定間隔 20秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト シンワ測定 (3件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途 温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質 (本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ 質量(g) 150 本体寸法(mm) Φ156×30 精度 (温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10% 1目盛 (温度)2℃、(湿度)5% 温度測定範囲(℃) -20~40 湿度測定範囲(%) 10~90 設置方法 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルー シンワ測定 翌々日出荷 から 15日以内出荷
測定範囲 温度:-20~40℃ 湿度:10~90% 材質 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 寸法(mm) Φ71×21 質量(g) 30 精度 温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 1目盛 温度:2℃ 湿度:5% 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 F-4M 生活管理 丸型 10cm ブルー シンワ測定 翌々日出荷 から 15日以内出荷
測定範囲 温度:-20~40℃ 湿度:10~90% 材質 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 寸法(mm) Φ106×30 質量(g) 70 精度 温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 1目盛 温度:2℃ 湿度:5% 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイト シンワ測定 当日出荷 から 15日以内出荷
測定範囲 温度:-20~40℃ 湿度:10~90% 材質 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 寸法(mm) Φ71×21 質量(g) 33 精度 温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 1目盛 温度:2℃ 湿度:5% 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイト シンワ測定 当日出荷 から 15日以内出荷
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲 温度:-20~40℃ 、湿度:10~90% 材質 (本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ 寸法(mm) Φ106×30 質量(g) 73 精度 温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%) 1目盛 温度:2℃ 、湿度:5% 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 F-2S 環境管理 丸型 6.5cm アクアブルー シンワ測定 翌々日出荷 から 15日以内出荷
測定範囲 温度:-20~40℃ 湿度:10~90% 材質 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 寸法(mm) Φ71×21 質量(g) 30 精度 温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 1目盛 温度:2℃ 湿度:5% 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 F-2M 環境管理 丸型 10cm アクアブルー シンワ測定 翌々日出荷 から 15日以内出荷
冷暖房設定温度表示・快適湿度を表示しており、省エネ管理に最適です。
測定範囲 温度:-24~44℃ 湿度:5~95% 材質 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 寸法(mm) Φ106×30 質量(g) 70 精度 温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 1目盛 温度:2℃ 湿度:5% 温度精度 温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 Uシリーズ シンワ測定 (11件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途 ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 10~90 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式 壁掛け 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 Gシリーズ シンワ測定 (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途 ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 0~100 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm) Φ156×30 質量(g) 140 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度 -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式 壁掛け 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 Fシリーズ シンワ測定 翌々日出荷 から 15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途 ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 0~100 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm) Φ156×30 質量(g) 140 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度 -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式 壁掛け 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温度計・湿度計セット シンワ測定 (12件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
用途 温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃) -30~70 湿度測定範囲(%) 0~100 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 寸法(mm) Φ48×17 質量(g) 11 1目盛 温度計:2℃、湿度計:2% 温度精度 -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式 両面テープ式 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 チャーミー シンワ測定 当日出荷 から 15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。
用途 温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃) -28~48 湿度測定範囲(%) 15~100 材質 本体:ABS樹脂(抗菌剤配合) 寸法(mm) Φ120×30 質量(g) 100 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度 -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式 壁掛け/卓上式 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 PCオーバル シンワ測定 (1件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途 温度と湿度の測定に使用する温湿度計 温度測定範囲(℃) -30~50 材質 本体:ポリスチレン樹脂 寸法(mm) 295×67×19 質量(g) 100 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度 ±2℃ 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10%
湿度計 丸型 シンワ測定 (7件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途 湿度の測定に使用する湿度計 湿度測定範囲(%) 0~100 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ 1目盛 2% 設置方式 壁掛け 湿度精度 34%以下:±10%、35~75%:±5%、76%以上:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度・不快指数計 丸型 シンワ測定 翌々日出荷 から 15日以内出荷
快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。
用途 温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計 湿度測定範囲(%) 10~90 測定範囲 (不快指数)45~95 精度 (不快指数)60~80:±2、それ以外:±4 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2 温度精度 -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式 卓上式/壁掛け 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度計 シンワ測定 翌々日出荷 から 15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。裏面にフック穴が付いています。
用途 温度と湿度の測定に使用する温湿度計 材質 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度 -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式 壁掛け 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ
温湿度計 Qシリーズ シンワ測定 翌々日出荷 から 15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途 ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 10~90 材質 本体:ポリスチレン樹脂 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 温度精度 -20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式 卓上式/壁掛け 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
アルティメット温湿度計 カスタム 22日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途 室内や作業環境の温湿度管理に
空調メンテナンスに 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番 449-2129 測定範囲 温度:0~60℃、湿度:5~95%RH 質量(g) 約120(保護カバー装着時、電池含む) 電源 単4形乾電池 2個 精度 温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃) 0~60 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方法 ハンディタイプ 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 0.1
デジタル温湿度計C 不快指数メーター シンワ測定 当日出荷 から 15日以内出荷
温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示
内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
最大測定温度(℃) -5~50 湿度測定範囲(%) 30~95 質量(g) 約125(電池含まず) 本体寸法(mm) 108×102×20 使用電池 単4乾電池1本 設置方式 卓上式/壁掛け 湿度測定精度 (30~90%)±10% 温度表示方式 デジタル 測定精度(℃) (0~40℃)±1℃(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
ソーラー式デジタル温湿度計 シンワ測定 当日出荷 から 15日以内出荷
お部屋の温度と湿度・最高と最低の測定を表示します。大きな表示で読み取り易く、ソーラーパネル式ですので電池の消耗が少ないです。ソーラーパネルは照度150ルクス以上で使用する事が出来ます。(150ルクスとは、一般家庭の室内の明るさとほぼ同じです。
用途 お部屋の温度と湿度の測定。最高最低温度の測定。
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。
用途 ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般 付属品 取扱説明書、外部センサー トラスコ品番 353-0914 質量(g) 約95(電池含む) 電源(V) 1.5(単4乾電池×1個) 電源 単4形乾電池 2個 精度 【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×178×25 温度測定範囲(℃) 【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×25×178 保存温湿度範囲 0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期 1回/秒 設置方法 ハンディタイプ アズワン品番 5-3034-21 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 0.1
デジタル温度モジュール カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番 219-70-27-20 トラスコ品番 403-1385 質量(g) 30 外形寸法(mm) 51.3×14×27H 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個 コード長さ(m) 0.9 温度測定範囲(℃) -50~250 分解能(℃) 0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×14×28 サンプリング 1 設置方法 卓上式 アズワン品番 1-5082-01 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル温湿度計 CTH-1100 カスタム 4日以内出荷 から 22日以内出荷
最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様 精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番 219-70-27-03 トラスコ品番 756-7111 型式 CTH-1100 測定範囲 -20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2) 電源 9V型乾電池 1個 精度 【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ 温度測定範囲(℃) 【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370 分解能(℃) 【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外) 湿度測定範囲(%) 5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×30×186 設置方法 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 【付属センサー】0.1