温湿度計・熱中対策温湿度計 (3) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池×2本 センサータイプ 温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度 温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×128×24 分解能(℃) 0.1 サンプリング 1回/約30秒 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃) -10.0~+50.0 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 10~95 分解能(%RH) 1
温湿度 トランスミッター 工業用 温湿度計 ダクト挿入 EE210 壁掛けタイプ【校正証明書付き】 テクネ計測 6日以内出荷
壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。
EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途 ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。 出力 4-20mA 電源 11~30VDC 温度(℃) -20~+50 湿度測定範囲(%) 0-100 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水防塵 校正証明書 一般校正
時計機能付き温湿度計 A&D 当日出荷 から 16日以内出荷
時計機能付き温湿度計一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途 工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源 単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%) 25.0~80.0