3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様絶縁構造/二重絶縁
付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)約0.75
コード長さ(m)2
本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)
風量調整3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)20
風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
光触媒塗料対応です。
新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。
大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。
温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。
風量調節機能付です。
煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。
ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。
動力源AC100V
こんなお得な商品も!

ヒートガン 温度調節機能付
モノタロウ
¥7,198
税込¥7,918
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)0.67
電流(A)12
温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206
ノズル口径(Φmm)34.5
風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
インドアからアウトドアまでこのスプレーヤーひとつで対応!
【最先端のスプレーテクノロジー】2つのスプレーアタッチメントを標準装備。低粘度から高粘度のコーティング剤に対応。
【X-Boostタービン】騒音を抑えた強力ハイパワータービン。一度のスプレーでしっかり塗着。
【2段階エアー量設定】あらゆるコーティング剤に対し塗料飛散を最少に。
だれでも簡単に使える操作性と作業スピードを追求しました。
スプレーアタッチメント部の切り離しで、色替え・洗浄が簡単です。
吐出量のスムーズ調整はもちろん、スプレーパターンやスプレー幅の選択も片手でラクラク行えます。(垂直・水平パターン、ワイド・コンパクト)
用途WallPerfectスプレーアタッチメント・・・内壁塗料、高粘度コーティング剤のスプレーに。(コンテナー容量:1300mL)
ブリリアントスプレーアタッチメント・・・低粘度コーティング剤のスプレーや小サイズの被塗物に。(コンテナー容量:800mL)
セット内容フレキシオ570タービン部、WallPerfectスプレーアタッチメント、ブリリアントスプレーアタッチメント、キャリーケース、洗浄ブラシ、撹拌スティック、交換用ノズルシール、交換用エアーフィルター
質量(kg)1.9
タイプHVLP
電源(V)100
消費電力(W)475
気圧(hPa)エアー圧力:150
騒音レベル(dB(A))74
最大風量(L/min)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー量のスムーズ調整と吐出量調整。スプレー方向とスプレー幅の調整も片手で簡単に。さらにショルダーストラップ装着で疲労知らずの作業最大50 m までの小~中規模作業、タッチアップ作業に最適ラッカー系塗料から水性塗料まで幅広い塗料に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガン
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
CB300Eよりワンランク上の性能の中圧温風器です。
0.053Mpaの低圧に加え毎分1500Lの空気量により高塗着率を実現しています。
光触媒用にノズルサイズ0.3・0.5を用意しています。
用途木工・屋根・床・外装・建機・大型車輌・金属に
トラスコ品番813-6592
セット内容エアーホース(Φ19)10m、スプレーガンSGL-30(10)、塗料ノズル1.5、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L)、粘度計、工具
質量(kg)7.8
寸法(cm)19×19.8×35
最大圧力(MPa)【風量】0.053
空気量(L)1500/min
1個
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。
用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガン
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。
送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。
スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に
温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)約310
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)20
アズワン品番64-5410-60
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)1.2
タイプHVLP
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)2
カップ容量(mL)700
適合塗料水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)30
関連資料商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました!
わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。
フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。
塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等
仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付)
セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
質量(kg)4.2
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)1160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280
最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)
こんなお得な商品も!

ヒートガン
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に!
持ち運びに便利な収納ケース入
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に
板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に
シュリンクフィルムの収縮に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に
塗装や接着剤・シール剥がしに
シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに
質量(kg)約0.6(本体のみ)
電流(A)(弱風)7.6、(強風)14.6
コード長さ(m)約2.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約245×80×195
周波数50/60Hz
流量(L/min)吐出:(弱風)約350、(強風)約700
定格時間(分)20
風量調整(2段階)弱風/強風
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
温風低圧塗装機用ガン
径(mm)ノズル:1.8
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。
広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。
水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。
低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。
タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)対応
転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62
温度範囲(℃)40~440
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81
風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)
風速(m/min)LOW:230、HIGH:460
アズワン品番64-3673-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
被塗物のサイズに合わせてガン後部のノブでエアー量、吐出量の調整が可能。スプレーパターンは縦・横・小さい丸吹きに変更できます。フィルター警告灯で交換時期をお知らせ。軽量エアーホース7.6m付き。温風低圧(HVLP)技術の利点を最大限に活かして、家具塗装などの美観が求められる用途に適しています。ウルトラガンは本体に収納可能で持ち運びが簡単。屋外・屋内を問わず様々な現場での作業が可能です。溶剤も使える汎用性の高いウルトラガンを採用しているので用途の範囲が広がります。
用途金属部(手すり、ドア、シャッター、雨戸、フェンスなど)。木部(テーブル、ドア、窓枠、家具など)
適合温風低圧塗装機 FC9700
セット内容スプレーガン・塗料カップ(800cc)
ノズル口径(Φmm)1.8
1丁
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
径(mm)ノズル:0.8
アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。
燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥
タンク容量(L)45
質量(kg)51
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱)
消費電力(W)(50/60Hz)125/130
燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722
発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
アクセサリタイプガンアクセサリー:2276211 上カップセットAL-1型、2276289 上カップセット1型、0275573 コンテナ(下カップ)
一般塗料の吹き付けに100V電源に差し込むだけでブローと塗装が出来ます。
パターン形状は丸吹きと平吹きの2通りです。
用途塗装現場
仕様吸上式
トラスコ品番759-3091
材質PP
質量(kg)1.2
消費電力(W)450
パターン開き(mm)150
動力源AC100V
タンク容量(mL)800
ノズル径(Φmm)2.0
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(19)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1・2A用、部品表図番19
材質PP
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!
軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました!
わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2,800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です!
フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します!
塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現!
ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します!
引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガンも使用可能です。(別売品)
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等
使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)
最大消費電力(W)1200
仕様最大送風能力:2800L/分 (風量コントロール付)
最大圧力(MPa)送風:0.031(風量コントロール付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340
質量(kg)5.15
セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。
こちらは、製品購入時についている海外純正部品になります!
こちらは、部品表図番(1)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様純正
材質合成ゴム
色黒
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガン、接続側のエアーホースブラケット。
用途ABAC温風低圧塗装機用のホース部品
材質PP
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け
材質真鍮
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(15)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1A、PN-2A用、図番15
材質赤ファイバー
1枚
¥149
税込¥164
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。
こちらは、部品表図番(26)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品
仕様PN-1A用、部品表図番26
材質アルミ
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け
材質真鍮
ノズル口径(Φmm)1.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(21)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1・2A用、部品表図番21
材質スチール
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(5)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1・2A用、部品表図番5
材質フッ素ゴム
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。
こちらは、部品表図番(22)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品
仕様PN-1A用、部品表図番22
材質スチール
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。
こちらは、部品表図番(27)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品
仕様PN-1A用、部品表図番27
材質ステンレス
1式
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(10)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-2A用の部品
仕様PN-2A用、部品表図番10
材質ステンレス
1式
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。
こちらは、部品表図番(24)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品
仕様PN-1A用、部品表図番24
材質PP
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(22)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-2A用の部品
仕様PN-2A用、部品表図番22
材質PP
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(13)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1A、PN-2A用、図番13
材質PP
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(3)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1・2A用、部品表図番3
材質テフロングラファイト
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(18)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1・2A用、部品表図番18
材質アルミ
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。
こちらは、部品表図番(20)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品
仕様PN-1・2A用 400cc
材質アルミ
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ