赤色レーザー光源装置ナリカ9日以内出荷
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.008精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)670焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色赤最大出力(mW)1