カテゴリ

  • 測定用品(6)
    • 測定子/補助用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • テクロック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • TESA(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(5)
  • 1~10未満(2)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.002(1)
  • 0.01(4)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(3)
測定力(N)
  • 0.2
  • 0.15(5)
  • 0.3(14)
  • 0.35(5)
  • 0.4(14)
  • 0.5(10)
  • 0.6(5)
  • 0.63(6)
  • 0.7(7)
  • 0.8(8)
  • 1(9)
  • 1.2(8)
  • 1.3(8)
  • 1.4(13)
  • 1.5(64)
  • 1.8(20)
  • 2(11)
  • 2.2(10)
  • 2.5(14)
  • 3.5(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定子」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータSK(新潟精機)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001繰返し精密度(μm)1電源CR2032(テスト用付属)使用温度範囲(℃)14732防水保護等級IP54無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)通信方式(有線)DTC-2材質測定子先端:超硬付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40本体質量(g)70
電子測長プローブ GT31 TESA電子測長プローブ GT31TESA
139,800税込153,780
1個
52日以内出荷
測定子が両方向に傾斜して測定するてこ式のプローブです。直進式のプローブでは測定が困難な個所の測定をこのプローブが理想的に行ないます。 ボールベアリングに支持された、バランスの取れたレバー機構 超硬ボール付きの測定子は交換が可能。測定子の傾斜可動範囲180° 測定方向は自動的に反転しますが、指示方向は変わりません。 二つの安全クラッチにより衝撃から保護されています。 2面にアリが付いた一体型ハウジング
測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.2
定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)定圧厚み測定器Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TIMitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
レバーテスト テクロックレバーテストテクロック
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
裏ぶた仕様平裏ぶた
レバーヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)レバーヘッドMitutoyo(ミツトヨ)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様コネクタ型色:MAS-5100(DIN5P)または相当品ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5コード長さ(m)2測定力(N)約0.2直線性±0.3%構造(軸受)ピボットベアリング式結線方式ハーフブリッジ方式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-521
測定子特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら