商品豆知識
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。
クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。)
オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。
外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。
測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
材質測定子:ルビー
材質(本体)スチール
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
測定子は高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
付属品PCケース、ステム(アリ溝付):Φ6、Φ8、測定子交換用スパナ
材質測定子:超硬
材質(本体)スチール
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。●測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●各軸受け部に宝石を組み込んでいます。●目盛板は緑色です。
こんなお得な商品も!
デジタルダイヤルゲージ
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:ルビー
全長(mm)93
質量(g)80
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)37.5
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-25
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:鋼
全長(mm)93
質量(g)70
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)30
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-24
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
タイプてこ式
測定力(N)0.5以下
測定範囲(mm)5
適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B
コード長さ(m)2
使用温度(℃)0~40
測定力(N)0.5以下
測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)
出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
保持方法Φ8mmステム部
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
電源電圧(V)DC5±5%
消費電力(W)1
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)
ケーブル長(m)出力:2.5
仕様●原点付●原点位置:スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
使用温湿度範囲0~50℃(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃(90%RH以下)
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30
分解能(μm)0.1
最大応答速度(m/min)80
出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下
電源電圧(V)DC5±5%
消費電力(W)1
ケーブル長(m)2.5(出力)
測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5
付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)
ステム径(Φmm)8
仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。
別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1
精度(μm)1p-p
最大応答速度(m/min)80
出力専用シリアル通信プロトコル
保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)
耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)
耐衝撃(m/s2)1000(11ms)
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下
電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む
消費電力(W)1.2以下
質量(g)約30
ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください
測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5
仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)
電源電圧(V)DC5±5%
関連キーワード