8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)



紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
1台ほか
159,800 税込175,780
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) 分解能(μm)最高0.5 最大応答速度(m/min)250 耐振動(m/s2)150(10~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1500(11ms) 使用温度範囲(℃)0~+50 保存温度範囲(℃)-20~+60 電源電圧(V)DC+5±5% 消費電力(W)1以下
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネスケールデジタルゲージ
使用温度範囲(℃)0~50 保存温度範囲(℃)-10~60 ケーブル長(m)2(出力) ステム径(Φmm)8 測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
1個
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネスケールタフセンサ
ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。
分解能(μm)0.1 精度(μm)1p-p 最大応答速度(m/min)80 出力専用シリアル通信プロトコル 保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※) 耐振動(m/s2)100(20~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1000(11ms) 使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下 電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む 消費電力(W)1.2以下 質量(g)約30 ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください 測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5 仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置
1個
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)