8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ
測定範囲(mm)10 測定力(N)1以下 適合(カウンタ)C-500、C-700 質量(g)220 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2) 出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製) 保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
目量(mm)0.01 寸法H(mm)5 寸法E(mm)10 寸法G(mm)19 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 測定子部品コード:ZS-014 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途ワークの深さや段差を測定 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム金属電池:CR2032 測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45 測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
1台ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別デジタル アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平
1台
39,880 税込43,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージ D
コード長さ(m)2 使用温度(℃)0~40 出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠) 分解能(μm)最高0.5 最大応答速度(m/min)250 耐振動(m/s2)150(10~2000Hz) 耐衝撃(m/s2)1500(11ms) 使用温度範囲(℃)0~+50 保存温度範囲(℃)-20~+60 電源電圧(V)DC+5±5% 消費電力(W)1以下
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)