45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB) 質量(g)278 電源単3電池×6、またはACアダプター(別売) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替) 機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト 画面表示寸法(mm)52×32 使用環境(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45 データ記録件数99データ(手動) 記録間隔1秒~3600秒
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

リーズナブルで高品質な白金測温抵抗体温度計 最高分解能0.001℃で表示可能 (0.01、0.1℃へも切り替え可能) 付属のソフトでリアルタイムに、計測データをパソコンに取り込めます。
電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 精度±(0.05% of reading+0.05)℃ 表示緑色7セグメントLED 6桁 入力Pt100Ω JIS C 1604 4導線式 温度測定範囲(℃)0~500 フィルター1~10までの移動平均回数設定 分解能(℃)0.001、0.01、0.1切替 通信方式RS-232C 9600bps 測定電流1mA 動作温湿度範囲10~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと) 保存温湿度範囲0~50℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと) サンプリング周期1秒
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

温度測定範囲(℃)0~450 階級(級)B 材質SUS316(保護管) 仕様端子箱形白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-200~500 階級(級)B 材質SUS316(シース) 仕様端子箱形シース白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱小型密閉端子箱
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21 材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316 温度範囲(℃)0~+200 抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式 感温部(mm)Φ4.0×200 リード線末端部:圧着端子(3.5Y) リード線長さM(m)2(±0.6)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

安全性・再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 基準温度計にも最適です。
測定範囲(℃)-99.99~400.0 付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー 電源単4型乾電池×2 アルカリ乾電池(付属) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 センサー寸法(mm)Φ3.2×150 分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃) 表示精度±(0.1%+0.05)℃ 表示サンプリング(秒)約5 防水性JIS保護等級6 TKG品番9-0614-0301 TKG品番(2017)6-0548-1201
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用低温用センサ 測定範囲(℃)-100~50 付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約65 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷

測温抵抗体
測定範囲(℃)-50~300 仕様汎用形、測温抵抗体用接続導線、軟質ビニール 1.2m 温度測定範囲(℃)-50~300 接続ケーブル3線式接続導線 許容差JISクラスA 素子Pt100
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-50~250 階級(級)B リード線フッ素樹脂 材質SUS316(保護管) 仕様ネジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)4 寸法L(mm)50 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。
用途配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用 使用温度範囲(℃)-50~150 センサーPt100Ω 素子数シングル 測定電流1A
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

感温部をPTFEでモールドしていますので、耐薬品性・耐蝕性・防水性に優れています。
アズワン品番5-1081-01 寸法(mm)シース部Φ4.5×55 使用温度範囲(℃)-200~200 全長(m)2
1個
20,400 税込22,440
当日出荷

端末仕様圧着端子(4Y) 材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS) リード線(m)2
1個
12,000 税込13,200
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

白金測温抵抗体(Pt100Ω)センサー入力の高精度タイプデジタル温度計です。測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高/最低温度で固定するMAX/MINホールド機能付きです。表示部はバックライト機能付きの為、暗い場所での測定に適しています。
アズワン品番3-8932-01
1個
32,700 税込35,970
翌々日出荷

シマデンディジタル指示計
エコ商品
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除) 質量(g)250 電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111 設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF 電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz) 通信機能なし RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)維持範囲:23±5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-200~500 階級(級)B リード線ビニール 材質SUS316(シース) 仕様リード線形シース白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

測温抵抗体シミュレートに特化した高性能モデル 14種類の測温抵抗体規格に対応 サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示 2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現 RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 応答時間5ms 電池寿命(時間)50 確度(℃)0.3 ディスプレイセグメントLCD 抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
質量(g)約150 電源単4アルカリ乾電池2個 分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)0.1℃(200.0~850.0℃) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±(0.1%+0.05)℃
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷


仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,590 税込29,249
欠品中

自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。 トラスコ品番455-6518 質量(g)700 電源(V)不要 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270 測定範囲(℃)-40~60
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル 質量(g)約150 測定範囲(℃)-100.0~400.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず) センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A) 分解能0.1℃ センサー寸法(mm)Φ3.0×100 保護等級IPX5(防噴流型) 機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力 電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時) 電池単3電池×2 サンプリング約0.5秒 使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内 設置方式ハンディタイプ 保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 液晶表示LCD 文字高18mm 温度表示方式デジタル
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本書は,センサ活用の基礎から高精度測定の実例までを詳細に解説する1冊です.多くの設計に役立つツールやプログラムを紹介し,効率的な設計手法も紹介しています. 電圧/温度/明るさ/重量などのアナログ量を高い精度で制御するには,高精度でアナログ量を検出しなければなりません.それには,高性能なA-D変換専用のIC(A-Dコンバータ)やその使い方を知る必要があります. 前半の第1部では微小信号からAC信号まで,各種アナログ信号を確実にディジタル信号へと変換するテクニックを詳しく解説しています. また,後半の第2部では,誤差±0.03℃を実現する超精密温度計の設計・製作プロセスを詳述します.定電流源と白金測温抵抗体によって,温度計は高精度なレシオメトリックを実現しています.さらにA-D変換後,超低消費電力マイコンMSP430によってデータ補正をします.これによりロー・コストで超精密な温度計システムを実現しています.
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数176 著者名トランジスタ技術special編集部 初版年月2015/07
1冊
2,400 税込2,640
11日以内出荷

水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0 付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー 電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±(0.1%+0.05) センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150 分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃) 表示サンプリング(秒)約0.5 防水性JIS保護等級6 TKG品番9-0614-0401
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260 電源単3乾電池4個 測定範囲(℃)-30~+50 測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度 測定精度±0.2℃ 分解能0.1℃
1個
107,900 税込118,690
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400 寸法(mm)54×172×40 質量(g)150(電池含む) 電源単4電池×2 コード長さ(m)1 精度±(0.15+0.002t)(℃) センサータイプPt100(クラスA)4線式 表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃) 温度表示-99.9~850℃ センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形) 機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分) 表示サンプリング(秒)約0.5 温度表示精度±(0.1%+0.05)℃ 防水性JIS C0920-2003 保護等級7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-48 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書付き
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現 高精度な白金温度計です。
付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11) 材質ABS樹脂(抗菌仕様) 寸法(mm)65×25×155 質量(g)160 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)-100~400(本体指示) 精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃ 入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA 分解能0.1℃ 機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力 防塵防水性能IPX5 センサーコード長(m)約1(標準) アズワン品番2-615-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
14日以内出荷

高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)を採用した温度計です。。表示分解能0.01℃(at-99.99~199.99℃)。。日本製で修理、校正等も安心。。本体はIPX6に準拠した安心防水構造。抗菌樹脂を使用しており、衛生的。側面には落下衝撃吸収ゴムを採用。。オートパワーオフ機能、データホールド機能、最高/最低値メモリ機能、データメモリ機能(128データ)、偏差表示機能搭載。
測定範囲(℃)センサ:-99.99~400.0 仕様センサ:Pt100(classA、4線式) 質量(g)約150 電源単4アルカリ乾電池2個 コード長さ(m)約1 測定精度±(0.1%+0.05)℃、センサ:±(0.15+0.002×|t|)℃ 分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1℃(200.0~850.0℃) 直径×長さL(Φmm×mm)検知部:3.2×150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示範囲-99.9~850.0℃
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400 アズワン品番2-615-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400 アズワン品番2-615-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
32,980 税込36,278
14日以内出荷

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-49 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書一般校正
1個
81,980 税込90,178
15日以内出荷

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:6線式)高精度センサを採用。
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99~400 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃) 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9~850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-50 誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値) 校正証明書JCSS校正
1個
92,980 税込102,278
22日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用中温用センサ 測定範囲(℃)0~200 付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約65 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
用途SK-810PT用高温用センサ 測定範囲(℃)150~360 付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレススリーブ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40 質量(g)約67 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、中温の温度域(0℃~200℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用中温用センサ 測定範囲(℃)0~200 付属品取扱説明書、試験成績書(100℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約208 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用高温用センサ 測定範囲(℃)150~360 付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約210 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
用途SK-810PT用低温用センサ 測定範囲(℃)-100~50 付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点) 材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆 形状(握り手部)ステンレスグリップ 寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107 質量(g)約208 コード長さ(m)約1.5 測定精度±0.10℃ 素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体とセンサが一体となったコンパクトな形状、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
1個
439,800 税込483,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:3m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
1個
469,800 税込516,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)