22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。 幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに トラスコ品番735-6617 材質アルミ 幅(mm)65 全長(mm)145 質量(g)70 外径(Φmm)45 バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード218860
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 仕様マルチタイプベルト式 トラスコ品番246-5515 質量(g)55 感度40’/2mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。
仕様60'/2mm トラスコ品番735-7991 対応ALG・SUN・STN マイゾックスコード111114
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに 適合すべてのスタッフロッド・ポール タイプ手持ち式 感度60'/2mm マイゾックスコード111113
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミスタッフ・標尺の垂直出しに便利な水準器です。 マジックテープで取り付け可能です。
トラスコ品番735-7974 質量(g)50 感度60'/2mm 気泡管感度60分/2mm 適応全てのスタッフ、標尺、プリズムポールマジックテープで取付可能 バンド長(mm)(伸縮)220 マイゾックスコード217353
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 トラスコ品番807-2456 材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル 質量(g)55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 トラスコ品番807-2448 材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル 質量(g)60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。
用途スタッフの真直保持に。 トラスコ品番735-6340 マイゾックスコード111115
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80 精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。 木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。 アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番485-0653 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)47 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ベルト固定式のポール用水準器です。
用途ポールの垂直出しに。 トラスコ品番735-6358 マイゾックスコード111117
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。 危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。 マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm) スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。 使いやすい5m/4段スタッフを使用。 付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。 ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮引き出し式のアルミ製ロッド。斜めにカットされたロッドの両端が、狭い場所での測定を可能にしました。 伸縮式の内・外段を、それぞれ黄色の色別表示、その境目で測定値を読み取ることができます。 フリーロッドとの組み合わせでクロス標尺としても使用できます。 フリーロッドとの組み合わせにはフリー金具をご使用下さい。
ロッド幅(mm)53(引き出し部) 厚さ(mm)8.2(引き出し部)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量 全長(mm)1510 仕様8m/8段 付属品反射鏡、水準器、専用ケース 質量(kg)2.1 マイゾックスコード102023
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。 幅(mm)50 付属品収納ナイロン袋
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリズムポール・一般ポールに対応しています。 スタッフの垂直保持用です。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスアルゴーST
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5 段数5 全縮(mm)1350 付属品水準器(SB-60)、ケース付き 質量(kg)3.8
1セット
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納に便利な二ツ折アルミ製標尺です。スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫です。又、フリーロッドと同じ幅なので組み合わせてご使用いただけます。
ロッド幅(mm)64
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製の薄くて軽い標尺です。 中央にリブを立て、衝撃に強い構造です。
用途現場記録撮影用の標尺 材質アルミ 材質(本体)アルミ 厚さ(mm)6 材質(先端)ポリプロピレン ロッド幅(mm)60
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 材質ステンレス 径(Φmm)9
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)