アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います
材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。
用途測量作業に。
材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂
幅(mm)50
タイプ5段
目盛(mm)表面:10、裏面:1
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
長さ(m)2
仕様20cm赤白
直径(Φmm)30
質量(g)800
1セット(20本×2箱)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
関連キーワード