エクセル感覚で簡単に操作でき、画面上に測点やデータ形状を鮮明に描画、配置された線分や文字を印刷可能。
エクセルデータから座標をコピーし簡単に座標値として登録可能。(コピー&ペースト)
用途PCでの測量計算
仕様計算+簡易CAD
メモリー512MB以上※データによっては増設が必要
解像度1024×768以上
使用CPUintelPentiumIII600MHz以上
OSWindowsVista/7/8
マイゾックスコード218300
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
8台同時接続可能なデータ取込ソフト
種別パソコン接続用ソフト PC Link7
OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
レベルニック用の平面度測定ソフトです。
従来オートコリメータで行っていた平面度測定が、レベルニックにより、簡単低価格で実現できます。
インストール作業が不要で、CDからE×Eファイルをコピーし、ダブルクリックするだけで使用が可能です。
入力方式は、外部信号のあるレベルニックはもちろん、外部信号のない機種や気泡管水準器でも使えるように、入力方法を選べます。
有線、無線ともに使用可能です。
用途平面度の計算ソフトとして
対応OSXP、Vista、7、8、10
言語表示日本語
1枚
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
座標メモ挿入など雨天時に力を発揮。ファスナー付防水ポケット2個と、手帳やカードなどを差し込めるサイドポケット2個を備えてブック型防水カバー。
用途土木・測量・建築現場での測量計算に
質量(g)150(電池込み)
消費電力(W)0.12
電源単4アルカリ乾電池1個
使用温度(℃)0~40
表示16文字ドット4桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×15.1×163
オートパワーオフ操作完了後約10分で自動電源OFF
電池寿命約1年(1日1時間使用した場合)
簡単操作 わかりやすく使い易い優れた操作性。
座標登録 100点までの座標をNo.で管理し記憶できます。
計算結果をすばやく登録できるのでメモをとらなくてもOK!
オリジナルのプログラム 現場のプログラムを多数内蔵。測量73、土木76、Jr.53種類!
レジューム機能 電源を切ってもその時の画面表示を保存するので、切った状態からまた再スタートできます。
ハードボディ&カバー 一体型ハードカバー付きで携帯に便利です。
メモリー保護機能 データをバックアップするためのフラッシュメモリーを内蔵している為、電池を抜いてもメモリー内容は保持されます。
寸法163×81.5×15.1mm
オートパワーオフ操作完了後約10分
電源単4アルカリ乾電池 LR03×1個
質量(g)150
使用温度範囲0℃~40℃
電池寿命約360時間 (1日に1時間使用した場合)
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
複雑な繰返し計算もスピーディにこなします。数学、物理、化学、土木などの分野からよく使う公式を128本内蔵。26~2398メモリー・最大28,500バイト。仮数10桁/407関数・機能付
桁数(仮数部+指数部)10+2
仕様科学定数:40
トラスコ品番470-3219
質量(g)150
電源単4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×82×15
機能メモリー保護機能、数学自然表示、書式通り入力、分数計算、時間計算(60進・10進数)、2進・8進・16進計算、論理演算、統計計算(標準偏差・2変数統計・編集機能)、順列組合せ、双曲線・逆双曲線、座標変換、ENG変換、複素数計算、行列計算、微分計算、積分計算、Σ計算、方程式計算、指数表示指定
メモリー26~2398
演算桁数(内部)15
電池寿命約1年
表示ドット数31×96ドット
プログラムメモリ容量最大28500バイト
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
道路計算の得意な測量プログラム搭載。座標登録は最大で300点。付属の座標登録野帳で座標登録機能をサポート。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線偏角設置、単曲線要素、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイド極角設置、クロソイド要素、クロソイドの中心点・幅杭、円弧要素・逆算、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算、路線(クロソイド・単曲線)、座標登録管理
用途土木・建築での測量座標計算
付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書
質量(g)150
電源単4電池×1本(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
TTS105は主に建築・土木分野に応用される電子・光学機器です。
角度、距離、座標および多くの高度な測定は、三角法と三角測量を行うトータルステーション製品
大型高解像度のスクリーンディスプレー
反射ミラーレスモードで最大100メートル測定
拡張内部メモリは最大50000ポイント
ハンディーEDMヘッド
電子式自動補償器
計測プログラムと実用ソフトウェアを装備
赤色レーザセンタリング可能
赤色レーザの指向性により、反射ミラーレスの距離測定で精度が保証されます
英数字キーボードとファンクションキーによる簡単操作
最大30時間の長時間のバッテリー
丈夫で耐久性の防水設計
仕様最小フォーカス:1.5m、光学絞り:45mm、望遠鏡のバレルの長さ:150mm、シングルプリズム:4000m、トリプルプリズム:7000m、ファイン計測モード(リピート):約1.8秒 (初回2.5秒)、トラッキング測定モード:約0.4秒 (初回1.5秒)
倍率(倍)30×
測定精度±(3+2ppmD)mm
最小読取値1mm
解像度3"
視野1°30′(2.6%)
1台
¥479,800
税込¥527,780
10日以内出荷
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番288-3783
寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)156
質量(kg)4.6(電池含む)
電源単三乾電池4本
最小表示(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲-20~50℃
倍率30倍
精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)45
センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能自動OFF機能
照明装置(十字)有り
ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像正像
分解力3.5"
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1°30'(26m/1000m)
気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量
付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト
材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP
外形寸法(mm)縦350×横210×奥190
電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)
本体質量(g)5500
表示部正反両側
通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)
測角表示値5″
防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)
整準台シフティング式
内部メモリー最大49500点
関連資料(1.0MB)
整準台にセットしたまま収納
用途一素子プリズム整準台セットの保管・運搬
仕様プリズムケース
材質表地・ベルト:ナイロン、裏地:ポリエステル
質量(g)365
ベルト長さ(mm)550~1000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×65×80
マイゾックスコード219945
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
現場で最低限必要なプログラムに絞り込んだモデル。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイドの中心点・幅杭、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算
用途土木・建築での測量座標計算
付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書
質量(g)150
電源単4電池×1本(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ノイズ障害の調査・対策をサポート
3145は、時間とともに周波数やレベルが変動するノイズや、サージのような単発ノイズの測定に適したノイズ測定専用器です。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様【BPF周波数帯域】中心周波数:15k 70k 250k 1M 5M 20M 60MHz のBPFで7 帯域に分離 (固定) 各周波数レンジのピーク値を測定 【モニタ機能】各周波数レンジのPeak to Peak値をリアルタイムでレベルメータ表示 データ更新100ms【ロギング機能】設定した記録間隔ごとに各周波数の最大値を内部メモリまたはPCカードに保存(内部メモリ時::1sで16日~1minで2.5年) 【入力部】BNC入力端子 (最大入力電圧5V peak) 5kHz~100MHz (-3dB)
セット内容本体、ACアダプター、フェライトコア×3、クランプオンノイズセンサ、バッテリパック、CFカード、ストラップ、データ通信ソフト、収納ケース×3
寸法(mm)203(W)×170(H)×52(D)
質量(kg)1.2
電源ACアダプタ9418-15 (定格電源電圧AC100 ~240 V、 50/60 Hz、 30 VA max.)、 バッテリパック9447、 連続使用時間 1h (20 VA max.)
測定レンジ電流:200 mA/2 A/20 A (9754使用時)、電圧:10mV 100mV 1V
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定認定
仕様10桁、土地家屋調査士試験対応、数学自然表示、見やすいフルドットディスプレイ、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、循環小数表示、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算 60進・10進数、2進・8進・16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算、リプレイ機能、アンサー機能、プレアンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、余り計算、最大公約数・最小公倍数計算、デュアルテーブル演算、リストベースの統計データ編集機能、Σ計算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、科学定数機能、座標変換、ENG変換機能、方程式計算機能、ソルブ機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、単位換算(200)、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能
質量(g)95
電源TWO WAY POWER(LR44)
桁数10
電池1個
奥行D×幅W×高さH(mm)161.5×77×11.1
電池寿命約3
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。
現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる
巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、
自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。
360°回転で計測のスピードアップ
本体は設置した基点を中心に360°回転します。
計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5
径(Φmm)160
質量(kg)約3
材質(本体)塩ビ管、モルタル
材質(ベース)ステンレス
材質(取手)異形鉄筋
付属品巻き尺固定用クリップ
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
用途測距、測角(光波距離計用)
付属品MG-2500専用ソフトケース
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
オフセット0mm・30mm
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223390
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ドローンで撮影した画像データから三次元データを生成・解析することのできるソフトウェアです。
国内メーカーのソフトウェアでサポート体制も安心です。
用途ドローン測量
トラスコ品番161-3702
1台
¥479,800
税込¥527,780
当日出荷
配筋ピッチの記録撮影がくっきり写ります。
鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップします。
用途配筋ピッチ撮影に
適合(鉄筋サイズ)13mm~約30mm
長さ(mm)50
×、Y方向の2軸角度センサーです。
電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに
電源DC9V-15V(消費電流約70mA)
精度読取精度:±0.01°、±0.05°
最小読取値(°)0.002
角度の測定範囲(°)±9.998
精度(%)×Y直交:1
応答時間2.5s/1回
繰返し精度(°)±0.01
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。
長さ(m)20
線径(Φmm)1.20
色白
トラスコ品番253-3677
材質/仕上ナイロン
質量(g)約23
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
回転のしにくいソフトな組紐使用。
用途あらゆる建築垂直測量用糸。あらゆる下振用器具の糸として装着して使用。
長さ(m)20
線径(Φmm)0.85
色白
トラスコ品番253-3669
材質/仕上ナイロン
質量(g)約14
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm)1800
仕様可動ゴムカバー付石突き
付属品専用ソフトケース
トラスコ品番475-6452
材質アルミ合金
寸法(inch)定芯棹:5/8
縮長(mm)740
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは昇降ユニットによりトータルステーションメーカー各社に合わせることが可能。
用途測距、測角、対回観測
付属品ソフトケース、ポール
寸法(mm)30×30×20
オフセット0mm・30mm
プリズム径(inch)2.5
マイゾックスコード212280
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
水平ライン光の位置合わせが簡単に!。微調整台(雲台)付、地墨ポイント投射可能!
用途レーザー墨出器用の三脚に
付属品微調整台(雲台)、ソフトケース
質量(kg)1.9
高さ(mm)開脚:【1段目】560【2段目】935【3段目】1335
最高高さ(mm)1645(雲台墨出し取り付け面まで)
パイプ径(Φmm)【センターパイプ】30
取付ねじ5/8インチ
折たたみ時の高さ(mm)620
昇降幅(mm)【エレベーター】310
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ベルトを弾いた時に発される音波によってすばやく張力を測るテンションメーターです。
感度が高く、スムーズにベルトの検査を進められて便利です。
セット内容本体、フレキアーム式マイク、コード式マイク、USBケーブル、通信ソフト(U550)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース、単4電池×2本
質量(g)120
電源アルカリ乾電池(単4形×2本)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×59×26
計測範囲【Low】10~50Hz、【STANDARD】10~1000Hz、【HIGH】900~5000Hz
サービス分類レンタル
漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機
大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。
仕様【稼働時間】最長8時間
セット内容本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース
寸法(mm)50(W)×228(H)×30(D)
質量(g)本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100
電源単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本
航空機検査、機械保守、材料判別、貴金属鑑定などの材質チェックに最適!
コーティングの上からでも高精度な測定が可能!
仕様【検査手法】 渦電流ET、【リフトオフ】小径プローブ:最大0.25 mm、【導電率試験片(本体上部に標準装備2個)】2.5%/102%IACS/脱着式、【データロガー機能】microSDカード2GB(100万データ収納可)
セット内容本体、microSDカード、校正試験片、プローブ PSIG001A、プローブケーブル 1.2m、プローブホルダー大(固定ネジ付)、プローブホルダー小(固定ネジ付)、通信ソフト(Sigma Check)、USBケーブル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2本
厚さ(mm)25
測定範囲【導電率】0.5%~110%IACS, 0.28-64 MS/m
質量(g)350
電源単3電池×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)80×163
構造【筐体】耐衝撃/防滴(UL94-5VA準拠)のモールドABS樹脂筐体
精度【20℃の時 10% IACS】+0.1 %IACS/【100 % IACS】+0.5 %IACS/【0-40℃範囲 10% IACS】+0.2%IACS/【100 % IACS 】+0.8% IACS(プローブが金属と熱平衡状態の時)
プローブ【標準13mmプローブ】60/120/240/480kHz/【小径 7mmプローブ】480kHz/960kHz
周波数(kHz)60/120/240/480/960の5段切替
接続【PC】USBポート
表示部70mm(2.8”)、 320 x 240 pixels カラーLCDバックライト付き
自動補正範囲【温度】20℃の導電率に自動補正
表示桁数最大下3桁
使用温湿度範囲0~50℃/0~95%
温度測定精度プローブ内蔵温度センサー:±0.5℃
サービス分類レンタル
日本語文字表示による簡単操作。
測定操作は本体の他、ヘッド部でも可能。
軽量でコンパクト、日常生活防水構造(IP-65)のボディ。
独自のパルスインダクション技術の採用により磁界、水分、骨材の影響を受けずに素早く正確に探査・測定。
直角測定法による鉄筋径測定。
オプションのハーフセルプローブ(自然電位測定)による鉄筋の腐食度合をチェック。
10000点のメモリー機能。
仕様鉄筋径表示/Φ6、Φ10、Φ13、Φ16、Φ19、Φ22、Φ25、Φ29、Φ32、Φ35、Φ38、Φ41、Φ44、Φ48、Φ51、Φ57の16種
セット内容探査機本体、標準ヘッド、大型ヘッド、接続ケーブル、充電器セット、イヤホン、データ通信ソフト(カバーマスター)、データ通信ケーブル、キャリブレーション・テストブロック、本体取扱説明書、カバーマスターソフトウェア取扱説明書、データ転送ソフト(EDTS+取扱説明書)、簡易取扱説明書、収納ケース
質量(kg)1.54
測定範囲標準ヘッド:かぶり厚 7~116mm大型ヘッド(深部探査用):かぶり厚 18~222mmナローピッチヘッド(狭間隔用):かぶり厚 1~87mm(オプション)※鉄筋径により異なる。ハーフセルプローブ:範囲:-999~+999mV(BH、SH、TH)精度:±5mV
電源リチウムイオン電池、電池残量表示機能付き連続使用時間32時間(バックライト点灯時20時間)充電時間:フル充電で4時間
表示方式LCDデジタル(バックライト付き)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×82×125
機能鉄筋の位置、方向、かぶり厚 日本語表示鉄筋径測定RS232C出力メモリ機能(10000点)EDTS+エクセルリンクソフトウェア(ダウンロード)Cover Masterソフトウェア(オプション)統計演算鉄筋腐食ハーフセル(オプション)
測定原理電磁誘導方式(パルスインダクション渦電流伝導率併用)
自動ハンマー打撃で打音を集音・解析!建造物の異常(剥離・空洞)を数値で表示・記録ができます。
仕様【計測数値】020μs~999μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)、【データ処理】測定中もリアルタイムに PC データ転送で電池をはずさない 限り電源スイッチを OFF にしてもデータは記憶し後で PC に転送も可能、【打撃】Φ10mm の円柱状ステンレス製ハンマーをソレノイドにより 駆動、打撃ストロークは4mm、打撃周期は 2Hz 固定、【イヤホン】附属のイヤホンをハンマー部のジャックに差し込むと電子合成音を聞くことができて音量調節もできます
セット内容計測部・ハンマー・接続ケーブル・イヤフォーン・USBケーブル・ACアダプター・通信ソフト(CHESPEA)・充電器・充電池単3×4本・予備充電池単3×4本・取扱説明書(CHES-PEAII)・取扱説明書(CHES-PEAII ソフトウェア)・収納ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計測部】230×170×100/PELICAN 1150 CASE(防水・耐衝撃)
分解能【データ】0.2μs(取得データ は小数点以下を四捨五入)
寸法(Φ×mm)【自動ハンマー部】45×170(突起部除外)の円柱状(集音:防水されたコンデンサマイクによる集音)
使用電池ニッケル水素単 3×4本(充電器附属)、アルカリ単 3×4本も可能
記憶データ数【計測部】7700 ポイント、【自動ハンマー部】250g
サービス分類レンタル
Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー
Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポート
セット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、EXG-LR10Gホルスタ、SFP+MR-10G850及びSFP +MR-10G1310トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1-6、クイックスタートガイド、ミディアムソフトケース、NXT-1000 スペクトラム アナライザ、EXT-ANT-TRIBANDアンテナ、TEST-ACC(iPerfサーバ)
規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE
機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません)
周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピーク
アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク
動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】
インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポート
テスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID
無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax
画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル)
Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート
無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)
SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート -最大 32GB をサポート
1セット
¥2,198,000
税込¥2,417,800
5日以内出荷
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタ。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。付属のUSB電源ケーブル(25cm)で給電して使用可能。ACアダプタは付属していません。ケーブルの長さが足りない場合は別途オプションのAC/DC電源アダプタ「OPA-G01」を購入ください。バッテリー付きモデル有り(Parani-SD1000-BP03)
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)
仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm
付属品USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド
色ブラック
質量(g)24
設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)
消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16
表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery
電源供給5V~12VDC
動作温度(℃)-20~70
動作湿度(%)90(結露無きこと)
信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD
保管温度(℃)-40~85
プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP
各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG
BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)
プロファイルSPP (Serial Port Profile)
受信感度-88dBM
通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200
オス形状D-sub9ピン
コネクタ1D-sub9ピン
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
図面作成の手間を軽減し、相続調査をサポート
図面上に配置された人物点関係線等は、オフィスソフトを操作する感覚で自由に移動が可能。
用紙サイズや枚数、縮尺を設定できるので、大きな家系でも用紙に収まるよう綺麗にレイアウト可能。
用途相続関係説明図作製ソフト
対応OSWindows 11/10/8.1
動作環境CPU:OSが快適に動作する性能、メモリ:OSが快適に動作する容量、ハードディスク:インストールに40MB程度 1図面につき1MB以上必要、ディスプレイ解像度:1024×768ドット以上
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
RS232C⇔Bluetooth変換コネクタのバッテリー付モデル。電源が取れない場所でも使用可能。測定器等のRS232Cコネクタに接続してタブレット等とワイヤレス通信を実現。Bluetooth Version 2.0+EDR Class1により通信範囲約100mをサポート(通信距離は接続先の仕様や現場環境により変動します)。通信する両方の機器にParani-SD1000を装着してBluetooth通信を行うことも可能。ドライバインストール不要。本体側のDIPスイッチおよびペアリングボタンでPCにつながずにボーレート、ハードウェアフロー制御設定が可能。ペアリングボタンを使い、2台のParani-SD機器の自動ペアリング設定が可能。Windowsユーティリティソフトウェアを使った詳細な通信設定、暗号化、Pinコード認証設定。ターミナルソフトウェア経由でATコマンドによる詳細なカスタマイズ設定が可能。8データビット対応(本製品は7データビットには対応していません。お使いの機器が7ビットの場合は、7データビットの機器のパリティ値をodd(奇数)またはeven(偶数)に設定、そしてParani-SD1000を8データビット、パリティなしに設定します。お使いの7データビット機器が奇数/偶数パリティをサポートしていない場合は使用不可。また、この場合双方にParani-SDシリーズを使用した場合に限ります。)。バッテリーをParani-SD1000に装着した状態で付属のUSB電源ケーブル(25cm)もしくはオプションのACアダプタで充電。バッテリー使用時の動作時間約16.5時間(動作条件により変動)。バッテリー充電時間約5時間
用途製造業、物流業、流通業(工場モニタリング、PLCプログラミング、トラック・バス監視システム、車載機器、LED表示器、測量機器、POSシステム、データロガー等のワイヤレス化等)
仕様シリアルインターフェース:データ通信用 D-sub9ピンメス シリアルポート、ハードウェアフロー制御(RTS/CTS):ループバック&全転送(DTR/DSR)、最大Tx:+18dBm
付属品BP03大型バッテリー、USB電源ケーブル(25cm)、DCケーブル(電池)、標準アンテナ、日本語ユーザーガイド
色黒
質量(g)30
設定方式Parani Win/ Modem AT command set/ベアリングボタン/ DIPスイッチ/ParaniUpdater (ファームウェアアップデート)
消費電力(mA)(通常時)80[5VDC]、(ピーク時)150[5VDC]
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)68×31×16
表示LEDMode/Connect/RS232-Tx/RS232-Rx/Charge/Low Battery
電源供給5V~12VDC
動作温度(℃)-20~70
動作湿度(%)90 結露無きこと
充電方式本体にバッテリーをセットして電源ケーブルで充電
信号方式Rx、Tx、RTS、CTS、DTR、DSR、GND、DCD
保管温度(℃)-40~85
プロトコルRFCOMM、L2CAP、SDP
各種認証TELEC、FCC、CE、MIC、SIG
BluetoothBluetooth Version 2.0+EDR Class 1(100m)
プロファイルSPP (Serial Port Profile)
受信感度-88dBM
通信距離(m)(見通し直線距離)標準アンテナ同士100/標準アンテナ+ダイポールアンテナ150/ダイポールアンテナ同士200
オス形状D-sub9ピン
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
関連キーワード